Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step PC Micro DS808 inkl. Windows 10 Pro Downgrade (i5-9400 H310 8GB 256GB SSD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
step DS808 Intel® Core™ i5 i5-9400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS808 Intel® Core™ i5 i5-9400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS808 Intel® Core™ i5 i5-9400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS808 Intel® Core™ i5 i5-9400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS808 Intel® Core™ i5 i5-9400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS808 Intel® Core™ i5 i5-9400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS808 Intel® Core™ i5 i5-9400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1075555
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1075555
EAN/GTIN:
     4260700591321
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Betriebssystem: Windows 11 Pro 64 bit (Downgrade auf Windows 10) Prozessor: Intel Core i5-9400 (9M Cache, bis zu 4.10 GHz, 6 Kerne, 6 Threads, 35W TDP) RAM: 8 GB DDR4 SO-DIMM 2666 MHz Chipsatz: Intel H310 Express Grafik: Intel UHD Graphics 630 SSD: 256 GB M.2 NVMe Netzwerk: 1x Realtek RTL8111E 10/100/1000 MBit/s mit WOL und PXE Schnittstellen/Anschlüsse vorne: • 1x USB 3.1, 1x USB Typ-C • 1x Line-in, 1x Line-out Schnittstellen/Anschlüse hinten: • 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 1.4 • 2x USB 3.1, 2x USB 2.0 • 1x RJ-45 Gigabit LAN Netzteil: Versorgung über externes Netzteil Maße: 165 x 145 x 36 mm Garantie: 24 Monate bring in
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 536,75*
€ 607,76*
Lager 577
5
€ 1,00*
ab € 560,35*
€ 632,16*
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,16*
€ 752,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,21*
€ 739,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,60*
€ 723,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,90*
€ 705,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,35*
€ 666,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.