Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Mainboard Sockel 1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASRock Mainboard Sockel 1200
ASRock Mainboard Sockel 1200
Artikel-Nr.:
     7405B-999567612
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     E3C256D4U-2L2T
EAN/GTIN:
     4710483936869
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

ASRock Mainboard Sockel 1200

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASRock Rack E3C256D4U-2L2T - Motherboard - micro ATX - LGA1200-Sockel - C256 Produkttyp: Motherboard - micro ATX Chipsatz: Intel C256 Prozessorsockel: LGA1200-Sockel Kompatible Prozessoren: Pentium, Xeon E3-2300-Serie (unterstützt 10. Generation Intel Pentium) Max. RAM-Größe: 32 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 8 x SATA-600 (RAID), 1 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 4 x USB 3.2 Gen 1 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Grafik: ASPEED AST2500 Dedizierter Videospeicher: 256 MB DDR4 SDRAM LAN: 2 x 10 Gigabit Ethernet, 2 x Gigabit Ethernet

ASRock Mainboard Sockel 1200

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorsockel
LGA 1200 (Socket H5) Kompatible Prozessoren Intel®
Xeon® Intel® Xeon–Serie E–2300 Speicher Unterstützte
Arbeitsspeicher DDR4–SDRAM Anzahl der Speichersteckplätze
4 Arbeitsspeicher Typ DIMM Speicherspannung 1,2
V ECC Ja Ohne ECC Ja Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
3200 MHz RAM–Speicher maximal 32 GB Merkmale Komponente
für PC Motherboardformfaktor micro ATX Motherboard
Chipsatz Familie Intel Motherboard Chipsatz Intel
C256 Kompatible Betriebssysteme Microsoft® Windows®
: Server 2019 (64 bit) Server 2022 (64 bit) Linux
: RedHat Enterprise Linux Server 8.6 (64 bit) /
8.3 (64 bit) CentOS 8.5 ( 64 bit) / 8.3 (64 bit)
SUSE Enterprise Linux Server 15 SP3 (64 bit) /
15 SP2 (64 bit) Ubuntu 21.10 (64 bit) Hypervisor
: VMWare® ESXi 7.0U3d Interne E/A–Anschlüsse Anzahl
USB 2.0 Schnittstellen 1 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen
1) Anschlüsse 1 ATX Stromstecker (24–pol.) Ja
Power Fan Connector Ja CPU Ventilatorstecker Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker 7 TPM–Verbinder
Ja E/A–Anschlüsse auf der Rückseite USB 3.2 Gen
1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 4 IPMI
LAN (RJ–45)–Anschluss Ja Anzahl VGA (D–Sub) Anschlüsse
1 Anzahl HDMI–Anschlüsse 1 Speicher–Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen M.2,
SATA Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss Ja
BIOS BIOS–Typ AMI BIOS–Speichergröße 256 Mbit
ACPI–Version 6.2 Systemverwaltung BIOS (SMBIOS)
Version 3.3 Erweiterungssteckplätze PCI Express
x4–Steckplätze (Gen 4.x) 1 PCI Express x16–Steckplätze
(Gen 4.x) 1 Gewicht und Abmessungen Breite 244
mm Tiefe 244 mm Betriebsbedingungen Temperaturbereich
bei Lagerung –40 – 70 °C Betriebstemperatur 10
– 35 °C Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 20 – 90 %

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – micro ATX
Chipsatz
Intel C256
Prozessorsockel
LGA1200–Sockel
Kompatible Prozessoren
Pentium, Xeon E3–2300–Serie (unterstützt 10. Generation Intel Pentium)
Unterstützter RAM
Max. Größe
32 GB
Technologie
DDR4
Bustakt
2666 MHz, 3200 MHz
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC, ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Grafik
Grafik–Controller
ASPEED AST2500
Dedizierter Videospeicher
256 MB DDR4 SDRAM
LAN
Netzwerkcontroller
Intel I210 / Intel X710–AT2
Netzwerkschnittstellen
2 x 10 Gigabit Ethernet, 2 x Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
4 x DIMM 288–polig (1.2 V) ¦ 1 x CPU ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 ¦ 1 x PCIe 4.0 x4 ¦ 1 x PCIe 3.0 x1
Speicherschnittstellen
SATA–600 / PCIe 3.0 –anschlussstellen: 1 x M.2 ¦ SATA–600 –anschlussstellen: 8 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x VGA ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x Management ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x Seriell
Interne Schnittstellen
1 x Lautsprecher – Stiftleiste ¦ 1 x SGPIO – Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 2 x USB 2.0 – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, ATX12V–Stecker, 8–polig
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
IPMI–Unterstützung, UEFI BIOS, ACPI 6,2 Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,3
Hardwareüberwachung
CPU–Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU–Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU–Core–Spannung
Hardwarefeatures
Debug LED, ASRock Rack Instant Flash
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Breite
24,4 cm
Tiefe
24,4 cm

Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,45*
ab € 430,26*
€ 438,05*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 456,42*
€ 464,80*
Frei Haus
ab € 460,87*
€ 469,32*
€ 6,90*
ab € 515,83*
€ 525,31*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,80*
€ 553,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,71*
€ 551,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,59*
€ 550,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,38*
€ 549,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,42*
€ 543,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.