Prozessor | Prozessorhersteller | Intel |
 | Prozessorsockel | LGA 1200 (Socket H5) |
 | Kompatible Prozessoren | Intel® Xeon® |
 | Intel® Xeon-Serie | E-2300 |
Erweiterungssteckplätze | PCI Express x4-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 |
 | PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 |
Merkmale | Komponente für | PC |
 | Motherboardformfaktor | micro ATX |
 | Motherboard Chipsatz Familie | Intel |
 | Motherboard Chipsatz | Intel C256 |
 | Kompatible Betriebssysteme | Microsoft® Windows® : Server 2019 (64 bit) Server 2022 (64 bit) Linux : RedHat Enterprise Linux Server 8.6 (64 bit) / 8.3 (64 bit) CentOS 8.5 ( 64 bit) / 8.3 (64 bit) SUSE Enterprise Linux Server 15 SP3 (64 bit) / 15 SP2 (64 bit) Ubuntu 21.10 (64 bit) Hypervisor : VMWare® ESXi 7.0U3d |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 244 mm |
 | Tiefe | 244 mm |
BIOS | BIOS-Typ | AMI |
 | BIOS-Speichergröße | 256 Mbit |
 | ACPI-Version | 6.2 |
 | Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version | 3.3 |
Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 1 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 |
 | ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
 | Power Fan Connector | Ja |
 | CPU Ventilatorstecker | Ja |
 | Zahl der Chassisventilatorstecker | 7 |
 | TPM-Anschluss | Ja |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
 | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
 | IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss | Ja |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
 | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
 | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 90 % |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, SATA |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
 | Anzahl der Speichersteckplätze | 4 |
 | RAM-Speicher maximal | 32 GB |
 | Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
 | Speicherspannung | 1.2 V |
 | ECC | Ja |
 | ECC-Kompatibilität | ECC & Nicht-ECC |
 | Ohne ECC | Ja |
 | Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 3200 MHz |