Microsoft Audio Dock Freisprecheinrichtung / Dockingstation kabelgebunden USB-C mattschwarz Zertifiziert für Teams
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Microsoft Audio Dock - Freisprecheinrichtung / Dockingstation Produkttyp: Freisprecheinrichtung / Dockingstation - kabelgebunden - USB-C Kompatibilität: Mac, Windows Empfohlene Verwendung: Computer - Kommunikation Farbe: Mattschwarz Anschlusstechnik: Kabelgebunden Audiospezifikationen: Frequenzbereich 70 - 20000 Hz Betriebsart des Mikrofons: Ungerichtet Mit Mikrofonen: 2 Bedienungselement: Lautstärkenregler, Stummtaste, Wiedergabe-/Pausetaste, Microsoft Teams-Taste Software-Zertifizierung: Zertifiziert für Microsoft Teams
Microsoft Audio Dock Freisprecheinrichtung / Dockingstation kabelgebunden USB–C mattschwarz Zertifiziert für Teams
Produktbeschreibung:
Anschlüsse und Schnittstellen WLAN Nein Bluetooth
Nein Apple Lightning Dockinganschluss Nein Kopfhörer–Anschluss
USB USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse
vom Typ A 1 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der
Anschlüsse vom Typ C 2 Micro–USB–Dockinganschluss
Nein Leistungen Apple–Docking Nein Eingebautes
Mikrofon Ja Radio FM–Radio Nein Leistung Energiequelle AC,
USB Eingebautes Ladegerät Ja Eingebaute Batterie
Nein Sonstige Funktionen Kabellänge 1 m Audio
Empfindlichkeit 90 dB Lautsprechertyp 2–Wege Frequenzbereich
70 – 20000 Hz Gewicht und Abmessungen Breite 167,6
mm Tiefe 80,2 mm Höhe 81 mm Gewicht 650 g Verpackungsbreite
217 mm Verpackungstiefe 211 mm Verpackungshöhe
88,5 mm Paketgewicht 1,67 kg Design Produktfarbe
Schwarz Lautstärkeregler Tasten Hochtönerdurchmesser
2,59 cm Hochtöner Ja Technische Details Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e) Lieferumfang Mitgelieferte Kabel AC,
USB Logistische Daten Ursprungsland China Breite
des Versandkartons 229 mm Länge des Versandkartons
279 mm Höhe des Versandkartons 238 mm Gewicht
Versandkarton 5,39 kg Anzahl Produkte pro Versandkarton 3 Stück(e)
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Freisprecheinrichtung / Dockingstation – kabelgebunden – USB–C
Kompatibilität
Mac, Windows
Empfohlene Verwendung
Computer – Kommunikation
Merkmale
15 W Tieftöner, 5 W Hochtöner, MST–Support
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Frequenzgang
70 – 20000 Hz
Audio–Ausgabedetails
Multimedia – 70 – 20000 ¦ Kommunikation – 200 – 8000
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkenregler, Stummtaste, Wiedergabe–/Pausetaste, Microsoft Teams–Taste
Verbindungen
Anschlusstyp
Freisprechfunktion (24–poliger USB–C) – unterstützt 60 W Stromversorgung ¦ USB–C 3.1 Gen 2 (24–poliger USB–C) – unterstützt DP Alt Mode, bis zu 7,5 W Leistung ¦ USB–C 3.1 Gen 2 (24–poliger USB–C) – bis zu 7,5 W Leistung ¦ USB 3.1 Gen 2 (9–polig USB Typ A) ¦ HDMI (19 PIN HDMI Typ A) – 4K@60Hz
Kabel
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Stromversorgungseinheit
Kabeldetails
USB–C Kabel – 1 m
Unterstütztes Hostgeräte–OS
Windows 10, macOS, Windows 11
Software–Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr