Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Audio Dock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Audio Dock Schwarz
Microsoft Audio Dock Schwarz
Microsoft Audio Dock Schwarz
Microsoft Audio Dock Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101956668
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     IVG-00003
EAN/GTIN:
     196388092598
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Docking Station
Dockingstation
Freisprechanlage
Weniger Kabelsalat, mehr Ordnung auf Ihrem Schreibtisch und eine verbesserte Audioqualität für Meetings und Musik. Die All-in-One-Freisprecheinrichtung verbindet Ihren Laptop mit Monitoren, Zubehör und ist gleichzeitig eine Ladestation – alles mit nur einem Anschluss.

Erweiterte Anschlussmöglichkeiten
Microsoft Audio Dock bietet vier verschiedene Anschlüsse (HDMI, USB-A und zwei USB-C®) und einen Power Pass-Through, damit Ihr PC den ganzen Tag über voll aufgeladen bleibt. Schließen Sie bis zu zwei Monitore mit High-Speed-HDMI- und USB-C®-Anschlüssen an.
Weitere Informationen:
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Energiequelle
AC, USB
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lautstärkeregler
Tasten
Hochtönerdurchmesser
25.9 mm
Hochtöner
Ja
Technische Details
Garantiezeit
1 Jahr(e)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
229 mm
Höhe des Versandkartons
238 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
USB
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Sonstige Funktionen
Kabellänge
1 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
167.6 mm
Tiefe
80.2 mm
Höhe
81 mm
Gewicht
650 g
Verpackungsbreite
217 mm
Verpackungstiefe
211 mm
Verpackungshöhe
88.5 mm
Paketgewicht
1674 g
Audio
Empfindlichkeit
90 dB
Lautsprechertyp
2-Wege
Frequenzbereich
70 - 20000 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 41,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.