Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock 4x4 Box-5800U/EU/AI Ryzen 5 5800U Retail Barebone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASRock 4x4 Box-5800U/EU/AI Ryzen 5 5800U Retail Barebone
ASRock 4x4 Box-5800U/EU/AI Ryzen 5 5800U Retail Barebone
Artikel-Nr.:
     7405B-999565228
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90PXG970-P0EAY100
EAN/GTIN:
     4710483938528
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
asrock barebone
barebone

ASRock 4x4 Box-5800U/EU/AI Ryzen 5 5800U Retail Barebone

Artikeldetails:

  • Netzwerkstandards: Ethernet Typ: Barebone Steckplätze: PCI-Express Speichertyp: DDR4 Anschlüsse: HDMI Sockeltyp: Sonstige Sockeltyp

ASRock 4x4 Box–5800U/EU/AI Ryzen 5 5800U Retail Barebone

Produktbeschreibung:

Design Produktfarbe Schwarz Ein–/Ausschalter Ja
VESA–Halterung Ja Produkttyp Workstation barebone
Prozessor Eingebauter Prozessor Ja Prozessorhersteller
AMD Prozessorfamilie AMD Ryzen™ 7 Prozessor 5800U
Prozessor–Taktfrequenz 1,9 GHz Anzahl Prozessorkerne
8 Prozessor–Threads 16 Prozessor Boost–Frequenz
4,4 GHz Pufferspeicher L3 16 MB Thermal Design
Power (TDP) 15 W Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja WLAN Ja Top WLAN–Standard Wi–Fi 6E (802.11ax)
WLAN–Standards Wi–Fi 6E (802.11ax) LAN–Controller
Realtek RTL8125–BG Bluetooth Ja Bluetooth–Version
5.2 Leistung Netzteiltyp Externer AC–Adapter Stromversorgung
90 W Netzteil Ausgangsspannung 19 V Leistungen
Motherboardformfaktor ATX Kompatible Prozessoren
AMD Ryzen™ 7 BIOS–Typ AMI BIOS–Speichergröße 128
Mbit Trusted Platform Module (TPM) Ja Trusted
Platform Module (TPM) Version 2.0 Audio–Chip Realtek
ALC233 Grafik Eingebaute Grafikadapter Ja Grafikkarte–Familie
AMD On–Board Grafikadaptermodell AMD Radeon Graphics
Maximale Auflösung 4096 x 2160 Pixel Anzahl der
Display unterstützt 4 Audio Eingebaute Lautsprecher
Nein Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl USB
2.0 Anschlüsse 2 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl
der Anschlüsse vom Typ A 1 USB 3.2 Gen 2 (3.1
Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C 2 Anzahl
HDMI–Anschlüsse 1 HDMI–Version 2.0a Anzahl DisplayPort
Anschlüsse 1 DisplayPorts–Version 1.2a Kombinierter
Kopfhörer–/Mikrofon–Anschluss Ja Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 2 Gleichstrom–Anschluss (DC) Ja Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke HDD & SSD unterstützte
Speicherlaufwerksgrößen 3,5,M,2 Zoll SSD–Formfaktor
M.2 Speicherlaufwerk Schnittstelle PCI Express
Speicher Arbeitsspeicher Typ SO–DIMM Anzahl der
Speichersteckplätze 2 RAM–Speicher maximal 64
GB Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
3200 MHz Unterstützte Arbeitsspeicher DDR4–SDRAM
Speicherkanäle Dual–channel Gewicht und Abmessungen
Breite 110 mm Tiefe 117,5 mm Höhe 47,9 mm Gewicht
1 kg Technische Details Nachhaltigkeitszertifikate CE,
Federal Communications Commission (FCC) Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 0 – 40 °C Temperaturbereich
bei Lagerung –40 – 85 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 5 – 90 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 – 90 %

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Barebone
Speichertyp
DDR4
Steckplätze
PCI–Express
Netzwerkstandards
Ethernet
Anschlüsse
HDMI
Netzteilleistung
90 W

Weitere Suchbegriffe: PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 442,28*
€ 494,86*
Frei Haus
ab € 471,08*
€ 528,69*
Frei Haus
ab € 473,44*
€ 528,70*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 475,93*
€ 533,24*
€ 1,93*
ab € 556,02*
€ 619,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,86*
€ 588,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,25*
€ 585,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,95*
€ 573,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,51*
€ 561,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,28*
€ 526,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.