Design | Produktfarbe | Schwarz |
| Produkttyp | Workstation Barebone |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
Energie | Netzteiltyp | Externer AC-Adapter |
| Stromversorgung | 90 W |
| Netzteil Ausgangsspannung | 19 V |
Leistungen | Motherboardformfaktor | ATX |
| Motherboard Chipsatz | AMD SoC |
| Kompatible Prozessoren | AMD Ryzen™ 7 |
| BIOS-Typ | AMI |
| BIOS-Speichergröße | 128 Mbit |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Audio-Chip | Realtek ALC233 |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Grafikkarte-Familie | AMD |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon Graphics |
| Maximale Auflösung | 4096 x 2160 Pixel |
| Anzahl der Display unterstützt | 4 |
Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC) |
Speicher | Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 2 |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90 % |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
| HDMI-Version | 2.0a |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2a |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Speichermedium | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 3.5,M.2 " |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | PCI Express |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| LAN-Controller | Realtek RTL8111EPV, Realtek RTL8125-BG |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
Prozessor | Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 7 |
| Prozessor | 5800U |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1.9 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Threads | 16 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4.4 GHz |
| Pufferspeicher L3 | 16 MB |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 110 mm |
| Tiefe | 117.5 mm |
| Höhe | 47.85 mm |
| Gewicht | 1000 g |