Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Barebone 4X4 BOX-5800U () AMD Ryzen 7 5800U AMD Radeon Graphics FreeDOS 90PXG970-P0EAY100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asrock 4X4 BOX-5800U Schwarz AMD SoC 1,9 GHz
Asrock 4X4 BOX-5800U Schwarz AMD SoC 1,9 GHz
Asrock 4X4 BOX-5800U Schwarz AMD SoC 1,9 GHz
Asrock 4X4 BOX-5800U Schwarz AMD SoC 1,9 GHz
Artikel-Nr.:
     102T-2842775-BP
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90PXG970-P0EAY100
EAN/GTIN:
     4710483938528
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
asrock barebone
barebone
ASRock Barebone 4X4 BOX-5800U () AMD Ryzen 7 5800U AMD Radeon Graphics FreeDOS 90PXG970-P0EAY100

Asrock 4X4 BOX-5800U Schwarz 1,9 GHz

Display: () 4096 x 2160 Pixel
Prozessor: AMD Ryzen 7 (5800U) (8 x 1.9 GHz)
Arbeitsspeicher: DDR4-SDRAM 3200 MHz
Speicher:
Grafik: AMD Radeon Graphics
Betriebssystem: ohne Betriebssystem

Ausstattung:
Produkttyp: Workstation Barebone. BIOS-Typ: AMI. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze: 2
RAM-Speicher maximal: 64 GB. Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle: PCI Express. Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): 2. WLAN-Standards: Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth-Version: 5.2. Stromversorgung: 90 W

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 1 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 3200 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Betriebssystem (nur für Titel): FreeDOS · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Bluetooth Version: 5.2 · Display-Auflösung: 4096 x 2160 Pixel · Gewicht: 1 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung Netzteil: 90 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: 4X4 BOX-5800U · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): AMD · On-Board Grafikadapter (Modell): Radeon Graphics · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 47.9 mm · Produktabmessung, Tiefe: 117.5 mm · Prozessor: AMD Ryzen™ 7 5800U · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Marke: AMD · Prozessor / Model: 5800U · Prozessor / Serie: AMD Ryzen 7 · Prozessor / Taktfrequenz: 1.9 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.4 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,WLAN,LAN (10/100/1000 MBit/s),USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1),USB 2.0,USB-C® · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C: 2 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
117.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
47.9 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Display-Auflösung:
4096 x 2160 Pixel
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 1.9 GHz / max. 4.4 GHz
Marke:
ASRock
Bauhöhe:
47.9 mm
Schnittstellen: 10 Gigabit-LAN:
2 x
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
1 x
Schnittstellen: USB-C:
2 x
Formfaktor:
M.2 Modul
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | WLAN | LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) | USB 2.0 | USB-C®
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
AMD
Betriebssystem (nur für Titel):
FreeDOS
Prozessor / Marke:
AMD
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen 7
Arbeitsspeicher / Takt:
3200 MHz
Takt-Frequenz:
3200 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.4 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
90 W
Prozessor:
AMD Ryzen™ 7 5800U
Prozessor / Taktfrequenz:
1.9 GHz
Formfaktor (Details):
ATX
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
Modell PCs:
4X4 BOX-5800U
On-Board Grafikadapter (Modell):
Radeon Graphics
Prozessor / Model:
5800U
Gewicht:
1 kg
Produkt-Art:
Barebone
Weitere Suchbegriffe: ASRock, 90PXG970-P0EAY100, 4X4 BOX-5800U, PC, PCs
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 414,31*
€ 465,20*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 441,07*
€ 498,25*
Frei Haus
ab € 447,64*
€ 506,44*
Frei Haus
ab € 471,21*
€ 531,93*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 474,95*
€ 536,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,44*
€ 638,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,79*
€ 634,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,71*
€ 619,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,95*
€ 610,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,95*
€ 565,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.