Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM-m30III 151: Wi-Fi+ Bluetooth Model White


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson TM-m30III 151: Wi-Fi+ Bluetooth Model White
Epson TM-m30III 151: Wi-Fi+ Bluetooth Model White
Artikel-Nr.:
     7405B-999564627
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CK50151
EAN/GTIN:
     8715946703954
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

Epson TM-m30III 151: Wi-Fi+ Bluetooth Model White

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Epson TM m30III - Belegdrucker - s/w - Thermozeile Druckertyp: Belegdrucker - Thermozeile - s/w Gewicht: 1,3 kg Max. Mediengröße: Rolle (7,95 cm) Minimale Mediengröße (Angepasst): 58 mm Max. Mediengröße (angepasst): 80 mm Druckgeschwindigkeit: Bis zu 300 mm/Sek - max. Geschwindigkeit Max. Auflösung (S/W): 203 x 203 dpi Max. Auflösung Klasse (S/W): 203 x 203 dpi Cutter: Ja Schnittstelle: USB, LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac), Bluetooth 5.0, USB-C Barcodes: Code 93, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, GS1-128, Composite, Code 128 Auto Medientyp: Thermopapier Schriftarten: Font A (12x24), Font C (9x17), Font B (10x24), Kanji Font A (24x24), Kanji Font B (20x24), Font B (9x24), Kanji Font B: 16 x 16 Funktionen: Voller / partieller Cutter, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle Netzwerk: Druckserver Stromversorgung: AC 100-230 V Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12,7 cm x 12,8 cm x 12,9 cm

Epson TM–m30III 151: Wi–Fi+ Bluetooth Model White

Produktbeschreibung:

Diese Ergänzung der beliebten Epson TM–m30–Serie ist noch funktionsreicher als ihre Vorgängermodelle und bietet eine extrem kleine Standfläche und ein extrem schlankes Design. Sie ermöglicht ein einfaches, kostengünstiges und zuverlässiges Drucken von Belegen in jeder Umgebung, in der Platz ein Problem darstellt. Der TM–m30III (Wi–Fi–Modell) umfasst nicht nur einen USB Typ–C PD–Anschluss (Stromzufuhr), sondern verfügt auch über integrierte Wi–Fi– und Bluetooth–Funktionalität, während seine antibakterielle Beschichtung Schutz vor Flüssigkeiten gemäß IPX2–Standards bietet und ihn ideal für raue Umgebungen wie Küchen macht. Mit seinem System zur Erkennung des nahen Papierendes eignet er sich auch hervorragend für Kioske und Selbstbedienungskassen, und sein überlegener Aufrollmechanismus bedeutet, dass er perfekt für Quittungen ist, die eine Unterschrift benötigen. Der TM–m30III unterstützt jetzt sowohl Android und Windows als auch iOS und verfügt über Links zu Videoanleitungen, die die Einrichtung und Konfiguration schnell und einfach machen.

Technische Details:

Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker – Thermozeile – monochrom
Drucker
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 300 mm/Sek – max. Geschwindigkeit
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstelle
USB, LAN, USB 2.0–Host, Wi–Fi(ac), Bluetooth 5.0, USB–C
Max. Auflösung (S/W)
203 x 203 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)
203 x 203 dpi
Schriftarten
Font A (12x24), Font C (9x17), Font B (10x24), Kanji Font A (24x24), Kanji Font B (20x24), Font B (9x24), Kanji Font B: 16 x 16
Zeichengrößen (mm)
0.88 x 2.13 mm, 0.88 x 3 mm, 1.25 x 3 mm, 1.13 x 3 mm, 2 x 2 mm, 3 x 3 mm, 2.26 x 3 mm
Spalten
48, 35, 42, 32
Funktionen
Voller / partieller Cutter, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
Auto–Cutter
Ja
Barcodes
Code 93, Code 39, NW–7, GS1 DataBar, QR–Code, MaxiCode, Aztec–Code, EAN/JAN–8, EAN/JAN–13, UPC–A, UPC–E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, GS1–128, Composite, Code 128 Auto
Medienhandhabung
Medientyp
Thermopapier
Max. Mediengröße
Rolle (7,95 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)
58 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
80 mm
Mediengrößen
Rolle (7,95 cm), Rolle (5,75 cm)
Zulässige Medienstärke
0.048 mm – 0.08 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
83 mm
Rollenkerndurchmesser
18 mm
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell – 1 Rolle – Rolle (7,95 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
WPA–PSK, AES, WPA2–Enterprise, WPA3–Enterprise, WPA3–SAE, WPA2–Personal
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB – 4–poliger USB Typ B ¦ 1 x USB 2.0–Host – 4–polig USB Typ A ¦ 1 x LAN – RJ–45 ¦ 1 x USB–C
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Papierwalzen–Abstandhalter
Enthaltene Medien
1 Thermorollenpapier
MTBF
360,000 Stunden
Leistungsmerkmale
LED–Anzeige, antibakteriell
Kennzeichnung
IPX2
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil – extern
Erforderliche Netzspannung
AC 100–230 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Erforderlicher elektrischer Strom
1.8 A
Leistungsaufnahme im Betrieb
30.6 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
1.4 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
TM Utility
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90% RH
Schallemission (Betrieb)
53 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
12,7 cm
Tiefe
12,8 cm
Höhe
12,9 cm
Gewicht
1,3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
21 cm
Tiefe (Versand)
24 cm
Höhe (Versand)
21 cm
Gewicht (Versand)
2,39 kg

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 270,98*
€ 305,77*
Frei Haus
ab € 272,98*
€ 308,76*
€ 1,00*
ab € 275,60*
€ 308,93*
Frei Haus
ab € 283,10*
€ 318,68*
Lager 7405
146
€ 1,00*
ab € 295,39*
€ 332,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,59*
€ 395,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,48*
€ 383,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,81*
€ 378,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,39*
€ 351,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C32C891323
ab € 103,06*
Zubehör
Epson
A61CH62101
ab € 222,92*
Zubehör
Epson
C32C890634
ab € 28,83*
Zubehör
Epson
C31CE95121
ab € 96,56*
Zubehör
Epson
C31CE95112
ab € 64,65*
Zubehör
Epson
C31CK50112
ab € 235,50*
Zubehör
Epson
C31CK50152
ab € 268,65*
Zubehör
Epson
C32C881017
ab € 46,18*
Zubehör
ARTDEV
ADT808012-30
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.