Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999558434 Herst.-Nr.: 90MP0380-BPUA00 EAN/GTIN: 4711081951711 |
| |
|
| | |
| ASUS ROG Hone Ace Aim Lab Edition Artikeldetails: - Produktbeschreibung: ASUS ROG Hone Ace Aim Lab Edition - Mauspad Produkttyp: Mauspad Produktmaterial: Stoff mit Hybridbeschichtung Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 42 cm x 50,8 cm x 0,3 cm Gewicht: 63 g Farbe: Schwarz
ASUS ROG Hone Ace Aim Lab Edition Produktbeschreibung: Das großformatige ROG Hone Ace Aim Lab Edition Gaming–Mauspad wurde für die Aim Lab X ROG 360–Aufgabe entwickelt, um Spielern zu helfen, ihr Ziel zu verbessern. Das Hone Ace hat eine hybride Stoffoberfläche für ein glatteres Gleiten und bessere Kontrolle, eine wasser–, öl– und staubabweisende Oberflächenschutz–Nanobeschichtung und eine weiche, rutschfeste Gummibasis. Technische Details: Allgemein Produktmaterial Stoff mit Hybridbeschichtung Verschiedenes Leistungsmerkmale Staubfest, Gummiunterlage, ölbeständig, Nanobeschichtung, wasserabweisend Herstellergarantie Service und Support Begrenzte Garantie – 1 Jahr |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Handballenauflage, Maus Handgelenkauflage, Maus Handgelenkstütze, Mausmatte mit Handgelenkauflage, Mauspad mit Handgelenkauflage, Mausunterlage mit Handgelenkstütze, Mousepad mit Handgelankauflage, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, maus pad asus, ergonomisches mauspad, Mauspads, Zubehör, Eingabegeräte, Hardware & Netzwerk |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 29,11* | € 38,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 28,21* | € 38,52* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,68* | € 42,37* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 31,84* | € 43,30* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 35,39* | € 47,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|