Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG HONE ACE AIM LAB EDITION


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG Hone Ace Aim Lab Edition Gaming-Mauspad Schwarz
ASUS ROG Hone Ace Aim Lab Edition Gaming-Mauspad Schwarz
ASUS ROG Hone Ace Aim Lab Edition Gaming-Mauspad Schwarz
ASUS ROG Hone Ace Aim Lab Edition Gaming-Mauspad Schwarz
ASUS ROG Hone Ace Aim Lab Edition Gaming-Mauspad Schwarz
ASUS ROG Hone Ace Aim Lab Edition Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1120542
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MP0380-BPUA00
EAN/GTIN:
     4711081951711
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
ASUS Hybride Stoffoberfläche, 3mm 508. x 420mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.6 kg
Color:
black
Packing Version:
Retail
Width (mm):
508
Height (mm):
420
Depth (mm):
3
Material:
Textile / Rubber
RGB Lightning:
No
Rechargeable:
N/A
USB 3.0:
-
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
5
€ 5,50*
ab € 28,38*
€ 38,09*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 30,48*
€ 41,26*
2 Tage
22
€ 4,50*
ab € 33,44*
€ 45,04*
€ 6,78*
ab € 34,85*
€ 46,52*
4 Tage
4
€ 1,00*
ab € 35,37*
€ 47,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.