Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999554312 Herst.-Nr.: C13T09C44A EAN/GTIN: 8715946712369 |
| |
|
| | |
| Epson Ink/108 EcoTank Yellow ink bottle Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Epson EcoTank 108 - Gelb - original - Nachfülltinte Produkttyp: Nachfülltinte Drucktechnologie: Tintenstrahl Druckfarbe: Gelb Kapazität: 70 ml
Epson Ink/108 EcoTank Yellow ink bottle Produktbeschreibung: Holen Sie sich eine extrem kostengünstige Lösung für den Druck vieler hochwertiger und realistischer Fotos. Genießen Sie den Druck vieler hochwertiger Fotos mit scharfen Details, tiefen Schwarztönen und satten, leuchtenden Farben. Technische Details: Allgemein Abmessungen (B x T x H)/Gewicht 5,7 cm x 17,7 cm x 5,7 cm / 123 g Verbrauchsmaterial Verbrauchsmaterialtyp Nachfülltinte Drucktechnologie Tintenstrahl
Kompatible Geräte: | | Epson: | EcoTank L 18050; EcoTank L 8050 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckerpatronen, Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone epson gelb, druckerpatrone epson, epson druckerpatrone yellow, Tinten & Toner, Drucker & Scanner, Bürotechnik |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,34* | € 12,40* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,08* | € 17,45* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 13,70* | € 19,55* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 14,27* | € 20,38* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,74* | € 26,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|