Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Mainboard Skt 1700 ATX 128 GB 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASRock Mainboard Skt 1700 ATX 128 GB 4
ASRock Mainboard Skt 1700 ATX 128 GB 4
Artikel-Nr.:
     7405B-999525367
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBKK0-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4710483941092
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

ASRock Mainboard Skt 1700 ATX 128 GB 4

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASRock Z790 Taichi Carrara - Motherboard - E-ATX - LGA1700-Sockel - Z790 Produkttyp: Motherboard - E-ATX Chipsatz: Intel Z790 Prozessorsockel: 1 x LGA1700-Sockel Kompatible Prozessoren: (unterstützt Intel Core / Pentium Gold / Celeron der 12., 13. und 14. Generation) Max. RAM-Größe: 192 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 8 x SATA-600 (RAID), 4 x Hyper M.2, 1 x Blazing M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 2 x USB4 + 2 x USB 3.2 Gen 2 + 6 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (6-Kanal) LAN: Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

ASRock Mainboard Skt 1700 ATX 128 GB 4

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorsockel
LGA 1700 Kompatible Prozessoren Intel® Core™ i5,
Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9 Maximale Anzahl
an SMP–Prozessoren 1 Speicher Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5–SDRAM Anzahl der Speichersteckplätze 4 Arbeitsspeicher
Typ DIMM Speicherkanäle Dual–channel Ohne ECC
Ja RAM–Speicher maximal 128 GB Unbuffered Speicher
Ja Merkmale Komponente für PC Motherboardformfaktor
Erweitertes ATX Motherboard Chipsatz Familie Intel
Motherboard Chipsatz Intel Z790 Audio–Chip Realtek
ALC4082 Audio Kanäle 5,1 Kanäle Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10 x64,
Windows 11 x64 Interne E/A–Anschlüsse Anzahl USB
2.0 Schnittstellen 2 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschlüsse 2 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1 SATA III Anschlüsse 8 Front Panel Audiostecker
Ja ATX Stromstecker (24–pol.) Ja CPU Ventilatorstecker
Ja TPM–Verbinder Ja RGB–LED–Stiftleiste Ja E/A–Anschlüsse
auf der Rückseite Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse
vom Typ A 6 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der
Anschlüsse vom Typ A 2 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 2 Anzahl HDMI–Anschlüsse 1 Kopfhörerausgänge
1 Line–in Ja S/PDIF–Ausgang Ja Menge der Thunderbolt–Anschlüsse
2 Speicher–Controller Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen M.2,
SATA III RAID–Unterstützung Ja RAID Level 0, 1,
5, 10 Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja Ethernet Schnittstellen Typ 2.5 Gigabit Ethernet
LAN–Controller Killer E3100G WLAN Ja Top WLAN–Standard
Wi–Fi 6E (802.11ax) WLAN–Standards 802.11a,
802.11b, 802.11g, Wi–Fi 5 (802.11ac), Wi–Fi 6E
(802.11ax) Bluetooth Ja BIOS BIOS–Typ UEFI AMI
BIOS–Speichergröße 256 Mbit Erweiterungssteckplätze
PCI Express x16–Steckplätze (Gen 4.x) 1 PCI Express
x16–Steckplätze (Gen 5.x) 2 Anzahl der M.2 (M)–Steckplätze
1 Gewicht und Abmessungen Breite 305 mm Tiefe 267 mm

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – E–ATX
Chipsatz
Intel Z790
Prozessorsockel
LGA1700–Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
(unterstützt Intel Core / Pentium Gold / Celeron der 12., 13. und 14. Generation)
Unterstützter RAM
Max. Größe
192 GB
Technologie
DDR5
Bustakt
7400 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0
Audio
Typ
HD Audio (6–Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC4082 / ESS SABRE9218
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkcontroller
Intel I219V / Killer E3100G / Killer AX1675
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E)
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288–polig ¦ 2 x PCIe 5.0 x16 (x16/x0, x8/x8 modes) ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 (x4–Modus) ¦ 1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplatz) ¦ 2 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz) ¦ 3 x M.2 socket (2260/2280 M.2 Key M Slot)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 8 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 5.0 –anschlussstellen: 1 x Blazing M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 5 ¦ PCIe 4.0 –anschlussstellen: 4 x Hyper M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 5
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 2 x Thunderbolt 4/USB4 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 6 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 2 x Antenne ¦ 1 x SPDIF–Ausgang ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Interne Schnittstellen
1 x USB–C 3.2 Gen 2x2 – Stiftleiste ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 4 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 1 x Audio – Stiftleiste ¦ 1 x SPI – Stiftleiste ¦ 1 x Lautsprecher – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, 6–poliger ATX12V–Anschluss, 2 8–polige ATX12V–Anschlüsse
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
UEFI BIOS
Hardwarefeatures
ASRock Instant Flash, 15µ Gold Contact, 8 Layer PCB, Transparente CMOS–Taste, Debug LED, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, Dr.MOS MOSFET, Killer DoubleShot Pro, Nahimic Audio Enhacer, ASRock EZ Mode, Nichicon 12K Black Caps, Hi–Density Power Connectors, ASRock Ultra USB Power, Water Pump Header, vormontiertes E/A–Schild, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASRock Hyper BCLK Engine, DIY Friendly Design, verstärkte PCIe–Slots, WIMA–Audiokondensatoren, Surface Mount Technology (SMT), 105A Smart Power Stage, Intel Hybrid Technology, ASRock Auto Driver Installer, Smart Power Stage (SPS) Technology, VRM Kühlkörperdesign, 24+1+2 Phase Power Design, Enlarged Heatsink Armor, verstärkter DIMM–Slot, Intel Adaptive Boost Technology (ABT), Intel Thermal Velocity Boost (TVB), AMD CrossFire Technology Support, ASRock Lightning Gaming Ports, Server–Grade Ultra–Low–Loss PCB
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
4 x M.2 Schrauben, Halterung für WLAN–USB–Dongle, ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz Antenne, 12 CM Carrara Edition Kühllüfter
Enthaltene Kabel
4 x Serial ATA–Kabel
Software inbegriffen
ASRock A–Tuning, ASRock Polychrome SYNC, ASRock Killer LAN, Killer Control Center
Kennzeichnung
FCC, EuP Ready, ErP Ready, HDCP 2.3, CEC Tier II
Breite
30,5 cm
Tiefe
26,7 cm

Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asrock mainboard, intel mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 420,03*
€ 469,61*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 447,52*
€ 498,81*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 446,21*
€ 499,07*
€ 1,93*
ab € 451,15*
€ 503,69*
Frei Haus
ab € 454,73*
€ 504,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,07*
€ 593,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,43*
€ 593,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,69*
€ 573,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,69*
€ 567,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,21*
€ 530,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.