Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock Z790 Taichi Carrara - Intel - LGA 1700 - Intel® Core™ i5 - Intel® Core™ i7 - Intel® Core™ i9 - DDR5-SDRAM - 128 GB - DIMM (90-MXBKK0-A0UAYZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asrock Z790 Taichi Carrara Intel Z790 LGA 1700 Erweitertes ATX
Asrock Z790 Taichi Carrara Intel Z790 LGA 1700 Erweitertes ATX
Asrock Z790 Taichi Carrara Intel Z790 LGA 1700 Erweitertes ATX
Asrock Z790 Taichi Carrara Intel Z790 LGA 1700 Erweitertes ATX
Asrock Z790 Taichi Carrara Intel Z790 LGA 1700 Erweitertes ATX
Asrock Z790 Taichi Carrara Intel Z790 LGA 1700 Erweitertes ATX
Artikel-Nr.:
     2753I-8046552
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBKK0-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4710483941092
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

Hauptmerkmale

Prozessor  
Prozessorhersteller  Intel
Prozessorsockel  LGA 1700
Kompatible Prozessoren  Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren  1
  
Speicher  
Unterstützte Arbeitsspeicher  DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze  4
RAM-Speicher maximal  128 GB
Arbeitsspeicher Typ  DIMM
Speicherkanäle  Dual-channel
Ohne ECC  Ja
Unbuffered Speicher  Ja
  
Speicher-Controller  
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen  M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke  HDD und SSD
RAID-Unterstützung  Ja
RAID Level  0, 1, 5, 10
  
Interne E/A-Anschlüsse  
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen  2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse  2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse  1
SATA III Anschlüsse  8
Front Panel Audiostecker  Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)  Ja
CPU Ventilatorstecker  Ja
TPM-Verbinder  Ja
RGB-LED-Stiftleiste  Ja
  
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite  
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A  6
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A  2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  2
Anzahl HDMI-Anschlüsse  1
Kopfhörerausgänge  1
Line-in  Ja
S/PDIF-Ausgang  Ja
Menge der Thunderbolt-Anschlüsse  2
  
Netzwerk  
WLAN  Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Ethernet Schnittstellen Typ  2.5 Gigabit Ethernet
LAN-Controller  Killer E3100G
Top WLAN-Standard  Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards  802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth  Ja
  
Merkmale  
Komponente für  PC
Motherboardformfaktor  Erweitertes ATX
Motherboard Chipsatz Familie  Intel
Motherboard Chipsatz  Intel Z790
Audio Kanäle  5.1 Kanäle
Audio-Chip  Realtek ALC4082
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Windows 10 x64, Windows 11 x64
  
Erweiterungssteckplätze  
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)  1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)  2
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze  1
  
BIOS  
BIOS-Typ  UEFI AMI
BIOS-Speichergröße  256 Mbit
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  305 mm
Tiefe  267 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,4 kg
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorsockel:
LGA 1700
Kompatible Prozessoren:
Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren:
1
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Dual-channel
Ohne ECC:
Ja
Unbuffered Speicher:
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD und SSD
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 5, 10
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
8
Front Panel Audiostecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
TPM-Verbinder:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
6
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
1
Line-in:
Ja
S/PDIF-Ausgang:
Ja
Menge der Thunderbolt-Anschlüsse:
2
WLAN:
Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet
LAN-Controller:
Killer E3100G
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
Erweitertes ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Motherboard Chipsatz:
Intel Z790
Audio Kanäle:
5.1 Kanäle
Audio-Chip:
Realtek ALC4082
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 x64, Windows 11 x64
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x):
2
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
1
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
256 Mbit
Breite:
305 mm
Tiefe:
267 mm
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asrock mainboard, intel mainboard, asrock, z790, 1700, taichi, carrara, intel, 90mxbkk0a0uayz, mxbkk0, a0uayz, intel®, core, 4xddr5, ddr5, eatx, carara, s1700, mainboard, sockel, hdmi, retail, erweitertes, lga1700, 1xhdmi, wifi, ddr5sdram, dimm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 420,03*
€ 469,61*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 447,52*
€ 498,81*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 446,21*
€ 499,07*
€ 1,93*
ab € 451,15*
€ 503,69*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 454,73*
€ 504,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,76*
€ 600,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,96*
€ 599,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,95*
€ 579,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,96*
€ 573,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,73*
€ 541,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.