Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung VG-ARAB43WMT Befestigungskit für LCD-Display Schwarz Bildschirmgröße: 139.7-165,1 cm 55"-65" Wandmontage GQ65LS03 QE55QN95 QE65QN700 QE65QN800 QE65QN900 QE65QN95 QN65LS0...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung VG-ARAB43WMT Befestigungskit für LCD-Display Schwarz Bildschirmgröße: 139.7-165,1 cm 55"-65" Wandmontage GQ65LS03 QE55QN95 QE65QN700 QE65QN800 QE65QN900 QE65QN95 QN65LS0...
Samsung VG-ARAB43WMT Befestigungskit für LCD-Display Schwarz Bildschirmgröße: 139.7-165,1 cm 55"-65" Wandmontage GQ65LS03 QE55QN95 QE65QN700 QE65QN800 QE65QN900 QE65QN95 QN65LS0...
Artikel-Nr.:
     7405B-999521408
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     VG-ARAB43WMTXC
EAN/GTIN:
     8806094284263
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Samsung VG-ARAB43WMT Befestigungskit für LCD-Display Schwarz Bildschirmgröße: 139.7-165,1 cm 55"-65" Wandmontage GQ65LS03 QE55QN95 QE65QN700 QE65QN800 QE65QN900 QE65QN95 QN65LS03 QN65QN900

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung VG-ARAB43WMT - Befestigungskit - für LCD-Display - Schwarz Produkttyp: Befestigungskit - Wandmontage Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 51,2 cm x 2,43 cm x 45,8 cm Anpassungen: Drehung Gewicht: 6,7 kg Empfohlene Verwendung: LCD-Display Empfohlene Display-Größe: 139.7-165,1 cm (55"-65") Farbe: Schwarz Entwickelt für: Samsung GQ55QN700BT, GQ55QN95BAT, GQ65LS03BAU, GQ65QN700BT, GQ65QN800BT, GQ65QN900BT, GQ65QN95BAT, QE55QN700BT, QE55QN95BAT, QE55QN95BBT, QE65LS03BAU, QE65QN700BT, QE65QN800BBT, QE65QN800BT, QE65QN900BBT, QE65QN900BT, QE65QN95BAT, QE65QN95BBT, QN65LS03BAF, QN65QN800BF, QN65QN900BF

Samsung VG–ARAB43WMT Befestigungskit für LCD–Display Schwarz Bildschirmgröße: 139.7–165,1 cm 55"–65" Wandmontage GQ65LS03 QE55QN95 QE65QN700 QE65QN800 QE65QN900 QE65QN95 QN65LS03 QN65QN900

Produktbeschreibung:

Passend für Marke (Fernseher): Samsung · Produktabmessung, Breite: 512 mm · Produktabmessung, Höhe: 458 mm · Produktabmessung, Tiefe: 24.3 mm · Weitere technische Daten: Passend für: GQ55QN700BT, GQ55QN95BAT, GQ65LS03BAU, GQ65QN700BT, GQ65QN800BT, GQ65QN900BT, GQ65QN95BAT, QE55QN700BT, QE55QN95BAT, QE55QN95BBT, QE65LS03BAU, QE65QN700BT, QE65QN800BBT, QE65QN800BT, QE65QN900BBT, QE65QN900BT, QE65QN95BAT, QE65QN95BBT, QN65LS03BAF, QN65QN800BF, QN65QN900BF

Technische Details:

Allgemein
Breite
51,2 cm
Tiefe
2,43 cm
Höhe
45,8 cm
Gewicht
6,7 kg
Farbe
Schwarz
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Empfohlene Verwendung
LCD–Display
Platzierung/Montage
Wandmontage
Empfohlene Display–Größe
139.7–165,1 cm (55"–65")
Anpassungen
Drehung
Details
Hochformat, Querformat
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
60 cm x 10,3 cm x 50,9 cm / 8,7 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung GQ55QN700BT, GQ55QN95BAT, GQ65LS03BAU, GQ65QN700BT, GQ65QN800BT, GQ65QN900BT, GQ65QN95BAT, QE55QN700BT, QE55QN95BAT, QE55QN95BBT, QE65LS03BAU, QE65QN700BT, QE65QN800BBT, QE65QN800BT, QE65QN900BBT, QE65QN900BT, QE65QN95BAT, QE65QN95BBT, QN65LS03BAF, QN65QN800BF, QN65QN900BF

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
€ 4,90*
ab € 176,13*
€ 213,74*
€ 3,50*
ab € 194,79*
€ 235,24*
Lager 7405
79
€ 1,00*
ab € 194,71*
€ 235,26*
Frei Haus
ab € 240,71*
€ 309,42*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 270,22*
€ 319,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,26*
€ 279,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,51*
€ 276,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,42*
€ 257,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,63*
€ 243,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,71*
€ 231,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.