Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2585433-BP Herst.-Nr.: VG-ARAB43WMTXC EAN/GTIN: 8806094284263 |
| |
|
| | |
| Samsung Wandhalterung
Autorotation Wandhalterung - 55"-65"
Samsung VG-ARAB43WMT - Befestigungskit - für LCD-Display - Schwarz - Bildschirmgröße: 139.7-165.1 cm (55"-65")
Technische Daten: Passend für Marke (Fernseher): Samsung · Produktabmessung, Breite: 512 mm · Produktabmessung, Höhe: 458 mm · Produktabmessung, Tiefe: 24.3 mm · Weitere technische Daten: Passend für: GQ55QN700BT, GQ55QN95BAT, GQ65LS03BAU, GQ65QN700BT, GQ65QN800BT, GQ65QN900BT, GQ65QN95BAT, QE55QN700BT, QE55QN95BAT, QE55QN95BBT, QE65LS03BAU, QE65QN700BT, QE65QN800BBT, QE65QN800BT, QE65QN900BBT, QE65QN900BT, QE65QN95BAT, QE65QN95BBT, QN65LS03BAF, QN65QN800BF, QN65QN900BF
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Tiefe: | 24.3 mm | Produktabmessung, Höhe: | 458 mm | Produktabmessung, Breite: | 512 mm | Marke: | Samsung | Passend für Marke (Fernseher): | Samsung | Produkt-Art: | Wandhalterung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv samsung, halterung tv, Samsung, VG-ARAB43WMTXC |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 175,44* | € 215,09* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 194,65* | € 236,74* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 194,44* | € 236,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 240,71* | € 311,43* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 269,43* | € 321,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|