Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S631222
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     VG-ARAB43WMTXC
EAN/GTIN:
     8806094284263
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Samsung VG-ARAB43WMT - Befestigungskit - für LCD-Display - Schwarz - Bildschirmgröße: 139.7-165.1 cm (55"-65")
Weitere Informationen:
Tiefe:
24.3 mm
Höhe:
458 mm
Breite:
512 mm
Passend für Marke:
Samsung
Produkt-Art:
Wandhalterung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
€ 4,90*
ab € 175,44*
€ 215,09*
€ 3,50*
ab € 194,65*
€ 236,74*
5 Tage
79
€ 1,00*
ab € 194,44*
€ 236,75*
Lager 615
Frei Haus
ab € 240,71*
€ 311,43*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 269,43*
€ 321,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,43*
€ 370,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,22*
€ 363,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 285,49*
€ 339,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,84*
€ 308,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,88*
€ 300,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,71*
€ 286,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.