ASUS PRIME Z790-P MB LGA1700 4xDIMM DDR5 3xM.2 4xSATA Mainboard
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: ASUS PRIME Z790-P - Motherboard - ATX - LGA1700-Sockel - Z790 Produkttyp: Motherboard - ATX Chipsatz: Intel Z790 Prozessorsockel: 1 x LGA1700-Sockel Kompatible Prozessoren: (unterstützt 12. und 13. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron) Max. RAM-Größe: 128 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 (RAID), 3 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 1 x USB 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: 2.5 Gigabit Ethernet
ASUS PRIME Z790–P MB LGA1700 4xDIMM DDR5 3xM.2 4xSATA Mainboard
Produktbeschreibung:
Intel® LGA 1700 Sockel: Bereit für Intel® Prozessoren der 12.
und 13. GenerationVerbesserte Stromversorgung: 14+1 DrMOS,
6–Lagen–Leiterplatte, ProCool–Anschlüsse, Legierungsdrosseln
und langlebige Kondensatoren für eine stabile
LeistungsabgabeKonnektivität der nächsten Generation:
DDR5 Speicher,
PCIe® 5.0, Realtek 2.5Gb Ethernet, USB 3.2 Gen2x2 Type–C®,
Frontpanel USB 3.2 Gen 2 Type–C®, Thunderbolt™
(USB4®) Header Unterstützung,
3 PCIe® 4.0 M.2Exklusive Speichertechnologie:
ASUS Enhanced Memory Profile II und ASUS OptiMem
IIUmfassende Kühlung: Große VRM–Kühlkörper,
flexibler M.2–Kühlkörper, PCH–Kühlkörper, Hybridlüfter–Header
und Fan Xpert 4 mit AI Cooling IIIntel® LGA 1700
Sockel: Bereit für Intel® Prozessoren der 12.
und 13. GenerationVerbesserte Stromversorgung: 14+1 DrMOS,
6–Lagen–Leiterplatte, ProCool–Anschlüsse, Legierungsdrosseln
und langlebige Kondensatoren für eine stabile
LeistungsabgabeKonnektivität der nächsten Generation:
DDR5 Speicher,
PCIe® 5.0, Realtek 2.5Gb Ethernet, USB 3.2 Gen2x2 Type–C®,
Frontpanel USB 3.2 Gen 2 Type–C®, Thunderbolt™
(USB4®) Header Unterstützung,
3 PCIe® 4.0 M.2Exklusive Speichertechnologie:
ASUS Enhanced Memory Profile II und ASUS OptiMem
IIUmfassende Kühlung: Große VRM–Kühlkörper,
flexibler M.2–Kühlkörper, PCH–Kühlkörper, Hybridlüfter–Header
und Fan Xpert 4 mit AI Cooling IIDie Mainboards
der ASUS Prime Serie wurden von Experten entwickelt,
um das volle Potenzial der 13th Gen Intel® Core™
Prozessoren zu nutzen.
Mit einer robusten Stromversorgung, umfassenden
Kühllösungen und intelligenten Tuning–Optionen
bietet das PRIME Z790–P Nutzern und PC–DIY–Buildern
eine Reihe von Leistungsoptimierungen über intuitive
Software– und Firmware–Funktionen.FLEXIBILITÄT
Umfangreiche Steuerungsmöglichkeiten bilden die
Grundlage der ASUS Prime Serie.
Das PRIME Z790–P Mainboard bietet flexible Tools,
mit denen du jeden Aspekt deines Systems optimieren kannst,
um die Leistung perfekt an deine Arbeitsweise
anzupassen und die Produktivität zu maximieren.Intelligente
SteuerungASUS Intelligent Control macht deinen
PC intelligent.
Es kümmert sich nicht nur um komplexes Tuning
und die dynamische Optimierung wichtiger Aspekte
deines Systems,
sondern bietet auch intelligent vereinfachte Optionen
für PC–Neulinge und umfassendere Funktionen für
erfahrene Veteranen.AI Cooling llAI Cooling II
sorgt mit einem einzigen Klick für ein ausgewogenes
Verhältnis zwischen Kühlung und Lautstärke in
jedem Gehäuse.
Ein ASUS–eigener Algorithmus unterdrückt unnötige Geräusche,
während er einen schnellen Stresstest durchführt,
und überwacht dann die CPU–Temperaturen, um die
Lüfter dynamisch auf die optimale Geschwindigkeit
einzustellen.UEFI BIOSDas renommierte ASUS UEFI
BIOS bietet alles,
was du brauchst, um dein System zu konfigurieren,
zu optimieren und abzustimmen. Es bietet sowohl
intelligent vereinfachte Optionen für PC–Anfänger
als auch umfassende Funktionen für erfahrene Veteranen.Erweiterter
ModusFortgeschrittenes Tuning für passionierte
TweakerEin intuitiver erweiterter Modus,
der über das UEFI angeboten wird, lässt dich die
volle Kontrolle übernehmen.
Eine integrierte Suchfunktion erleichtert das
Auffinden von Optionen und verschiedene erweiterte
Funktionen ermöglichen es dir,
intelligente Anpassungen vorzunehmen, damit du
die Leistung genau nach deinen Wünschen einstellen
kannst.MemTest 86Diese Speichertestsoftware ist
im UEFI–BIOS vorinstalliert und ermöglicht es dir,
Speicherprobleme mit nur einem Klick festzustellen,
ohne dass du einen USB–Stick brauchst oder das
Betriebssystem aufrufen musst.
Es bewahrt den Speicherbericht in den BIOS–Archiven
als Referenz auf.SuchfunktionFinde schnell und
einfach die Option oder Einstellung,
die du brauchst.ASUS BenutzerprofilÜbertrage die
Konfigurationseinstellungen zwischen verschiedenen
BIOS–Versionen oder tausche sie mit Freunden aus.EZ–ModusSchnelle
und einfache EinrichtungDer EZ–Modus zeigt wichtige
Einstellungen und Statistiken an und bietet außerdem Assistenten,
Drag–and–Drop–Funktionen und die Möglichkeit,
wichtige Einstellungen mit einem Klick vorzunehmen
– so kannst du dein System im Handumdrehen einrichten.Intuitive
grafische LüftersteuerungDie Feinabstimmung einzelner
Lüftereinstellungen erfolgt einfach durch Ziehen
einer Kurve mit der Maus.Aura ein/aus Modus (Stealth)Aktiviere
oder deaktiviere die Aura–RGB–Beleuchtung oder
jede einzelne LED an Bord,
um die Ästhetik zu verbessern.KÜHLUNG Das PRIME
Z790–P Mainboard ist mit mehreren Onboard–Kühlkörpern
und einer Reihe von Hybridlüfter–Headern ausgestattet,
um sicherzustellen, dass dein System auch bei
intensiver Arbeitsbelastung kühl und stabil bleibt.KühlkörperM.2–KühlkörperEin
M.2–Kühlkörper kümmert sich um die beiden M.2–Steckplätze
und verhindert das Throttling,
das bei M.2–SSDs bei längeren Datentransfers auftreten
kann.VRM–Kühlkörper und WärmeleitpadsDie große
Oberfläche der massiven Kühlkörper bedeckt die
VRMs und Spulen,
um die Wärmeableitung zu verbessern. Zusammen
mit speziell entwickelten Wärmeleitpads verbessern
sie den Wärmeübergang von den MOSFETs und Spulen
für eine bessere Kühlleistung.Kühler per DesignDas
PRIME Z790–P verfügt über umfassende Kühlungssteuerungen,
die über die Fan Xpert 4 Software oder über das
UEFI BIOS konfiguriert werden können.PERFORMANCE
Das PRIME Z790–P Mainboard ist für die hohen Kernzahlen
und Bandbreitenanforderungen der Intel® Core™
Prozessoren der 13.
Generation. Das ASUS Z790 Mainboard bietet alle Grundlagen,
um die tägliche Produktivität zu steigern. Dein
System ist mit stabiler Leistung,
intuitiver Kühlung und flexiblen Datenübertragungsoptionen
einsatzbereit.Robustes Power DesignEine stabile
Stromversorgung ist wichtig,
um das letzte Quäntchen Leistung aus den Intel–Prozessoren
herauszuholen.
Das PRIME Z790–P ist auf die Anforderungen dieser
High–Core–CPUs ausgerichtet.LaufwerkeDrei M.2–Steckplätze
(bis zu 64 Gbit/s)Das PRIME Z790–P bietet insgesamt
drei M.2–Steckplätze,
die Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis
zu 64 Gbit/s über PCIe® 4.0 unterstützen und so
schnellere Boot– und Ladezeiten für Betriebssysteme
und Anwendungen ermöglichen.LANGuardASUS LANGuard
ist eine Netzwerkschutzfunktion auf Hardwareebene,
die eine fortschrittliche Signalkopplungstechnologie
und hochwertige oberflächenmontierte Anti–EMI–Kondensatoren integriert,
um den Durchsatz zu verbessern und eine zuverlässigere
Verbindung zu gewährleisten.INDIVIDUALISIERUNG
Das PRIME Z790–P Mainboard fügt die feinen Details hinzu,
die jedes Erlebnis verbessern, von exklusiven Codecs,
die eine makellose Audioqualität liefern, bis
hin zu intuitiven RGB–Beleuchtungssteuerungen,
mit denen du dein System individuell anpassen kannst,
um einen einzigartigen persönlichen Look zu schaffen.Hervorragendes
AudioKombinierte Onboard–Funktionen liefern erstklassigen
KlangAudio–AbschirmungEr kann Kopfhörer mit hoher
Impedanz betreiben,
ohne dass hohe oder tiefe Frequenzen abfallen.Dedizierte
Audio PCB LagenGetrennte Layer für die linke und
rechte Spur sorgen dafür,
dass beide Kanäle die gleiche Qualität liefern.Premium–AudiokondensatorenBietet einen warmen,
natürlichen und realistischen Klang mit außergewöhnlicher
Klarheit und Wiedergabetreue.Aura SyncOutshine
the CompetitionEin gut abgestimmtes Enthusiasten–System
verdient eine passende Ästhetik.
ASUS Aura bietet eine vollständige RGB–Beleuchtungssteuerung
mit einer Vielzahl von Voreinstellungen für die
integrierten RGB–LEDs sowie für Strips und Geräte,
die an die Onboard–RGB–Header angeschlossen sind
– und das alles kann mit einem ständig wachsenden
Portfolio an Aura–fähiger Hardware synchronisiert
werden.Adressierbarer Gen 2 RGB AnschlussDrei
adressierbare Gen 2 RGB–Header können die Anzahl
der LEDs auf adressierbaren RGB–Geräten der zweiten
Generation erkennen,
so dass die Software automatisch Lichteffekte
auf bestimmte Geräte abstimmen kann.
Die neuen Header sind außerdem abwärtskompatibel
mit bestehenden Aura–RGB–Geräten.Armoury CrateInnerhalb
einer einzigen intuitiven Benutzeroberfläche bietet
die Armoury Crate leicht anpassbare Aura Sync
RGB–Einstellungen für jedes kompatible Gerät in
deinem Arsenal sowie Steuerelemente für eine ständig
wachsende Familie von ASUS–Produkten,
einschließlich Tastatur– und Mauseinstellungen.
Armoury Crate integriert außerdem eine Produktregistrierung
und einen Newsfeed,
damit du keine Updates verpasst, die für die ASUS–Community
interessant sind.Q–LED CoreDie Q–LED Core–Anzeige
erzeugt während des Selbsttests beim Einschalten
(POST) Lichtmuster,
die den Nutzern bei der Fehlersuche helfen können.SafeSlot
Core+PCIe® 5.0 ist 2x schneller als PCIe® 4.0.
Deshalb haben wir unseren SMT–Fertigungsprozess
für den schnelleren SafeSlot Core+ angepasst,
um die höchsten Datengeschwindigkeiten zu gewährleisten.
SafeSlot Core+ ist eine verstärkte Metallummantelung,
die einem PCIe–Steckplatz hinzugefügt wird, um
eine Karte fest zu installieren.
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard – ATX
Prozessorsockel
LGA1700–Sockel
Kompatible Prozessoren
(unterstützt 12. und 13. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Unterstützter RAM
Bustakt
5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 5200 MHz, 5000 MHz, 5600 MHz, 5400 MHz
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Audio
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkschnittstellen
2.5 Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288–polig ¦ 1 x PCIe 5.0 x16 ¦ 3 x PCIe 4.0 x16 (x4–Modus) ¦ 1 x PCIe 3.0 x1 ¦ 2 x M.2 socket (2242/2260/2280/22110 M.2 Slot mit Key M) ¦ 1 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M) ¦ 1 x M.2 socket (Key E)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 4.0 –anschlussstellen: 2 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ SATA–600 / PCIe 4.0 –anschlussstellen: 1 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
RAID–Merkmale
Intel Rapid Storage Technology
Schnittstellen
1 x DisplayPort ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen2x2 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 1 x PS/2–Tastatur/–maus
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 – Stiftleiste ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 1 x Audio – Stiftleiste ¦ 1 x SPI – Stiftleiste ¦ 1 x Seriell – Stiftleiste ¦ 1 x Thunderbolt – Stiftleiste
Stromanschlüsse
ATX12V–Stecker, 4–polig, Hauptstromanschluss, 24–polig, ATX12V–Stecker, 8–polig
Besonderheiten
BIOS–Funktionen
UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3
Sleep / Wake up
Wake–On–LAN (WOL), Wake On PME
Hardwarefeatures
Jack Retasking, ASUS Q–Design, ASUS TurboV EVO, Q–DIMM, ASUS EZ DIY, Q–Slot, CrashFree BIOS 3, Audio Jack–Erkennungstechnologie, Intel Turbo Boost Technologie 2.0, ASUS DIGI+ VRM, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, LANGuard, 6 Layer PCB, Überspannungsschutz, M.2 Kühlkörper, ASUS ProCool, Water Pump Header, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASUS Aura Sync, ASUS OptiMem II, ASUS SafeSlot Core+, DIY Friendly Design, Q–LED Core, 50 A Leistungsstufe, 14+1 Phase Power Design
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
IO–Abschirmung, 1 x M.2 Gummi–Paket, 2 x M.2 Schraubenpaket
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA–Kabel
Software inbegriffen
ASUS CPU–Z, ASUS AI Suite III, PC Cleaner, WinRAR, Armoury Crate, ASUS Fan Xpert 4, Norton 360 Deluxe (60–Tage–Testversion)
Kennzeichnung
VCCI Class B ITE, JATE, WEEE, FCC Part 15 Class B, DisplayPort 1.4, EU RoHS, EU REACH