Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3-PORT USB-C HUB WITH ETHERNET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 3-PORT USB-C HUB WITH ETHERNET
StarTech.com 3-PORT USB-C HUB WITH ETHERNET
Artikel-Nr.:
     7405B-999520427
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     5G3AGBB-USB-C-HUB
EAN/GTIN:
     0065030893268
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter

StarTech.com 3-PORT USB-C HUB WITH ETHERNET

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: StarTech.com 3-Port USB-C Hub with Ethernet, 3x USB-A Ports, Gigabit Ethernet, USB 3.0 5Gbps, Bus-Powered, USB Type-C Hub w/GbE and 1ft/30cm Long Cable, Portable Laptop USB C Hub Adapter - USB Expansion Hub, RJ45 (5G3AGBB-USB-C-HUB) - Hub - 3 Anschlüsse Gerätetyp: Hub - 3 Anschlüsse Untertyp: USB Ports: 3 x USB 3.2 Gen 1 + 1 x micro-USB + 1 x 10/100/1000 Leistung: Datenübertragungsrate: bis zu 5 Gbit/s
    Throughput (Full Duplex): bis zu 2 Gbit/s Jumbo-Rahmenunterstützung: 9KB Leistungsmerkmale: EEE, Flusskontrolle, VLAN Tagging, Prioritätscodierung, Vollduplex-Modus, Auto MDIX, Kunststoffgehäuse, Stromversorgung über USB, WOL, USB overcurrent detection and prevention Produktzertifizierungen: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, USB 3.2 Gen 1, USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 5,4 cm x 42 cm x 1,6 cm Gewicht: 82 g Farbe: Space-grau Systemanforderungen: Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Apple macOS 10.11, Apple macOS 10.12 - 10.15, Apple macOS 11.0, Apple macOS 12.0, Apple macOS 13.0, Linux Kernel 4.11.x oder später (nur LTS-Versionen), Google Chrome OS, Apple iPadOS, Android

StarTech.com 3–PORT USB–C HUB WITH ETHERNET

Produktbeschreibung:

3 PORT USB–C HUB: Busbetriebener USB 3.2 Gen 1
(5 Gbit/s) Verteiler Hub mit einem USB–C Host–Anschluss
und USB–A Hub mit 3 Anschlüssen,
Overcurrent Protection (OCP) und Wake on USB –
15W dynamisch auf 3 Downstream–Ports verteiltGIGABIT–ETHERNET:
Bietet integrierten GbE Adapter,
um die Zuverlässigkeit und Sicherheit von kabelgebundenem
Ethernet für Laptops/Desktops zu bieten – Der
GbE Controller ist IEEE 802.3u/ab kompatibel und
unterstützt WoL,
Jumbo Frames und V–LAN TaggingZUSÄTZLICHER STROMEINGANG:
Der USB Hub hat einen Micro USB Stromeingang (Kabel
separat erhältlich),
um dem Hub eine Leistung von 4,5W (5V/0,9A) hinzuzufügen,
für Anwendungen, bei denen zusätzlicher Strom nötig ist,
z.B. für USB Geräte wie SSDs/HDDsEXTRA LANGES
KABEL: Das integrierte 30 cm Kabel bietet eine
größere Reichweite für eine einfache Einrichtung
und verhindert,
dass der Adapter am USB–A Host Anschluss hängt
– Ideal für 2–in–1 Convertible Laptops oder Laptops
auf StändernCONNECTIVITY TOOLS: Optimieren Sie
die Leistung und Sicherheit dieses USB–C Hubs
mit den inklusiven Hilfsprogrammen MAC Address Changer,
USB Events, Wi–Fi Auto Switch (zum Download verfügbar)
– Hub kompatibel mit Windows/macOS/Linux/ChromeOS/Android3
PORT USB–C HUB: Busbetriebener USB 3.2 Gen 1 (5
Gbit/s) Verteiler Hub mit einem USB–C Host–Anschluss
und USB–A Hub mit 3 Anschlüssen,
Overcurrent Protection (OCP) und Wake on USB –
15W dynamisch auf 3 Downstream–Ports verteiltGIGABIT–ETHERNET:
Bietet integrierten GbE Adapter,
um die Zuverlässigkeit und Sicherheit von kabelgebundenem
Ethernet für Laptops/Desktops zu bieten – Der
GbE Controller ist IEEE 802.3u/ab kompatibel und
unterstützt WoL,
Jumbo Frames und V–LAN TaggingZUSÄTZLICHER STROMEINGANG:
Der USB Hub hat einen Micro USB Stromeingang (Kabel
separat erhältlich),
um dem Hub eine Leistung von 4,5W (5V/0,9A) hinzuzufügen,
für Anwendungen, bei denen zusätzlicher Strom nötig ist,
z.B. für USB Geräte wie SSDs/HDDsEXTRA LANGES
KABEL: Das integrierte 30 cm Kabel bietet eine
größere Reichweite für eine einfache Einrichtung
und verhindert,
dass der Adapter am USB–A Host Anschluss hängt
– Ideal für 2–in–1 Convertible Laptops oder Laptops
auf StändernCONNECTIVITY TOOLS: Optimieren Sie
die Leistung und Sicherheit dieses USB–C Hubs
mit den inklusiven Hilfsprogrammen MAC Address Changer,
USB Events, Wi–Fi Auto Switch (zum Download verfügbar)
– Hub kompatibel mit Windows/macOS/Linux/ChromeOS/Android10/100/1000
Mbit/s Ethernet | USB Typ–C auf 3x USB Typ–A |
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 30cm integriertes Host
KabelDieser USB Hub fügt einem USB–C fähigen Desktop
Computer oder Laptop drei USB–A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)
Anschlüsse und einen Gigabit Ethernet Anschluss hinzu.
Der USB Hub wird über das integrierte 30 cm lange
Host Kabel an einen USB–C Anschluss des Computers
angeschlossen.
Der USB Hub ist abwärtskompatibel mit USB 2.0
Geräten (480 Mbit/s) und bietet Unterstützung
für eine Vielzahl moderner und älterer USB Geräte (z.B.
Sticks, externe HDDs/SSDs, HD–Kameras, Mäuse, Tastaturen,
Webcams und Audio–Headsets). Der USB Hub ist kompakt
und erleichtert den Transport unterwegs.Gigabit
EthernetDer USB Hub hat die Funktion eines Gigabit
Ethernet Adapters.
Der Ethernet Controller ist kompatibel mit den
IEEE 802.3u/ab Standards und unterstützt Wake–on–LAN (WoL),
Jumbo Frames und V–LAN Tagging. Der Netzwerkadapter
verbessert die Zuverlässigkeit,
Sicherheit und Leistung von Laptop Netzwerken
durch die Nutzung von kabelgebundenem 10/100/1000
Mbit/s Ethernet.Busbetrieben mit zusätzlichen
StromeingangDer USB Hub kann allein mit Bus–Strom
betrieben werden,
hat aber einen Micro USB Stromeingang, der an
einen USB Netzteiladapter (nicht inklusiv) angeschlossen
werden kann und zusätzlich zu den 15W Bus–Strom
vom USB Host bis zu 4,5 W (5V/0,9A) Strom bietet.
Diese Flexibilität ist ideal für Anwendungen,
bei denen zusätzlicher Strom benötigt wird,
z. B. für den Anschluss eines USB Geräts mit hoher Leistung,
wie einer externen SSD/HDD, während die anderen
Anschlüsse für den Anschluss von Geräten mit geringerer
Leistung verwendet werden.
Für zusätzlichen Schutz hat der USB Hub eine Overcurrent
Protection Funktion(OCP).
Die OCP Funktion verhindert, dass fehlerhafte
USB Geräte mehr Strom benutzen,
als ihnen sicher zugewiesen ist.Plug and PlayDieses
Gerät ist OS–unabhängig und unterstützt alle Betriebssysteme,
einschließlich Windows, macOS, ChromeOS und Android.
Der Hub wird beim Anschluss an einen Host Computer,
wie Apple MacBook, Lenovo X1 Carbon und Dell XPS,
automatisch erkannt, konfiguriert und installiert.
Das extra lange, integrierte USB–A Host Kabel
(30 cm) ermöglicht eine schnelle und bequeme Einrichtung
und reduziert die Belastung der Anschlüsse bei
2–in–1 Geräten,
wie dem Surface Pro 7 und Laptops auf Ständern.Steigern
Sie die Produktivität und das Gerätemanagement
mit der StarTech.com Connectivity Tools SoftwareDie
StarTech.com Connectivity Tools wurden entwickelt,
um die Leistung und Sicherheit zu verbessern.
Sie sind die einzige Software–Suite auf dem Markt,
die mit einem umfassenden Angebot an IT–Verbindungszubehör arbeitet.
Die Software–Suite enthält:•MAC Address Pass–Through
Utility : Verbesserung der Netzwerksicherheit.•USB
Event Monitoring Utility : Verfolgung und Protokollierung
verbundener USB Geräte.•Wi–Fi Auto Switch Utility
: Ermöglicht Nutzern den schnellen Zugriff auf
höhere Geschwindigkeiten im Netzwerk über ein
kabelgebundenes LAN.Weitere Informationen und
die Anwendung StarTech.com Connectivity Tools
zum Herunterladen finden Sie hier: www.StarTech.com/connectivity–toolsDieses
Produkt wird 2 Jahre lang von StarTech.com unterstützt,
einschließlich eines lebenslangen, kostenlosen,
mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5).The
StarTech.com Advantage

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Hub – 3 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
USB
Ports
3 x USB 3.2 Gen 1 + 1 x micro–USB + 1 x 10/100/1000
Leistung
Datenübertragungsrate: bis zu 5 Gbit/s ¦ Throughput (Full Duplex): bis zu 2 Gbit/s
Jumbo–Rahmenunterstützung
9KB
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, WOL, Vollduplex–Modus, Stromversorgung über USB, Kunststoffgehäuse, Prioritätscodierung, USB overcurrent detection and prevention, EEE, VLAN Tagging, Auto MDIX
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, IEEE 802.3az, USB 3.2 Gen 1
Prozessor
X ASIX / VIA VL817 / AX88179A
Statusanzeiger
Link/Aktivität
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x USB 3.2 Gen 1 Type A ¦ 1 x 1000Base–T RJ–45 ¦ 1 x Micro–USB Eingang Type B
Verschiedenes
Farbe
Space–grau
Enthaltene Kabel
1 x USB–C Kabel – 30 cm
Produktzertifizierungen
Plug and Play, RoHS, WEEE, RCM, UASP (USB Attached SCSI Protocol)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Android, Google Chrome OS, Apple iPadOS, Apple macOS 10.12 – 10.15, Apple macOS 10.11, Apple macOS 11.0, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Apple macOS 12.0, Linux Kernel 4.11.x oder später (nur LTS–Versionen), Apple macOS 13.0
Maße und Gewicht
Breite
5,4 cm
Tiefe
42 cm
Höhe
1,6 cm
Gewicht
82 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
14,2 cm
Transporttiefe
17 cm
Transporthöhe
3 cm
Transportgewicht
138 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre ¦ Technischer Support – Unterstützung – Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 95%
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
80 °C

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
€ 4,90*
ab € 31,05*
€ 40,78*
€ 8,95*
ab € 32,54*
€ 43,93*
€ 6,95*
ab € 34,43*
€ 44,92*
Frei Haus
ab € 34,57*
€ 45,05*
Lager 7405
22
€ 1,00*
ab € 38,86*
€ 50,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.