Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-PORT USB-C HUB W/ ETHERNET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 3 Port USB C Hub mit Ethernet - 3x USB-A 3.0 5Gbit/s Anschlüsse - Gigabit Ethernet RJ45 - USB C auf USB Verteiler - 30cm langes Kabel - Mini USB C Hub Adapter mit LAN
StarTech.com 3 Port USB C Hub mit Ethernet - 3x USB-A 3.0 5Gbit/s Anschlüsse - Gigabit Ethernet RJ45 - USB C auf USB Verteiler - 30cm langes Kabel - Mini USB C Hub Adapter mit LAN
StarTech.com 3 Port USB C Hub mit Ethernet - 3x USB-A 3.0 5Gbit/s Anschlüsse - Gigabit Ethernet RJ45 - USB C auf USB Verteiler - 30cm langes Kabel - Mini USB C Hub Adapter mit LAN
StarTech.com 3 Port USB C Hub mit Ethernet - 3x USB-A 3.0 5Gbit/s Anschlüsse - Gigabit Ethernet RJ45 - USB C auf USB Verteiler - 30cm langes Kabel - Mini USB C Hub Adapter mit LAN
StarTech.com 3 Port USB C Hub mit Ethernet - 3x USB-A 3.0 5Gbit/s Anschlüsse - Gigabit Ethernet RJ45 - USB C auf USB Verteiler - 30cm langes Kabel - Mini USB C Hub Adapter mit LAN
StarTech.com 3 Port USB C Hub mit Ethernet - 3x USB-A 3.0 5Gbit/s Anschlüsse - Gigabit Ethernet RJ45 - USB C auf USB Verteiler - 30cm langes Kabel - Mini USB C Hub Adapter mit LAN
StarTech.com 3 Port USB C Hub mit Ethernet - 3x USB-A 3.0 5Gbit/s Anschlüsse - Gigabit Ethernet RJ45 - USB C auf USB Verteiler - 30cm langes Kabel - Mini USB C Hub Adapter mit LAN
StarTech.com 3 Port USB C Hub mit Ethernet - 3x USB-A 3.0 5Gbit/s Anschlüsse - Gigabit Ethernet RJ45 - USB C auf USB Verteiler - 30cm langes Kabel - Mini USB C Hub Adapter mit LAN
StarTech.com 3 Port USB C Hub mit Ethernet - 3x USB-A 3.0 5Gbit/s Anschlüsse - Gigabit Ethernet RJ45 - USB C auf USB Verteiler - 30cm langes Kabel - Mini USB C Hub Adapter mit LAN
Artikel-Nr.:
     128-CF70676
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     5G3AGBB-USB-C-HUB
EAN/GTIN:
     0065030893268
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
13IN WIN11P PLATINUM
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
PERP
Produktfarbe:
Grau
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
€ 4,90*
ab € 31,05*
€ 40,78*
€ 8,95*
ab € 32,54*
€ 43,93*
€ 6,95*
ab € 34,43*
€ 44,92*
Lager 128
Frei Haus
ab € 34,57*
€ 45,05*
6 Tage
22
€ 1,00*
ab € 38,86*
€ 50,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.