Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7405B-999519518 Herst.-Nr.: 90MB1BS0-M0EAY0 EAN/GTIN: 4711081923381 |
| |
|
|  |  |
 | Asus PRIME B650-Plus Mainboard Artikeldetails: - On-Board-Controller: Audio
- Speicherbauform: DIMM
- Typ: Mainboard
- Formfaktor: ATX
- Anzahl Speicherbänke: 4
- HDD-Bus-Standard: SATA
- max. RAM: 2,5 GB
- CPU-Sockeltyp: AMD Sockel AM5 (Ryzen Zen4)
- Bus-Typ: PCI-Express
- On-Board-Controller: USB
- On-Board-Controller: USB 3.0
- Universelle Schnittstellen: USB 2.0
- On-Board-Controller: USB Typ C
- Universelle Schnittstellen: USB 3.0
- Universelle Schnittstellen: USB Typ C
- AV-Schnittstellen: SATA
- Produktlinie: ASUS Prime - Series
Asus PRIME B650–Plus Mainboard Produktbeschreibung: · ATX Mainboard mit Sockel AMD AM5 für AMD RYZEN 7000 Serie–CPU · AMD B650–Chipsatz, PCIe 4.0, Radeon Vega Grafik (Ryzen CPU) Grafik · 128 GB max. RAM, DDR5 bis zu 6400 MHz · 1x DisplayPort, 1x HDMI, 4x USB 3.2, 5x USB 3.0, 6x USB 2.0, 2xUSB–C, · RGB–Beleuchtung Aura Sync, ASUS 5x Protection III Technische Details: Allgemeines Produktlinie ASUS Prime – Series CPU–Sockeltyp AMD Sockel AM5 (Ryzen Zen4) On–Board–Controller Audio; USB 3.0; USB Typ C; USB Speicher Technische Daten Universelle Schnittstellen USB 2.0; USB 3.0; USB Typ C |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 124,78* | € 154,40* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 124,17* | € 154,41* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 124,83* | € 154,65* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 128,21* | € 159,45* |  |  |  | Lager 7405 | |  | |  |  | € 1,00* | ab € 139,39* | € 171,47* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7405 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7405 |  | Versand: Lager 7405 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|