Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle PAB-P52U001 All-In-One Barebone Celeron 5205U 15.6“ multi-touch screen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Shuttle PAB-P52U001 All-In-One Barebone Celeron 5205U 15.6“ multi-touch screen
Shuttle PAB-P52U001 All-In-One Barebone Celeron 5205U 15.6“ multi-touch screen
Artikel-Nr.:
     7405B-999518002
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     P52U
EAN/GTIN:
     887993005768
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Barebone
Barebone-PC
Kassen-PC

Shuttle PAB-P52U001 All-In-One Barebone Celeron 5205U 15.6“ multi-touch screen

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Shuttle XPC P52U - All-in-One (Komplettlösung) - Celeron 5205U 1,9 GHz - 0 GB - keine HDD - LCD 39,6 cm (15.6") Typ: PC-Barebone - All-in-One (Komplettlösung) Prozessor: 1 x Intel Celeron 5205U / 1,9 GHz ULV (Dual-Core) Cache-Speicher: 2 MB L3 Cache pro Prozessor: 2 MB RAM: 0 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR4 SDRAM - non-ECC Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s) Festplatte: Keine HDD Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Kartenleser: Ja Monitor: 39,6 cm (15.6") - LCD - 1920 x 1080 (Full HD) - 16:9 - Touchscreen Grafik-Controller: Intel UHD Graphics Kamera: Ja Audioausgang: Stereo Netzwerk: 1GbE Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Kein Betriebssystem Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 39,36 cm x 3,98 cm x 27,25 cm Gewicht: 3,25 kg Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert

Shuttle PAB–P52U001 All–In–One Barebone Celeron 5205U 15.6“ multi–touch screen

Produktbeschreibung:

Design Gehäusetyp All–in–One Produktfarbe Schwarz
Kühlung Passiv Ein–/Ausschalter Ja LED–Anzeigen HDD,
Power Kabelsperre–Slot Ja Slot–Typ Kabelsperre
Kensington VESA–Halterung Ja Panel–Montage–Schnittstelle
100 x 100 mm Produkttyp All–in–One–PC–Barebone
Prozessor Eingebauter Prozessor Ja Prozessorhersteller
Intel Prozessorfamilie Intel® Celeron® Prozessor
5205U Prozessor–Taktfrequenz 1,9 GHz Anzahl Prozessorkerne
2 Prozessor–Threads 2 Prozessor Lithografie 14
nm Prozessor–Cache 2 MB CPU Konfiguration (max)
1 Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss Ja WLAN
Nein LAN–Controller Intel® I219 Leistung Netzteiltyp
Externer AC–Adapter Stromversorgung 65 W Anzahl
von Stromversorgungseinheiten 1 AC Eingangsspannung
100 – 240 V AC Eingangsfrequenz 50 – 60 Hz Netzteil
Ausgangsspannung 19 V AC–Adapter Ausgangssstrom
3,42 A Leistungen Motherboard Chipsatz Intel SoC
Anzahl unterstützter Prozessoren 1 BIOS–Typ AMI
Integrierte Kamera Ja Trusted Platform Module
(TPM) Ja Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0 Unterstützt Windows–Betriebssysteme Windows 10,
Windows 11 Unterstützte Linux–Betriebssysteme
Ja Installiertes Betriebssystem Nein Lieferumfang
Netzkabel enthalten Ja AC–Netzadapter Ja Schnellstartübersicht
Ja Treiber enthalten Ja Grafik Eingebaute Grafikadapter
Ja Grafikkarte–Familie Intel On–Board Grafikadaptermodell
Intel® UHD Graphics Maximale Auflösung 3840 x
2160 Pixel Bildschirm Bildschirmdiagonale 39,6
cm Touchscreen Ja Display–Auflösung 1920 x 1080
Pixel HD–Typ Full HD Seitenverhältnis 16:9 Helligkeit
250 cd/m? Panel–Typ IPS Audio Eingebaute Lautsprecher
Ja Anzahl der Lautsprecher 2 RMS–Leistung 2 W
Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse
vom Typ A 4 Anzahl HDMI–Anschlüsse 1 HDMI–Version
1.4b Anzahl VGA (D–Sub) Anschlüsse 1 Mikrofon–Eingang
Ja Kopfhörerausgänge 1 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 1 Gleichstrom–Anschluss (DC) Ja Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke HDD & SSD unterstützte
Speicherlaufwerksgrößen 2,5 Zoll Speicherlaufwerk
Schnittstelle M.2,
Serial ATA III Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2 Integrierter Kartenleser Ja Kompatible Speicherkarten SD,
SDHC, SDXC Speicher Arbeitsspeicher Typ SO–DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze 2 RAM–Speicher
maximal 64 GB Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2666,3200 MHz Unterstützte Arbeitsspeicher DDR4–SDRAM
Speicherkanäle Dual–channel Speicherspannung 1,2
V ECC Nein Ohne ECC Ja Gewicht und Abmessungen
Breite 393,6 mm Tiefe 39,8 mm Höhe 272,5 mm Gewicht
3,25 kg Paketgewicht 4,5 kg Erweiterungssteckplätze
Anzahl der M.2 (M)–Steckplätze 1 Prozessor Besonderheiten
Eingebettete Optionen verfügbar Nein Intel® Virtualisierungstechnik
für direkte I/O (VT–d) Ja Intel® VT–x mit Extended
Page Tables (EPT) Ja Intel® 64 Ja Leerlauf Zustände
Ja Verbesserte Intel SpeedStep Technologie Ja
Intel® Flex Memory Access Ja Intel® Trusted–Execution–Technik
Nein Execute Disable Bit Ja Intel® TSX–NI Nein
Intel® Clear Video Technologie Ja Intel® Virtualization
Technologie (VT–X) Ja Logistikdaten Ursprungsland
China Warentarifnummer (HS) 7405–84714100 Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 0 – 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 10 – 90 %

Technische Details:

Allgemein
Typ
PC–Barebone
Formfaktor des Produktes
All–in–One (Komplettlösung)
Farbe
Schwarz
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Celeron 5205U
Taktfrequenz
1,9 GHz
Anz. der Kerne
Dual–Core
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
L2–Cache
1 MB
Energieeffizienz
Ultra Low Voltage
Cache–Speicher
Installierte Größe
L3 – 2 MB
Cache pro Prozessor
2 MB
RAM
Installierte Anzahl
0 GB / 64 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM – non–ECC
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 2 (frei)
Leistungsmerkmale
Ungepuffert, Zwei–Kanal–Speicherarchitektur
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle
1
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash–Speicherkarten
SD–Speicherkarte, SDHC–Speicherkarte, SDXC–Speicherkarte
Monitor
Monitortyp
LCD – IPS
Touchscreen
Ja (10–Punkt–Multi–Touch)
Diagonalabmessung
39,6 cm (15.6")
Native Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild–Bildschirm
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
250 cd/m²
Monitormerkmale
Kapazitiver Touchscreen
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen
VGA, HDMI
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
2
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Mit Lautsprechern
2 x linker/rechter Kanal
Kamera
Kamera
Ja
Auflösung (MP)
2 Megapixel
Auflösung
Full HD
Audioeingang
Typ
Mikrofon
Netzwerk
Ethernet–Controller
Intel I219
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), PXE–Support
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6,4 cm)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2242/2260/2280 (Key B–M) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2230 (Key A–E)
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x VGA ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 (2 unten, 2 seitlich) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Audio–Ausgang/Kopfhörer ¦ 1 x Mikrofon ¦ 2 x USB 2.0 (2 Unterseite) ¦ 2 x serial ¦ 1 x USB 2.0 (1 intern)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 x 2,5" HDD–Halterungen
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
VESA–Halterung
100 x 100 mm, VESA
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, FCC, RoHS, cTUVus, EMI, RCM, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, Energy–Related Products (ErP) Lot 3, CE/EMC, CB 60950, CB 62368, ErP 2009/125/EU, UKCA, IP54 front
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
65 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
39,36 cm
Tiefe
3,98 cm
Höhe
27,25 cm
Gewicht
3,25 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
4,5 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90%

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,80*
€ 474,72*
€ 6,78*
ab € 425,58*
€ 475,69*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 461,99*
€ 518,71*
Frei Haus
ab € 471,03*
€ 524,46*
Frei Haus
ab € 476,74*
€ 534,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,71*
€ 617,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,07*
€ 615,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,55*
€ 596,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,51*
€ 589,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,99*
€ 549,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
POZ-PCP11
ab € 4,74*
Zubehör
Shuttle Computer
PE120
ab € 38,07*
Zubehör
Shuttle Computer
PE65
ab € 16,70*
Zubehör
Shuttle Computer
POV21
ab € 65,00*
Zubehör
Shuttle Computer
POZ-WLNM11
ab € 30,08*
Zubehör
Shuttle Computer
POA-PCP21
ab € 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.