Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle POV21 Dual-VESA-Standfuß für All In One und Panel PCs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shuttle POV21 Dual-VESA-Standfuß für All In One und Panel PCs
Shuttle POV21 Dual-VESA-Standfuß für All In One und Panel PCs
Shuttle POV21 Dual-VESA-Standfuß für All In One und Panel PCs
Shuttle POV21 Dual-VESA-Standfuß für All In One und Panel PCs
Shuttle POV21 Dual-VESA-Standfuß für All In One und Panel PCs
Shuttle POV21 Dual-VESA-Standfuß für All In One und Panel PCs
Shuttle POV21 Dual-VESA-Standfuß für All In One und Panel PCs
Shuttle POV21 Dual-VESA-Standfuß für All In One und Panel PCs
Shuttle POV21 Dual-VESA-Standfuß für All In One und Panel PCs
Shuttle POV21 Dual-VESA-Standfuß für All In One und Panel PCs
Shuttle POV21 Dual-VESA-Standfuß für All In One und Panel PCs
Shuttle POV21 Dual-VESA-Standfuß für All In One und Panel PCs
Shuttle POV21 Dual-VESA-Standfuß für All In One und Panel PCs
Shuttle POV21 Dual-VESA-Standfuß für All In One und Panel PCs
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118549708
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     POV21
EAN/GTIN:
     4046047104116
Der Shuttle POV21 ist ein robuster Dual-VESA-Standfuß in Schwarz für einen oder zwei Bildschirme bis zu 21,5". Die robuste Konstruktion aus hochwertiger Aluminiumlegierung trägt Lasten von bis zu 20 kg, ohne sich zu verbiegen. Er verfügt über eine universelle Neigungswinkelverstellung und einen internen Kabelschacht, der für ein sauberes, aufgeräumtes Erscheinungsbild sorgt.

Die Montage ist einfach: Zuerst werden die VESA-Halterungen an das Display geschraubt und dann auf den Ständer gerastet und gesichert. Dieser hochwertige Standfuß ist ideal für POS-Systeme (bestehend aus AIO-PC und Kundendisplay) oder für Panel-PCs im industriellen Umfeld.

Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
3150 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
213 mm
Tiefe
218 mm
Höhe
232 mm
Gewicht
2570 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Minimum Bildschirmgröße
9.7 "
Maximale Bildschirmgröße
21.5 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
P25N
ab € 339,65*
Zubehör
Shuttle Computer
P52U
ab € 422,19*
Zubehör
Shuttle Computer
PAB-P92U012
ab € 545,26*
Zubehör
Shuttle Computer
P15WL01-I5 WHITE
ab € 1.019,72*
Zubehör
Shuttle Computer
P21WL01-I5
ab € 1.368,88*
Zubehör
Shuttle Computer
P21WL01-I7
ab € 1.427,37*
Zubehör
Shuttle Computer
KPH-P21WL013XA1
ab € 1.315,53*
Zubehör
Shuttle Computer
KPK-P21WL015WA1
ab € 1.595,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.