Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine 8er Pack Keystone RJ45 Buchse geschirmt Cat.6A grün mit farbiger Front zur einfachen Kennzeichung im Netzwerkschrank 8 Stück in einer VPE. LSA-Einsatz SNAP-In Cat.6a 500 ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine 8er Pack Keystone RJ45 Buchse geschirmt Cat.6A grün mit farbiger Front zur einfachen Kennzeichung im Netzwerkschrank 8 Stück in einer VPE. LSA-Einsatz SNAP-In Cat.6a 500 ...
InLine 8er Pack Keystone RJ45 Buchse geschirmt Cat.6A grün mit farbiger Front zur einfachen Kennzeichung im Netzwerkschrank 8 Stück in einer VPE. LSA-Einsatz SNAP-In Cat.6a 500 ...
Artikel-Nr.:
     7405B-999516442
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76207G
EAN/GTIN:
     4043718307227
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

InLine 8er Pack Keystone RJ45 Buchse geschirmt Cat.6A grün mit farbiger Front zur einfachen Kennzeichung im Netzwerkschrank 8 Stück in einer VPE. LSA-Einsatz SNAP-In Cat.6a 500 MHz bis 10 GBit/s geeignet für 19" Leerblech und Anschlussdosen LSA Leiste vol

Artikeldetails:

  • Typ: Sonstiger Steckverbinder Nennstrom: 6A

InLine 8er Pack Keystone RJ45 Buchse geschirmt Cat.6A grün mit farbiger Front zur einfachen Kennzeichung im Netzwerkschrank 8 Stück in einer VPE. LSA–Einsatz SNAP–In Cat.6a 500 MHz bis 10 GBit/s geeignet für 19" Leerblech und Anschlussdosen LSA Leiste vol

Produktbeschreibung:

Cat.6A Keystone mit farbiger Front zur einfachen Kennzeichung im Netzwerkschrank, 8 Stück in einer VPE.
  • RJ45 Buchse mit LSA–Einsatz, Keystone SNAP–In, Cat.6a 500 MHz
  • bis 10 GBit/s geeignet
  • für 19" Leerblech und Anschlussdosen
  • mit LSA Leiste
  • vollgeschirmt
  • Druckguss Gehäuse, verzinkt
  • für Kabel AWG 22– 24 und Außendurchmesser bis 9,5mm
  • Breite 16,5mm, Länge 39,5mm, Höhe 21,6mm (Snap–in Ausschnitt: Höhe: 16,7mm x Breite: 14,5mm)
  • Unterstützt PoE, PoE+
  • Ausgelegt für 750 Steckzyklen

  • Breite Artikel: 2,500 cm
  • Höhe Artikel: 1,700 cm
  • Farbe RJ45 Buchse: Grün
  • PoE+: PoE+
  • Höhe Verpackung: 0,025 m
  • Länge Artikel: 4,000 cm
  • Verpackungsart: Bulk–Karton ohne Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,105 m
  • Breite Verpackung: 0,095 m
  • Netto–Gewicht: 0,022 kg
  • Ursprungsland: China
  • Verpackungsart: Bulk
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8536699099
  • Schirmung: Ja
  • Typ: Keystone
  • Anschluss A: RJ45 Buchse
  • Keystone SNAP–In kompatibel: Ja
  • Netzwerk–Kategorie: Cat.6A
  • Hersteller–Nr.: 76207G
  • EAN Code: 7405–4043717405–8307227
  • VPE: 8
  • Ausführung: Normal
  • Gewicht: 0,203 kg
  • Anschluss B: LSA Klemme

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Sonstiger Steckverbinder
Stückzahl
8er
Technische Daten
Nennstrom
6 A

Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, Snap-In Einsätze, snap-in einsätze rj45, 19 zoll schrank, Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,90*
ab € 31,14*
€ 42,90*
Lager 7405
37
pro Stück
€ 1,00*
ab € 41,80*
€ 56,08*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 42,07*
€ 57,21*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
76202B
ab € 0,96*
Zubehör
InLine
76824A
ab € 13,86*
Zubehör
InLine
76824B
ab € 13,85*
Zubehör
InLine
76848C
ab € 23,99*
Zubehör
InLine
76824C
ab € 13,12*
Zubehör
InLine
76264
ab € 9,23*
Zubehör
InLine
76264S
ab € 9,25*
Zubehör
InLine
76266
ab € 10,52*
Zubehör
InLine
76266S
ab € 10,52*
Zubehör
InLine
76268
ab € 12,77*
Zubehör
InLine
76268S
ab € 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.