Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS KVM Switch 2-Port 4K30Hz USB-C/USB/HDMI KVM-Umschalter Typ C HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS KVM Switch 2-Port 4K30Hz USB-C/USB/HDMI KVM-Umschalter Typ C HDMI
DIGITUS KVM Switch 2-Port 4K30Hz USB-C/USB/HDMI KVM-Umschalter Typ C HDMI
Artikel-Nr.:
     7405B-999513625
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-12901
EAN/GTIN:
     4016032479987
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter

DIGITUS KVM Switch 2-Port 4K30Hz USB-C/USB/HDMI KVM-Umschalter Typ C HDMI

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DIGITUS DS-12901 - KVM-/Audio-/USB-Switch - 4k30hz, usb-c/usb/hdmi in, hdmi out, network - 2 Anschlüsse Gerätetyp: KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse Untertyp: KVM Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 15 cm x 8,8 cm x 2,6 cm Gewicht: 400 g Farbe: Schwarz

DIGITUS KVM Switch 2–Port 4K30Hz USB–C/USB/HDMI KVM–Umschalter Typ C HDMI

Produktbeschreibung:

Anzahl USB–Ports 2.0: 3 x · Anzahl Umschaltbarer PCs: 2 · Audio Kopfhörer: Ja · Audio Mikrofon: Ja · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel,1920 x 1200 Pixel,1920 x 1280 Pixel,1920 x 1440 Pixel,2560 x 1080 Pixel,2560 x 1280 Pixel,2560 x 1440 Pixel,2560 x 1600 Pixel,3840 x 1080 Pixel,3840 x 1600 Pixel,3840 x 1644 Pixel,3840 x 1920 Pixel,3840 x 2160 Pixel · Gewicht: 400 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kaskadierbar: Nein · Port (Nur für Titel): 2 Port · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 88 mm · Rackmontage möglich: Nein · Steuerung (Digital Signage): Tastatur,USB · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben (Optional),über USB · Umschalter/Verteiler–Besonderheiten: LED–Anzeige,Metallgehäuse,mit Audio–Ports,mit Status–LEDs,Ultra HD–fähig,zur internen Verwendung,über PC steuerbar · Umschaltfunktion: Automatisch,Hot–Key,Manuell,Taste · Video über: HDMI · Weitere technische Daten: Eingänge: 1 x HDMI computer, 1x USB–C™ computer, 1 x Gigabit Netzwerk (RJ45), 2 x USB A (Tastatur / Maus), 1x USB–C™ Power ( optional)
Ausgang: HDMI Video
Zusätzliche Anschlüsse Frontseite: : 2 x USB A 2.0, 1 x Audioeingang, 1 x Audioausgang, 1 x USB–C™ (nur für USB–C™–Computer)
Audio Ein–/Ausgänge: 3,5 mm Klinkenbuchsen
LED–Statusanzeige an Frontseite: 2 x, zeigt aktiven Computer
Schalter: Umschaltung PC1 / PC2
Umschaltzeit: 0,2s
HDMI® Version: 1.4
HDCP Version: 1.4/2.2
UHD–Auflösung: 3840 x 2160p / 30 Hz
Subsampling: YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0
Bandbreite HDMI: 10.2 Gbps alle Kanäle (3.4 Gbps pro Kanal)
Farbtiefe HDMI®: 24/36 Bit (alle Kanäle)
Maximale Leistungsaufnahme: 20 V / 5 A / 100 W max.
Betriebstemperatur: 0°C ~ 50°C
Lagertemperatur: –20°C ~ 60°C
Betriebsfeuchtigkeit: 0% – 80% RH (nicht kondensierend)
Gehäusematerial: Metall
Abmessungen: 150 x 88 x 26 mm (BxTxH)
Gewicht: 400 g
Farbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
KVM–/Audio–/USB–Switch – 2 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
KVM
Tastatur–/Mausschnittstelle
USB
Max Auflösung
4K @ 30 Hz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x RJ–45 ¦ 2 x HDMI ¦ 2 x Audio Mini–Klinkenstecker ¦ 2 x USB Type A ¦ 2 x USB–C
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Maße und Gewicht
Breite
15 cm
Tiefe
8,8 cm
Höhe
2,6 cm
Gewicht
400 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 80% RH (non–condensing)
Min. Lagertemperatur
–20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C

Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, digitus 2port kvm, ip kvm switch, digitus kvm, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,83*
€ 52,70*
2 Tage
24
€ 4,50*
ab € 41,59*
€ 54,25*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 43,93*
€ 57,15*
€ 5,50*
ab € 46,59*
€ 62,85*
Lager 7405
345
€ 1,00*
ab € 53,39*
€ 69,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.