Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus KVM-Switch, 2-Port, 4K30Hz, USB-C/USB/HDMI in, HDMI out, Netzwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus KVM-Switch, 2-Port, 4K30Hz, USB-C/USB/HDMI in, HDMI out, Netzwerk
Digitus KVM-Switch, 2-Port, 4K30Hz, USB-C/USB/HDMI in, HDMI out, Netzwerk
Digitus KVM-Switch, 2-Port, 4K30Hz, USB-C/USB/HDMI in, HDMI out, Netzwerk
Digitus KVM-Switch, 2-Port, 4K30Hz, USB-C/USB/HDMI in, HDMI out, Netzwerk
Digitus KVM-Switch, 2-Port, 4K30Hz, USB-C/USB/HDMI in, HDMI out, Netzwerk
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101921857
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-12901
EAN/GTIN:
     4016032479987
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Der KVM-Switch der neuesten Generation unterstützt USB-C™-Notebooks einerseits und konventionelle HDMI /USB Geräte andererseits. Das angeschlossene USB-C™ Gerät wird über das angeschlossene USB-C™ Kabel direkt mit Strom und Netzwerk verbunden .

- Nutzen Sie einen Monitor, eine Maus und eine Tastatur, um zwei Computer zu bedienen.
- Unterstützt 1x USB-C™-Notebook-Computer (inkl. Macbook)
- Bereitstellung einer LAN-Verbindung zu einem USB-C™-Notebook über ein USB-C™-Kabel
- Lademöglichkeit von USB-C™-Notebooks über den integrierten USB-C™ Port. (Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten)
- 1x USB 3.0 Typ-C-Hub für USB-C™-Notebook-Computer
- Unterstützt HDMI 4K / 30Hz
- Integrierter USB-Hub mit 2 x USB 2.0-Anschlüssen für Peripheriegeräten
- KVM-Stromversorgung über USB-Port oder externen USB-C PD Port
- Umschalten zwischen zwei Ports über Taster oder Hotkey möglich
- Plug and Play - keine Treiber notwendig

Der DIGITUS® 2-Port KVM-Switch mit USB-C™ und Netzwerkanschluss gibt Ihnen die Möglichkeit,
zwei 4K-fähige PCs über eine einzige USB-Tastatur und -Maus zu steuern.
Schalten Sie bequem mit einem Tastendruck zwischen den beiden PCs um, ohne alle Kabel neu anschließen zu müssen.
Der Gigabit-Netzwerkanschluss ermöglicht den bequemen Zugriff auf das Netzwerk über den USB-C™-Anschluss.
Die Ausgabe an einen Monitor erfolgt über den integrierten HDMI-Ausgang.
Auch die Audiosignale von Mikrofon und Lautsprechern können umgeschaltet werden.
Darüber hinaus stehen an der Vorderseite ein weiterer USB-C™-Port und zwei USB-A (2.0)-Ports zur Verfügung,
die für weitere Peripheriegeräte wie USB-Sticks oder externe Festplatten genutzt werden können.
Status-LEDs an der Vorderseite des Switches zeigen Ihnen jederzeit das aktuell genutze Gerät an.
Der KVM- Switch wird durch sein robustes Metallgehäuse abgerundet.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
KVM, USB Typ-C
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
198 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
98 mm
Verpackungsvolumen
2522.52 cm³
Paketgewicht
40 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
400 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Aktivität, Status
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Datenübertragungsrate (max)
10.2 Gbit/s
HDCP
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
USB
Konsolenanschluss
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse
3
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
Logistikdaten
Ursprungsland
China
VK Zolltarifcode
84718000
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.