Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Spiralkabel USB-A auf USB-C Ladekabel 1m schwarz Digital/Daten 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Manhattan Spiralkabel USB-A auf USB-C Ladekabel 1m schwarz Digital/Daten 1 m
Manhattan Spiralkabel USB-A auf USB-C Ladekabel 1m schwarz Digital/Daten 1 m
Artikel-Nr.:
     7405B-999513516
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     356220
EAN/GTIN:
     0766623356220
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
USB Anschlusskabel
USB Kabel

Manhattan Spiralkabel USB-A auf USB-C Ladekabel 1m schwarz Digital/Daten 1 m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Manhattan USB-C to USB-A Cable, 1m, Male to Male, Black, 480 Mbps (USB 2.0), Tangle Resistant Curly Design, Angled Connectors, Ideal for Charging Cabinets/Carts, Hi-Speed USB, Lifetime Warranty, Polybag - USB Typ-C-Kabel - USB (nur Strom) zu USB-C (nur Spannung) - 1 m Typ: USB Typ-C-Kabel Besonderheiten: Gewickelt, USB-Stromversorgung (15 W), korrosionsbeständige Anschlüsse, reiner Kupferleiter, PVC-Steckergehäuse Länge: 1 m Anschluss: 4-poliger USB Typ A (nur Strom) - männlich - 90° gewinkelt Stecker (zweites Ende): 24-poliger USB-C (nur Spannung) - männlich - 90° gewinkelt Bewertete Stromstärke: 3 A Produktzertifizierungen: USB / USB 2.0 Farbe: Schwarz

Manhattan Spiralkabel USB–A auf USB–C Ladekabel 1m schwarz Digital/Daten 1 m

Produktbeschreibung:

Mit dem aufgerollten, verhedderungsfreien USB–A–auf–USB–C–Ladekabel von Manhattan können Sie Ihr Ladekabelmanagement übersichtlicher gestalten. Es lässt sich flexibel auf genau die richtige Länge dehnen, die Sie benötigen, ohne sich zu verheddern, und lässt sich für eine einfache Handhabung und Aufbewahrung wieder auf ein kompaktes Format zurückziehen. Für noch mehr Komfort sind beide Stecker um 90° abgewinkelt, damit sie auch in engen Ecken oder an schwer zugänglichen Anschlüssen problemlos angeschlossen werden können. Der reversible USB–C–Stecker passt immer, egal in welche Richtung Sie das Kabel einstecken.

Technische Details:

Allgemein
Typ
USB Typ–C–Kabel
Kabelmantelmaterial
PVC
American Wire Gauge (AWG)
24/30
Bewertete Stromstärke
3 A
Beschichteter Stecker
Nickel
Besonderheiten
Gewickelt, USB–Stromversorgung (15 W), korrosionsbeständige Anschlüsse, reiner Kupferleiter, PVC–Steckergehäuse
Länge
1 m
Außendurchmesser
3.5 mm
Farbe
Schwarz
Gewicht
28 g
Konnektivität
Anschluss
4–poliger USB Typ A (nur Strom) – männlich – 90° gewinkelt
Stecker (zweites Ende)
24–poliger USB–C (nur Spannung) – männlich – 90° gewinkelt
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0, RoHS, REACH, UL 20233
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
3 Jahre Garantie

Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,59*
€ 9,54*
9 Tage
19
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,01*
€ 11,53*
2 Tage
26
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,55*
€ 14,97*
Lager 7405
19
pro Stück
€ 1,00*
ab € 10,60*
€ 15,03*
6 Tage
14
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,25*
€ 20,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
356237
ab € 3,86*
Sonstiges
Manhattan
356244
ab € 4,29*
Sonstiges
Manhattan
356213
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.