Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL PX65A Ethernet Rewinder+ label taken sense TT 203 DPI dpi sense,TT DPI,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HONEYWELL PX65A Ethernet Rewinder+ label taken sense TT 203 DPI dpi sense,TT DPI,
HONEYWELL PX65A Ethernet Rewinder+ label taken sense TT 203 DPI dpi sense,TT DPI,
Artikel-Nr.:
     7405B-999510110
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PX65A00000010200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker

HONEYWELL PX65A Ethernet Rewinder+ label taken sense TT 203 DPI dpi sense,TT DPI,

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Honeywell PX65 - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer Druckertyp: Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w Gewicht: 14,1 kg Max. Mediengröße: Rolle (17 cm) Minimale Mediengröße (Angepasst): 76 mm Max. Mediengröße (angepasst): 170 mm Druckgeschwindigkeit: Bis zu 225 mm/Sek - max. Geschwindigkeit ¦ Bis zu 100 mm/Sek Max. Auflösung (S/W): 203 dpi Schnittstelle: USB 2.0, LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac), RS232 RAM Installiert (Max.): 256 MB SDRAM Installierter Flash-Speicher (max.): 512 MB Druckersprache: ZPL II, Intermec Printer Language (IPL), PDF, Intermec Fingerprint, Intermec Direct Protocol, Extensible Mark-up Language (XML), DPL, ZSim2, C# Barcodes: UCC/EAN-128, ISBT 128, HIBCC, UPC, Postnet, AIAG, OGMARS, GM1724 Medientyp: Etiketten, Endlosetiketten, Schilder, Blackmark-Etiketten, Band, Notch, Abstand Funktionen: Rückspulgerät, Label Taken Sensor (LTS), Echtzeit-Uhr, Band Endsensor, Sensor für offenen Kopf Netzwerk: Druckserver Stromversorgung: Wechselstrom 90-265 V Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 33,5 cm x 48,2 cm x 23,8 cm

HONEYWELL PX65A Ethernet Rewinder+ label taken sense TT 203 DPI dpi sense,TT DPI,

Produktbeschreibung:

Mit einer Druckgeschwindigkeit von über 300 mm
pro Sekunde zeichnen sich die robusten,
ganz aus Metall gefertigten Drucker der Serie
PX65 durch eine hervorragende Leistung aus und
verfügen über Funktionen zur Verringerung der
Ausfallzeiten und Wartungskosten.
Die PX65 Etikettendrucker von Honeywell sind mit
einer Auflösung von 203 oder 300 dpi erhältlich.
Die intelligenten Merkmale und Funktionen der
PX65 Etikettendrucker sorgen für eine höhere Produktivität
in anspruchsvollen Umgebungen.
So tragen die intelligenten Drucker, auf denen
sich eigenständige,
mit den Programmiersprachen Fingerprint und C#
entwickelte Anwendungen installieren lassen,
zur Verringerung der Fehlerquote und Rationalisierung
der betrieblichen Abläufe bei.
Die Geräteverwaltungs– und Diagnosefunktionen des Druckers,
die über das webbasierte PrintSet–Konfigurations–Management
und das Konfigurations–Tool PrintSet MC für Mobilgeräte
und cloudbasierte Operational Intelligence bereitgestellt werden,
verringern die Ausfallzeit und vereinfachen die
Bereitstellung.
Dank des magnetischen Druckkopf–Designs QuickMount™
lässt sich der Druckkopf schnell und mühelos austauschen.
Die PX65 Etikettendrucker wurden zusammen mit
Honeywell–Etiketten und anderen Druckmedien entwickelt und getestet,
um die Leistung bei Verwendung mit Original–Honeywell–Medien zu optimieren.

Technische Details:

Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker – Thermodirekt / Thermotransfer – monochrom
Drucker
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 225 mm/Sek – max. Geschwindigkeit – 203 dpi ¦ Bis zu 100 mm/Sek – 203 dpi
Eingebaute Geräte
LCD–Touchscreen
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, USB 2.0–Host, Wi–Fi(ac), RS232
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
ZPL II, Intermec Printer Language (IPL), PDF, Intermec Fingerprint, Intermec Direct Protocol, Extensible Mark–up Language (XML), DPL, ZSim2, C#
Funktionen
Rückspulgerät, Label Taken Sensor (LTS), Echtzeit–Uhr, Band Endsensor, Sensor für offenen Kopf
Barcodes
UCC/EAN–128, ISBT 128, HIBCC, UPC, Postnet, AIAG, OGMARS, GM1724
RAM
RAM Installiert (Max.)
256 MB
Technologie / Formfaktor
SDRAM
Flash–Speicher
Flash–Speicher
512 MB
Medienhandhabung
Medientyp
Etiketten, Endlosetiketten, Schilder, Blackmark–Etiketten, Band, Notch, Abstand
Max. Mediengröße
Rolle (17 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)
76 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
170 mm
Mediengrößen
Rolle (7,6 – 17 cm)
Max. Druckbreite
167.4 mm
Zulässige Medienstärke
0.061 mm – 0.254 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
213 mm
Rollenkerndurchmesser
76 mm, 38 mm
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell – 1 Rolle – Rolle (17 cm)
RFID
Konforme Standards
ISO/IEC 18000–6C
Frequenz
865–928 MHz
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, SFTP, ICMP, DHCP, TCP/IP, UDP, BOOTP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LEAP, WEP, WPA, WPA2, EAP–TTLS, PEAP, FAST
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0–Host ¦ 1 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN ¦ 1 x RS–232
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, RoHS, EN 55032 Class B
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung – intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 90–265 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb
400 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
5 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
InterDriver Windows, CUPS driver for Linux, Honeywell Device Types, Honeywell Label Design and Print Package
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
ENERGY STAR–Version
3.0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
33,5 cm
Tiefe
48,2 cm
Höhe
23,8 cm
Gewicht
14,1 kg

Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, honeywell beschriftungsgerät, beschriftungs gerät, Beschriftungsgeräte, Bürotechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.645,01*
€ 2.713,13*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 2.651,25*
€ 2.714,16*
€ 1,00*
ab € 2.652,60*
€ 2.717,45*
Frei Haus
ab € 2.652,51*
€ 2.720,13*
5 Tage
3
€ 7,90*
ab € 2.855,35*
€ 3.132,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.714,16*
€ 3.229,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.705,49*
€ 3.219,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.670,57*
€ 3.177,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.651,25*
€ 3.154,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
50147017-001
ab € 197,33*
Zubehör
Honeywell
PX65A00000000200
ab € 2.157,77*
Zubehör
Honeywell
50147019-001
ab € 302,16*
Zubehör
Honeywell
SVCPX65-SG3N
ab € 310,78*
Zubehör
Honeywell
1-040084-900
ab € 414,68*
Zubehör
Honeywell
1-040085-900
ab € 546,41*
Zubehör
Honeywell
50147002-002
ab € 442,46*
Zubehör
Honeywell
50147012-002
ab € 532,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.