Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor ESR Cyan kompatibel Karton wiederaufbereitet Tonerpatrone Alternative zu: Canon C-EXV 55 Tonereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Armor ESR Cyan kompatibel Karton wiederaufbereitet Tonerpatrone Alternative zu: Canon C-EXV 55 Tonereinheit
Armor ESR Cyan kompatibel Karton wiederaufbereitet Tonerpatrone Alternative zu: Canon C-EXV 55 Tonereinheit
Artikel-Nr.:
     7405B-999502447
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K40138X1
EAN/GTIN:
     3112539908218
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Armor ESR Cyan kompatibel Karton wiederaufbereitet Tonerpatrone Alternative zu: Canon C-EXV 55 Tonereinheit

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ESR - Cyan - kompatibel - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon C-EXV 55) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Cyan Ergiebigkeit: Bis zu 18000 Seiten Packungstyp: Karton Preistyp: Wiederaufbereitet Kompatibel mit: Canon imageRUNNER ADVANCE C256i, C256i III, C256iF II, C256iF III, C356i III, C356iF II, C356iF III, C356P III

Armor ESR Cyan kompatibel Karton wiederaufbereitet Tonerpatrone Alternative zu: Canon C–EXV 55 Tonereinheit

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Allgemein
Alternative zu
Canon C–EXV 55
Transportbreite
42,3 cm
Transporttiefe
7,5 cm
Transporthöhe
6,4 cm
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Farbe
Cyan
Enthaltene Anz.
1er–Pack
Ergiebigkeit
Bis zu 18000 Seiten
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imageRUNNER ADVANCE C256i, C256i III, C256iF II, C256iF III, C356i III, C356iF II, C356iF III, C356P III

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,90*
ab € 31,25*
€ 43,14*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 38,75*
€ 52,84*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.