Shuttle XPC cube SW580R8 Barebone Mini-PC LGA1200-Sockel Intel W580 keine CPU RAM 0 GB GigE 2.5 GigE
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Shuttle XPC cube SW580R8 - Mini-PC - keine CPU - 0 GB - keine HDD Typ: PC-Barebone - Mini-PC Prozessor: Keine CPU Prozessorsockel: LGA1200-Sockel RAM: 0 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR4 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s) Festplatte: Keine HDD Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Keine Grafiken Audioausgang: 5.1 Channel Surround Netzwerk: 1GbE, 2.5GbE Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Kein Betriebssystem Software inbegriffen: Treiber & Dienstprogramme Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 21,6 cm x 33,2 cm x 19,8 cm
Shuttle XPC cube SW580R8 Barebone Mini–PC LGA1200–Sockel Intel W580 keine CPU RAM 0 GB GigE 2.5 GigE
Produktbeschreibung:
Design Gehäusetyp Kubus Produktfarbe Schwarz Kühlung
Aktiv Ein–/Ausschalter Ja LED–Anzeigen HDD,
Power Gehäusematerial Aluminium Kabelsperre–Slot
Ja Slot–Typ Kabelsperre Kensington Produkttyp
PC barebone Prozessor Eingebauter Prozessor Nein
Thermal Design Power (TDP) 125 W Netzwerk Eingebauter
Ethernet–Anschluss Ja WLAN Nein LAN–Controller
Intel® I210–AT,
Intel® I219–LM, Realtek RTL8125B Leistung Netzteiltyp
Interne Stromversorgungseinheit Stromversorgung
500 W Anzahl von Stromversorgungseinheiten 1 AC
Eingangsspannung 100 – 240 V AC Eingangsfrequenz
50 – 60 Hz Leistungen Motherboard Chipsatz Intel
W580 Prozessorsockel LGA 1200 (Socket H5) Anzahl
unterstützter Prozessoren 1 Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®,
Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7,
Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold, Intel Xeon
W BIOS–Typ UEFI AMI Trusted Platform Module (TPM)
Ja Trusted Platform Module (TPM) Version 2.0 Audio
Kanäle 5,1 Kanäle Audio–Chip Realtek ALC897 Unterstützt
Windows–Betriebssysteme Windows 10,
Windows 11 Unterstützte Linux–Betriebssysteme
Ja Installiertes Betriebssystem Nein Erweiterungssteckplätze
PCI–Express–Slots–Version 3.0,
4.0 PCI–Express x4–Slots 1 PCI–Express x16–Slots
1 Anzahl der M.2 (M)–Steckplätze 2 Lieferumfang
Netzkabel enthalten Ja Schnellstartübersicht Ja
Treiber enthalten Ja Grafik Eingebaute Grafikadapter
Ja Grafikkarte–Familie Intel On–Board Grafikadaptermodell
Intel® UHD Graphics Audio Eingebaute Lautsprecher
Nein Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl USB
2.0 Anschlüsse 4 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl
der Anschlüsse vom Typ A 7 USB 3.2 Gen 1 (3.1
Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C 1 Anzahl
HDMI–Anschlüsse 1 HDMI–Version 2.0b Anzahl DisplayPort
Anschlüsse 1 DisplayPorts–Version 1.4 Mikrofon–Eingang
Ja Kopfhörerausgänge 2 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 4 Speichermedium Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2,5,3,5,M,2 Zoll Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA III Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
6 RAID Level 0,
1, 5, 10, JBOD Integrierter Kartenleser Nein Speicher
Arbeitsspeicher Typ DIMM Anzahl der Speichersteckplätze
4 RAM–Speicher maximal 128 GB Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2666,2933,3200 MHz Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4–SDRAM Speicherkanäle Dual–channel Speicherspannung
1,2 V ECC Ja Gewicht und Abmessungen Breite 215
mm Tiefe 332 mm Höhe 190 mm Gewicht 3,5 kg Paketgewicht
4,5 kg Technische Details Nachhaltigkeitszertifikate CE,
ENERGY STAR, ErP, RoHS Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
0 – 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 – 90 %
Technische Details:
Allgemein
Formfaktor des Produktes
Mini–PC
Prozessor / Chipsatz
CPU–Upgrade–Möglichkeit
Upgradefähig
CPU–Anschluss
LGA1200–Sockel
RAM
Installierte Anzahl
0 GB / 128 GB (Max)
Steckplatz
4 (Gesamt) / 4 (frei)
Leistungsmerkmale
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur
Festplattenlaufwerk
Massenspeicher–Controller
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Keine Grafiken
Audioausgang
Soundmodus
5.1 Channel Surround
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Netzwerk
Ethernet–Ports
2 x 2.5 Gigabit Ethernet, 2 x Gigabit Ethernet
Ethernet–Controller
Intel I219, I211–AT, Realtek RTL8125B
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), Team–Unterstützung
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x intern 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x4 ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card – 2280 (Key M) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2230 (Key E)
Schnittstellen
2 x Mikrofon (1 vorn, 1 hinten) ¦ 1 x Kopfhörer (Vorderseite: 1) ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 1) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 3) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x Audio–Ausgang ¦ 1 x HDMI ¦ 2 x DisplayPort ¦ 2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Audio–Eingang ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 2 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schraubenbeutel, CPU–Wärmeleitpaste
Enthaltene Kabel
Serial ATA–Kabel
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, CB, FCC, cTUVus, EMI, RCM
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
500 Watt
80–PLUS–Zertifizierung
80 PLUS Gold
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Software
Treiber & Dienstprogramme
Abmessungen und Gewicht