Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
PC Netzteil
>
Artikel
Shuttle PC850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX Flex ATX Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-101244323
Hersteller:
Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
POC-PC8501
EAN/GTIN:
4046047103829
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Das Shuttle XPC Accessory PC850 ist ein internes 850W-Schaltnetzteil (PSU) und als Aufrüst-Kit für bestimmte Shuttle-Produkte geeignet ist. Dieses Netzteil liefert garantiert ein Übermaß an Leistung für leistungshungrige Prozessoren und Grafikkarten. Mit dem 80 PLUS® Platinum Logo und Energy Star V5.0 Konformität wird die Stromrechnung merklich geringer ausfallen, als mit früheren Netzteil Modellen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl SATA Stromstecker
4
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
Energie
Gesamtleistung
850 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+5Vsb)
3 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
70.8 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.5 A
Haltezeit
17 ms
Effizienz
92 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044030
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
Flex ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Lagertyp
Kugellager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
TUV, FCC, UL/cUL, CCC, CB 62368-1 & CB 60950-1
Kompatible Produkte
Shuttle XPC Cubes SH510R4, SH570R6 Plus, SH570R6 Plus, SH570R8, SW580R8
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, ErP
Konformitätsbescheinigungen
CE
Design
Produktfarbe
Grau
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
40 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
LED-Anzeigen
Status
Sonstige Funktionen
Anstiegszeit
20 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
81.5 mm
Höhe
40.5 mm
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Netzteile
Weitere Suchbegriffe:
computer-netzteil
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 193,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,42*
€ 230,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,71*
€ 222,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,78*
€ 211,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,65*
€ 206,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,22*
€ 189,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle XPC cube Barebone SH570R6 Plus - S1200, Intel H570, 1x PCIe X16, 1x PCIe X4, 2x M.2, 2xDP, 1xHDMI, 2x LAN, 1x 5.25", 2x 3.5", 500W PSU
Shuttle Computer
SH570R6 PLUS
€ 301,93*
Zubehör
Shuttle XPC cube Barebone SH570R8 - S1200, Intel H570, 1x PCIe X16, 1x PCIe X4, 2x LAN,1x HDMI, 2x DP, 4x 3.5" HDD bays
Shuttle Computer
SH570R8
€ 329,59*
Zubehör
Shuttle XPC cube Barebone SH610R4 - S1700, Intel H610, 1x PCIe X16, 1x PCIe X1, 1x LAN,1x HDMI, 2x DP, 1x VGA 2x 3.5"
Shuttle Computer
SH610R4
€ 321,61*
Zubehör
Shuttle XPC cube Barebone SW580R8 - S1200, Intel W580, vPRO, 4x LAN (2x 1Gb & 2x 2.5Gb), 4x 3.5" HDD bays
Shuttle Computer
SW580R8
€ 360,91*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.