Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik DisplayPort Kabel Stecker-Stecker 2m schwarz 8K120Hz 2 m Kupferdraht Kupfer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Elektronik DisplayPort Kabel Stecker-Stecker 2m schwarz 8K120Hz 2 m Kupferdraht Kupfer Schwarz
EFB Elektronik DisplayPort Kabel Stecker-Stecker 2m schwarz 8K120Hz 2 m Kupferdraht Kupfer Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999498291
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5568SW.2
EAN/GTIN:
     4049759269814
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 2m 2.0
displayport kabel
displayport kabel 2m

EFB Elektronik DisplayPort Kabel Stecker-Stecker 2m schwarz 8K120Hz 2 m Kupferdraht Kupfer Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: EFB-Elektronik - DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 2 m Typ: DisplayPort-Kabel Technologie: Dreifachisolierung Besonderheiten: Geformt, unterstützt 8K 120 Hz (7680 x 4320), reiner Kupferleiter Länge: 2 m Anschluss: 20-poliger DisplayPort - männlich - eingerastet Stecker (zweites Ende): 20-poliger DisplayPort - männlich - eingerastet Farbe: Schwarz

EFB Elektronik DisplayPort Kabel Stecker–Stecker 2m schwarz 8K120Hz 2 m Kupferdraht Kupfer Schwarz

Produktbeschreibung:

Auflösungen bis zu 8K bei 120Hz
Konform zu HDCP 2.2
Dreifache Abschirmung
Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC
Vergoldete DisplayPort Stecker und Kontakte
Pin 20: DP_PWR nicht verbunden
Steckergehäuse mit 360° Abschirmung, umspritzt und verriegelbar

Technische Details:

Allgemein
Typ
DisplayPort–Kabel
Technologie
Dreifachisolierung
Kabelmantelmaterial
PVC
Beschichteter Stecker
Gold
Besonderheiten
Geformt, unterstützt 8K 120 Hz (7680 x 4320), reiner Kupferleiter
Länge
2 m
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
20–poliger DisplayPort – männlich – eingerastet
Stecker (zweites Ende)
20–poliger DisplayPort – männlich – eingerastet
Verschiedenes
Kennzeichnung
HDCP 2.2
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
1 Jahr Garantie

Weitere Suchbegriffe: Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,96*
€ 9,97*
Lager 7405
19
pro Stück
€ 1,00*
ab € 17,93*
€ 24,69*
6 Tage
20
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,34*
€ 31,70*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.