Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks Mac Studio Secure Lock Slot Adapter With


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Compulocks Mac Studio Secure Lock Slot Adapter With
Compulocks Mac Studio Secure Lock Slot Adapter With
Artikel-Nr.:
     7405B-999495329
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     MSLDG01KL
EAN/GTIN:
     0819472024465
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss

Compulocks Mac Studio Secure Lock Slot Adapter With

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Compulocks Mac Studio Ledge Lock Adapter with Keyed Cable Lock - Sicherheitsschloss Produkttyp: Sicherheitsschloss Gewicht: 454 g Entwickelt für: Apple Mac Studio 2022 (M1 Max, M1 Ultra)

Compulocks Mac Studio Secure Lock Slot Adapter With

Produktbeschreibung:

Merkmale Produktfarbe Black, Silver Schloss Art
Schlüssel Slot–Typ Kabelsperre Kensington Kabelschloss–Sicherheitsmerkmale
T–Stange Einfache Installation Ja Einfach zu bedienen
Ja Verpackungsdaten Menge pro Packung 1 Stück(e)
Verpackungsinhalt Torx Driver,
Mac Studio Ledge, Alcohol Wipes Gewicht und Abmessungen
Breite 38 mm Höhe 18 mm Gewicht 450 g Technische
Details Optimiert für Mac Studio

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Sicherheitsschloss
Gewicht
454 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple Mac Studio 2022 (M1 Max, M1 Ultra)

Weitere Suchbegriffe: Notebookschloss, Notebookzahlenschloss, PC-Diebstahlsicherung, laptopschloss, Zubehör PC-Systeme, Zubehör, PC & Notebook
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 62,94*
€ 80,12*
Frei Haus
ab € 65,71*
€ 83,49*
€ 5,95*
ab € 66,00*
€ 83,84*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 66,62*
€ 84,60*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 71,37*
€ 90,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.