Intel NUC 11 Essential Mini PC NUC11ATKC2 Barebone Mini-PC 1 x Celeron N4505 / 2 GHz RAM 4 GB Flash eMMC 64 UHD Graphics GigE WLAN: 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 Win 11 Home in S mode
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Intel Next Unit of Computing 11 Essential Mini PC - NUC11ATKC2 - Mini-PC - Celeron N4505 2 GHz - 4 GB - Flash 64 GB Typ: PC-Barebone - Mini-PC Prozessor: 1 x Intel Celeron N4505 / 2 GHz (, bis zu 2,9 GHz, (Dual-Core) Wichtigste Prozessormerkmale: Intel AES New Instructions, Intel Platform Trust Technology (PTT) Cache-Speicher: 4 MB L3 Cache pro Prozessor: 4 MB RAM: 4 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR4 SDRAM Festplatte: Flash 64 GB - eMMC Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Intel UHD Graphics Audioausgang: 7.1 Channel Surround Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Home in S mode Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 13,5 cm x 11,5 cm x 3,6 cm
Intel NUC 11 Essential Mini PC NUC11ATKC2 Barebone Mini–PC 1 x Celeron N4505 / 2 GHz RAM 4 GB Flash eMMC 64 UHD Graphics GigE WLAN: 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 Win 11 Home in S mode
Produktbeschreibung:
Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorfamilie
Intel® Celeron® N Prozessor N4505 Anzahl Prozessorkerne
2 Prozessor–Taktfrequenz 2 GHz Prozessor Boost–Frequenz
2,9 GHz Prozessor–Cache 4 MB Prozessor–Threads
2 Prozessor Lithografie 10 nm Thermal Design Power
(TDP) 10 W PCI–Express–Slots–Version 3.0 Speichertypen,
vom Prozessor unterstützt DDR4–SDRAM Speicher
Speicherkapazität 4 GB RAM–Speicher maximal 32
GB Interner Speichertyp DDR4–SDRAM Speicherlayout
1 x 4 GB Speicherkartensteckplätze 2x SO–DIMM
Zahl der DIMM Slots 2 Speichertaktfrequenz 2933
MHz ECC Nein Speicherkanäle Dual–channel Unterstützte
Arbeitsspeicher DDR4–SDRAM Speichermedium Gesamtspeicherkapazität
64 GB Optisches Laufwerk – Typ Nein Speichermedien
eMMC Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1 Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke 1
SSD–Formfaktor M.2 Grafik Separater Grafikadapter
Nein Eingebaute Grafikadapter Nein Dediziertes
Grafikadaptermodell Nicht verfügbar On–board GPU
manufacturer Intel On–Board Grafikadaptermodell
Intel® UHD Graphics Software Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home Betriebssystemsarchitektur 64–bit
Kompatible Betriebssysteme Windows 10*|Linux*
Lieferumfang Anzeige enthalten Nein Leistungen
Produkttyp Mini PC Status Launched Energie Stromversorgung
65 W DC input Spannung 19 V Design Gehäusetyp
UCFF Unterstützte Positionierung Horizontal/Vertical
Wasserkühlsystem Nein Produktfarbe Schwarz Intel®
vPro™ Platform Eligibility Nein Jahr der Einführung
2022 Produktreihe Intel® NUC Mini PC with Intel®
Celeron® Processors Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 2 USB 3.2 Gen 1 (3.1
Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A 2 USB 3.2
Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ
A 2 Anzahl HDMI–Anschlüsse 1 HDMI–Version 2.0b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse 1 DisplayPorts–Version
1.4 Mikrofon–Eingang Ja Kopfhörerausgänge 1 M.2–Kartenslot
(kabellos) 1 M.
2–Karten–Slot (Speicher) 1 Netzwerk Ethernet/LAN
Ja Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000
Mbit/s WLAN Ja Top WLAN–Standard Wi–Fi 5 (802.11ac)
WLAN–Standards Wi–Fi 5 (802.11ac) Hersteller von
WLAN–Controllern Intel WLAN–Controllermodell Intel
Dual Band Wireless–AC 9462 Bluetooth Ja Bluetooth–Version
5.0 Gewicht und Abmessungen Breite 135 mm Tiefe
115 mm Höhe 36 mm Prozessor Besonderheiten Intel
HD–Audio–Technik Ja Intel® 64 Ja Verbesserte Intel
SpeedStep Technologie Ja Intel® VT–x mit Extended
Page Tables (EPT) Ja Leerlauf Zustände Ja Intel®
AES New Instructions (Intel® AES–NI) Ja Intel®
Trusted–Execution–Technik Nein Intel® Software
Guard Extensions (Intel® SGX) Nein CPU Konfiguration
(max) 1 Intel® Virtualisierungstechnik für direkte
I/O (VT–d) Ja Intel® Virtualization Technologie
(VT–X) Ja ARK Prozessorerkennung 7405–217676 Intel®
Platform Trust Technology (Intel® PTT) Ja Sonstige
Funktionen Ethernet Schnittstellen Typ Gigabit
Ethernet Anzahl der Display unterstützt 2 Anzahl
der USB–Anschlüsse 6 Exportkontroll–Klassifizierungsnummer
(ECCN) 5A992C Warenklassifizierungssystem zur
automatisierten Nachverfolgung (CCATS) G7405–157815L2
Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 7405–84715000
Technische Details:
Allgemein
Formfaktor des Produktes
Mini–PC
Prozessor / Chipsatz
Max. Turbo–Taktfrequenz
2,9 GHz
CPU–Upgrade–Möglichkeit
Nicht upgradefähig
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel AES New Instructions, Intel Platform Trust Technology (PTT)
Cache–Speicher
Installierte Größe
L3 – 4 MB
RAM
Installierte Anzahl
4 GB / 32 GB (Max)
Effektive Speichergeschwindigkeit
2933 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Leistungsmerkmale
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur
Festplattenlaufwerk
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
2
Audioausgang
Soundmodus
7.1 Channel Surround
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Netzwerk
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wireless–AC 9462
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card
Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 1 – Type A (Vorderseite: 2) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 – Type A (2 hinten) ¦ 2 x USB 2.0 – Type A ¦ 1 x Kopfhörer – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) – RJ–45 ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort
Stromversorgung
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Home in S mode
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Abmessungen und Gewicht