Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer CONCEPTD 300 I7-11700 2.5G Core i7 16 GB 2.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer CONCEPTD 300 I7-11700 2.5G Core i7 16 GB 2.000
Acer CONCEPTD 300 I7-11700 2.5G Core i7 16 GB 2.000
Artikel-Nr.:
     7405B-999487969
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.C09EG.008
EAN/GTIN:
     4711121041037
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Acer CONCEPTD 300 I7-11700 2.5G Core i7 16 GB 2.000

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Acer ConceptD 300 CT300-52A - Tower - Core i7 11700 2,5 GHz - 16 GB - SSD 1.024 TB, HDD 2 TB Typ: Workstation - Tower Lokalisierung: Region: Deutschland Prozessor: 1 x Intel Core i7 (11. Gen.) 11700 / 2,5 GHz (, bis zu 4,9 GHz, (8 Kerne) Prozessorsockel: LGA1200-Sockel Wichtigste Prozessormerkmale: Intel Turbo Boost Technology 2 Cache-Speicher: 16 MB Cache pro Prozessor: 16 MB RAM: 16 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR4 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA Festplatte: SSD 1.024 TB - PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 2280 - Self-Encrypting Drive, TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe), Quad-level Cell (QLC) Festplatte (zweite): HDD 2 TB - SATA 6Gb/s - 7200 rpm Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Kartenleser: Ja Grafik-Controller: PCIe x16 - NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Videospeicher: 8 GB GDDR6 SDRAM Netzwerk: GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Pro Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 20 cm x 40,6 cm x 37,5 cm Gewicht: 12 kg

Acer CONCEPTD 300 I7–11700 2.5G Core i7 16 GB 2.000

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7 Prozessorgeneration 11th gen Intel®
Core™ i7 Prozessor i7–11700 Anzahl Prozessorkerne
8 Prozessor–Taktfrequenz 2,5 GHz Prozessor Boost–Frequenz
4,9 GHz Prozessor–Cache 16 MB Anzahl installierter
Prozessoren 1 Speichermedium Integrierter Kartenleser
Ja Gesamtspeicherkapazität 3000 GB Optisches Laufwerk
– Typ Nein Speichermedien HDD+SSD Anzahl der installierten
Speicherlaufwerke 2 Gesamtkapazität der HDDs 2000
GB Anzahl der installierten HDDs 1 HDD Kapazität
2000 GB HDD Geschwindigkeit 7200 RPM Gesamtkapazität
der SSDs 1000 GB Anzahl SSD installiert 1 SSD
Speicherkapazität 1000 GB SSD Schnittstelle PCI
Express SSD–Formfaktor M.2 Kompatible Speicherkarten
SD Speicher RAM–Speicher 16 GB RAM–Speicher maximal
32 GB Interner Speichertyp DDR4–SDRAM Speicherlayout
2 x 8 GB Speichertaktfrequenz 3200 MHz Speicherkanäle
Dual–channel Software Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro Betriebssystemsarchitektur 64–bit
Design Gehäusetyp Tower Unterstützung von Positionierung
Senkrecht Produktfarbe White,
Black, Brown Lieferumfang Anzeige enthalten Nein
Grafik Separater Grafikadapter Ja Eingebaute Grafikadapter
Ja Dediziertes Grafikadaptermodell NVIDIA GeForce
RTX 3060 Ti Dedizierter Grafikspeicher Typ GDDR6
Separater Grafik–Adapterspeicher 8 GB Anzahl dedizierter
Grafikkarten 1 On–Board Grafikadaptermodell Intel
UHD Graphics 750 Leistungen Produkttyp PC Leistung
Stromversorgung 500 W Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 2 USB 3.2 Gen 1 (3.1
Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A 2 USB 3.2
Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ
A 1 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse
vom Typ C 1 USB 3.2 Gen 2x2 Typ–C Anzahl Anschlüsse
1 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 1 Line–out
Ja Line–in Ja Kombinierter Kopfhörer–/Mikrofon–Anschluss
Ja Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss Ja
Ethernet LAN Datentransferraten 10,1000,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie 10/100/1000Base–T(X) WLAN
Ja Top WLAN–Standard Wi–Fi 6 (802.11ax) WLAN–Standards 802.11a,
802.11b, 802.11g, Wi–Fi 4 (802.11n), Wi–Fi 5 (802.11ac),
Wi–Fi 6 (802.11ax) Erweiterungssteckplätze PCI–Express
x16–Slots 1 Gewicht und Abmessungen Breite 200
mm Tiefe 406 mm Höhe 375 mm Gewicht 11,8 kg Prozessor
Besonderheiten Intel® 64 Ja Verbesserte Intel
SpeedStep Technologie Ja Eingebettete Optionen
verfügbar Nein Intel® Clear Video Technologie
Ja Intel® VT–x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja Leerlauf Zustände Ja Intel Stable Image Platform
Program (SIPP) Ja Intel® Trusted–Execution–Technik
Ja Execute Disable Bit Ja Intel® Software Guard
Extensions (Intel® SGX) Nein CPU Konfiguration
(max) 1 Intel® Virtualisierungstechnik für direkte
I/O (VT–d) Ja Intel® Virtualization Technologie (VT–X) Ja

Technische Details:

Allgemein
Typ
Workstation
Formfaktor des Produktes
Tower
Lokalisierung
Region: Deutschland
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i7 (11. Gen.) 11700
Taktfrequenz
2,5 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,9 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Turbo Boost Technology 2
CPU–Anschluss
LGA1200–Sockel
Chipsatz
Intel B560
Cache–Speicher
Installierte Größe
16 MB
Cache pro Prozessor
16 MB
RAM
Installierte Anzahl
16 GB / 32 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Leistungsmerkmale
Ungepuffert
Konfigurationsmerkmale
2 x 8 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2 2280
Kapazität
1 x 1.024 TB
Hersteller
Micron
Schnittstellen Typ
PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Merkmale
Self–Encrypting Drive, TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe), Quad–level Cell (QLC)
Festplattenlaufwerk (2.)
Typ
HDD
Schnittstellenklasse
Serial ATA
Kapazität
1 x 2 TB
Hersteller
Seagate
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash–Speicherkarten
SD–Speicherkarte
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Schnittstellen Typ
PCIe x16
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
Videospeicher
8 GB GDDR6 SDRAM
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Netzwerk
Schnittstellentyp (Bustyp)
M.2 2230
Ethernet–Controller
Realtek RTL8111HS
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi–Fi 6 AX 201
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x PCIe x16 ¦ 3 M.2 Card
Schnittstellen
2 x USB 2.0 ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2x2 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) – RJ–45 ¦ 1 x Audio–Eingang ¦ 1 x Audio–Ausgang ¦ 1 x HDMI ¦ 3 x DisplayPort
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Antennen, Thermal Pad
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, CB, FCC, RoHS
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts
Lite–On PA–4501–1AC1
Erforderliche Netzspannung
AC 100–127/220–240 V
Gestellte Leistung
500 Watt
Effizienz
87%+
Power Factor Korrektur
Ja (aktiv)
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
20 cm
Tiefe
40,6 cm
Höhe
37,5 cm
Gewicht
12 kg

Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, komplett-pc acer, acer komplettsysteme, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.319,64*
€ 1.448,94*
Frei Haus
ab € 1.412,13*
€ 1.546,46*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 1.417,81*
€ 1.546,47*
Frei Haus
ab € 1.556,92*
€ 1.692,92*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.546,47*
€ 1.840,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.543,89*
€ 1.837,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.501,64*
€ 1.786,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.465,22*
€ 1.743,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.417,81*
€ 1.687,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCDAP.A00
ab € 78,77*
Zubehör
Acer
SV.WCDAP.A01
ab € 114,93*
Zubehör
Acer
SV.WCDAP.A02
ab € 64,24*
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
ab € 21,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.