Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer ConceptD CT300-52A Intel® Core™ i7 i7-11700 16 GB DDR4-SDRAM 3 TB HDD+SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Windows 11 Pro Tower PC Weiß, Schwarz, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer ConceptD CT300-52A Intel® Core™ i7 i7-11700 16 GB DDR4-SDRAM 3 TB HDD+SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Windows 11 Pro Tower PC Weiß, Schwarz, Braun
Acer ConceptD CT300-52A Intel® Core™ i7 i7-11700 16 GB DDR4-SDRAM 3 TB HDD+SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Windows 11 Pro Tower PC Weiß, Schwarz, Braun
Acer ConceptD CT300-52A Intel® Core™ i7 i7-11700 16 GB DDR4-SDRAM 3 TB HDD+SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Windows 11 Pro Tower PC Weiß, Schwarz, Braun
Acer ConceptD CT300-52A Intel® Core™ i7 i7-11700 16 GB DDR4-SDRAM 3 TB HDD+SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Windows 11 Pro Tower PC Weiß, Schwarz, Braun
Acer ConceptD CT300-52A Intel® Core™ i7 i7-11700 16 GB DDR4-SDRAM 3 TB HDD+SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Windows 11 Pro Tower PC Weiß, Schwarz, Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99959744
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.C09EG.008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
Intel® 64
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Execute Disable Bit
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
3000 GB
Speichermedien
HDD+SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
2
Gesamtkapazität der HDDs
2000 GB
Anzahl der installierten HDDs
1
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics 750
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Anzahl dedizierter Grafikkarten
1
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-11700
Prozessor-Taktfrequenz
2.5 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 11. Generation
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
4.9 GHz
Prozessor-Cache
16 MB
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,1000,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherlayout
2 x 8 GB
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Speicherkanäle
Zweikanalig
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
406 mm
Höhe
375 mm
Gewicht
11750 g
Design
Gehäusetyp
Tower
Produktfarbe
Weiß, Schwarz, Braun
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Line-out
Ja
Line-in
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Energie
Stromversorgung
500 W
Leistungen
Produkttyp
PC
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16-Slots
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.319,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.447,62*
€ 1.722,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.437,22*
€ 1.710,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.394,72*
€ 1.659,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.363,85*
€ 1.622,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.319,48*
€ 1.570,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCDAP.A00
ab € 78,94*
Zubehör
Acer
SV.WCDAP.A01
ab € 114,50*
Zubehör
Acer
SV.WCDAP.A02
ab € 64,16*
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
ab € 21,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.