Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer ConceptD 300 CT300-52A - Tower - 1 x Core i7 11700 / 2.5 GHz (DT.C09EG.008)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer ConceptD CT300-52A Intel® Core™ i7 i7-11700 16 GB DDR4-SDRAM 3 TB HDD+SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Windows 11 Pro Tower PC Weiß, Schwarz, Braun
Acer ConceptD CT300-52A Intel® Core™ i7 i7-11700 16 GB DDR4-SDRAM 3 TB HDD+SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Windows 11 Pro Tower PC Weiß, Schwarz, Braun
Acer ConceptD CT300-52A Intel® Core™ i7 i7-11700 16 GB DDR4-SDRAM 3 TB HDD+SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Windows 11 Pro Tower PC Weiß, Schwarz, Braun
Acer ConceptD CT300-52A Intel® Core™ i7 i7-11700 16 GB DDR4-SDRAM 3 TB HDD+SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Windows 11 Pro Tower PC Weiß, Schwarz, Braun
Acer ConceptD CT300-52A Intel® Core™ i7 i7-11700 16 GB DDR4-SDRAM 3 TB HDD+SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Windows 11 Pro Tower PC Weiß, Schwarz, Braun
Artikel-Nr.:
     2753I-7848458
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.C09EG.008
EAN/GTIN:
     4711121041037
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem

Übersicht

Kurzinfo  Acer ConceptD 300 CT300-52A - Tower - Core i7 11700 / 2.5 GHz - RAM 16 GB - SSD 1.024 TB - SED, TCG Opal Encryption 2, NVMe, QLC, HDD 2 TB - GF RTX 3060 Ti - GigE - WLAN: Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax - Win 11 Pro - Monitor: keiner
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  Acer
Hersteller Art. Nr.  DT.C09EG.008
Modell  ConceptD 300 CT300-52A
EAN/UPC  4711121041037

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Acer ConceptD 300 CT300-52A - Tower - Core i7 11700 2.5 GHz - 16 GB - SSD 1.024 TB, HDD 2 TB
Typ  Personal-Computer - Tower
Lokalisierung  Region: Deutschland
Prozessor  Intel Core i7 (11. Gen.) 11700 / 2.5 GHz (4.9 GHz) (8 Kerne)
Prozessorsockel  LGA1200-Sockel
Wichtigste Prozessormerkmale  Intel Turbo Boost Technology 2
Cache-Speicher  16 MB
Cache pro Prozessor  16 MB
RAM  16 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR4 SDRAM
Massenspeicher-Controller  SATA
Festplatte  SSD 1.024 TB - PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 2280 - Self-Encrypting Drive, TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe), Quad-level Cell (QLC)
Festplatte (zweite)  HDD 2 TB - SATA 6Gb/s - 7200 U/min
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Kartenleser  Ja
Grafik-Controller  PCIe x16 - NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
Videospeicher  8 GB GDDR6 SDRAM
Netzwerk  GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, Bluetooth 5.0, 802.11ax (Wi-Fi 6)
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Pro
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  20 cm x 40.6 cm x 37.5 cm
Gewicht  12 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Personal-Computer
Formfaktor des Produktes  Tower
Lokalisierung  Region: Deutschland
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i7 (11. Gen.) 11700
Taktfrequenz  2.5 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.9 GHz
Anz. der Kerne  8 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
Wichtigste Prozessormerkmale  Intel Turbo Boost Technology 2
CPU-Anschluss  LGA1200-Sockel
Chipsatz  Intel B560
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  16 MB
Cache pro Prozessor  16 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  16 GB / 32 GB (Max)
Technologie  DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale  Ungepuffert
Konfigurationsmerkmale  2 x 8 GB
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD - M.2 2280
Kapazität  1 x 1.024 TB
Hersteller  Micron
Schnittstellen Typ  PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Merkmale  Self-Encrypting Drive, TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe), Quad-level Cell (QLC)
  
Festplattenlaufwerk (2.)  
Typ  HDD
Schnittstellenklasse  Serial ATA
Kapazität  1 x 2 TB
Hersteller  Seagate
Schnittstellentyp  SATA 6Gb/s
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  1 x SATA
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Kartenleser  
Typ  Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten  SD-Speicherkarte
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Schnittstellen Typ  PCIe x16
Grafikprozessor  NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
Videospeicher  8 GB GDDR6 SDRAM
Videoschnittstellen  HDMI, DisplayPort
  
Netzwerk  
Schnittstellentyp (Bustyp)  M.2 2230
Ethernet-Controller  Realtek RTL8111HS
Wireless LAN unterstützt  Ja
Wireless NIC  Intel Wi-Fi 6 AX 201
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Produktzertifizierungen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax
  
Erweiterung/Konnektivität  
Steckplatz  1 (gesamt)/ 0 (frei) x PCIe x16
3 M.2 Card
Schnittstellen  2 x USB 2.0
1 x USB-C 3.2 Gen 2
2 x USB 3.2 Gen 1
1 x USB 3.2 Gen 2
1 x USB-C 3.2 Gen 2x2
1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45
1 x Audio-Eingang
1 x Audio-Ausgang
1 x HDMI
3 x DisplayPort
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  2 Antennen, Thermal Pad
Kennzeichnung  VCCI, BSMI, CB, FCC, RoHS
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Stromversorgung
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts  Lite-On PA-4501-1AC1
Erforderliche Netzspannung  AC 100-127/220-240 V
Gestellte Leistung  500 Watt
Effizienz  87%+
Power Factor Korrektur  Ja (aktiv)
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Pro
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  20 cm
Tiefe  40.6 cm
Höhe  37.5 cm
Gewicht  12 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
11,3 kg
Typ:
Personal-Computer
Formfaktor des Produktes:
Tower
Lokalisierung:
Region: Deutschland
CPU:
Intel Core i7 (11. Gen.) 11700
Taktfrequenz:
2.5 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.9 GHz
Anz. der Kerne:
8 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
Wichtigste Prozessormerkmale:
Intel Turbo Boost Technology 2
CPU-Anschluss:
LGA1200-Sockel
Chipsatz:
Intel B560
Installierte Größe:
16 MB
Cache pro Prozessor:
16 MB
Installierte Anzahl:
16 GB / 32 GB (Max)
Technologie:
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale:
Ungepuffert
Konfigurationsmerkmale:
2 x 8 GB
Kapazität:
1 x 1.024 TB
Hersteller:
Micron
Schnittstellen Typ:
PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Schnittstellenklasse:
Serial ATA
Schnittstellentyp:
SATA 6Gb/s
Spindelgeschwindigkeit:
7200 U/min
Unterstützte Flash-Speicherkarten:
SD-Speicherkarte
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
Videospeicher:
8 GB GDDR6 SDRAM
Videoschnittstellen:
HDMI, DisplayPort
Schnittstellentyp (Bustyp):
M.2 2230
Ethernet-Controller:
Realtek RTL8111HS
Wireless LAN unterstützt:
Ja
Wireless NIC:
Intel Wi-Fi 6 AX 201
Steckplatz:
1 (gesamt)/ 0 (frei) x PCIe x16 , 3 M.2 Card
Zubehör im Lieferumfang:
2 Antennen, Thermal Pad
Kennzeichnung:
VCCI, BSMI, CB, FCC, RoHS
Gerätetyp:
Stromversorgung
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts:
Lite-On PA-4501-1AC1
Erforderliche Netzspannung:
AC 100-127/220-240 V
Gestellte Leistung:
500 Watt
Effizienz:
87%+
Power Factor Korrektur:
Ja (aktiv)
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Breite:
20 cm
Tiefe:
40.6 cm
Höhe:
37.5 cm
Weitere Suchbegriffe: komplett-pc, acer, 11700, 3060, conceptd, core, dtc09eg008, dt.c09eg.008, ct30052a, 1024, c09eg, ct300, tower, 1.024, opal, encryption, nvme, gige, wifi, wlan:, bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax, monitor:, keiner, i711700, wlan, 80211abgnacax
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.301,31*
€ 1.319,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.335,05*
€ 1.353,79*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.373,58*
€ 1.391,84*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 1.390,50*
€ 1.409,39*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.391,84*
€ 1.656,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.390,46*
€ 1.654,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.379,91*
€ 1.642,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.375,78*
€ 1.637,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.373,58*
€ 1.634,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCDAP.A00
ab € 77,86*
Zubehör
Acer
SV.WCDAP.A01
ab € 112,73*
Zubehör
Acer
SV.WCDAP.A02
ab € 63,52*
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
ab € 21,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.