ASUS Mini PC PN41 BBP131MVS1 Barebone Mini-PC 1 x Pentium Silver N6000 / 1,1 GHz RAM 0 GB UHD Graphics GigE WLAN: 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 Schwarz
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: ASUS Mini PC PN41 BBP131MVS1 - Mini-PC - Pentium Silver N6000 1,1 GHz - 0 GB - keine HDD Typ: PC-Barebone - Mini-PC Prozessor: 1 x Intel Pentium Silver N6000 / 1,1 GHz (, bis zu 3,3 GHz, (Quad-Core) RAM: 0 GB DDR4 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s) Festplatte: Keine HDD Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Intel UHD Graphics Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 Bereitgestelltes Betriebssystem: Kein Betriebssystem Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 11,5 cm x 11,5 cm x 4,9 cm Gewicht: 700 g Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert
ASUS Mini PC PN41 BBP131MVS1 Barebone Mini–PC 1 x Pentium Silver N6000 / 1,1 GHz RAM 0 GB UHD Graphics GigE WLAN: 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 Schwarz
Produktbeschreibung:
Design Produktfarbe Schwarz Ein–/Ausschalter Ja
Produkttyp Mini PC barebone Zertifizierung BSMI/CB/CE/FCC/UL/CCC/Energy
Star/C–Tick/WiFi/RF/VCCI Prozessor Eingebauter
Prozessor Ja Prozessorhersteller Intel Prozessorfamilie
Intel® Pentium® Silver Prozessor N6000 Prozessor–Taktfrequenz
1,1 GHz Anzahl Prozessorkerne 4 Prozessor–Threads
4 Prozessor Boost–Frequenz 3,3 GHz Prozessor–Cache
4 MB CPU Konfiguration (max) 1 Netzwerk Eingebauter
Ethernet–Anschluss Ja WLAN Ja Top WLAN–Standard
Wi–Fi 5 (802.11ac) WLAN–Standards Wi–Fi 5 (802.11ac)
LAN–Controller Realtek RTL8125B–CG Bluetooth Ja
Bluetooth–Version 5.0 Leistung Netzteiltyp Externer
AC–Adapter Stromversorgung 65 W Netzteil Ausgangsspannung
19 V AC–Adapter Ausgangssstrom 3,42 A Grafik Eingebaute
Grafikadapter Nein Grafikkarte–Familie Intel On–Board
Grafikadaptermodell Intel® UHD Graphics Audio
Eingebaute Lautsprecher Nein Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse
vom Typ A 3 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der
Anschlüsse vom Typ C 2 Anzahl HDMI–Anschlüsse
1 Anzahl VGA (D–Sub) Anschlüsse 1 Kombinierter
Kopfhörer–/Mikrofon–Anschluss Ja Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 1 Gleichstrom–Anschluss (DC) Ja Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke HDD & SSD unterstützte
Speicherlaufwerksgrößen 2,5,M,2 Zoll SSD–Formfaktor
M.2 Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1 Speicher Arbeitsspeicher Typ SO–DIMM Anzahl
der Speichersteckplätze 1 Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
3200 MHz Unterstützte Arbeitsspeicher DDR4–SDRAM
Gewicht und Abmessungen Breite 115 mm Tiefe 115
mm Höhe 49 mm Gewicht 700 g Prozessor Besonderheiten
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O
(VT–d) Ja Intel® VT–x mit Extended Page Tables
(EPT) Ja Intel® 64 Ja Leerlauf Zustände Ja Verbesserte
Intel SpeedStep Technologie Ja Intel® Trusted–Execution–Technik
Nein Intel® Virtualization Technologie (VT–X)
Ja Leistungen Unterstützt Windows–Betriebssysteme Windows 10,
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64,
Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64,
Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core,
Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64,
Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 Logistikdaten
Warentarifnummer (HS) 7405–84713000
Technische Details:
Allgemein
Formfaktor des Produktes
Mini–PC
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Pentium Silver N6000
Max. Turbo–Taktfrequenz
3,3 GHz
RAM
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Festplattenlaufwerk
Massenspeicher–Controller
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, USB–C
Netzwerk
Wireless LAN unterstützt
Ja
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6,4 cm)
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x VGA ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 (1 vorn, 2 hinten) ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) ¦ 1 x DisplayPort/USB–C 3.2 Gen 2 ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1)
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
UL, VCCI, C–Tick, BSMI, CB, CCC, FCC
Stromversorgung
Gestellte Leistung
65 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Abmessungen und Gewicht