Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PN41-BBP131MVS1 Schwarz N6000 1,1 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PN41-BBP131MVS1 Schwarz N6000 1,1 GHz
ASUS PN41-BBP131MVS1 Schwarz N6000 1,1 GHz
ASUS PN41-BBP131MVS1 Schwarz N6000 1,1 GHz
ASUS PN41-BBP131MVS1 Schwarz N6000 1,1 GHz
ASUS PN41-BBP131MVS1 Schwarz N6000 1,1 GHz
ASUS PN41-BBP131MVS1 Schwarz N6000 1,1 GHz
Artikel-Nr.:
     C1241-90MR00I1-M000D0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MR00I1-M000D0
EAN/GTIN:
     4711081599913
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
asus barebone
barebone
Ultrakompakter Computer mit Intel-Celeron- oder Pentium-Mobilprozessor der 11. Generation, lüfterlosem Gehäuse für eine 6W CPU, USB Power Delivery – inklusive Eingang, 2,5 GbE LAN, WiFi 5, und zwei USB 3.2 Typ-C.

Einfache Modifikationen, maximale Möglichkeiten
Der ASUS Mini PC PN41 ist ein ultrakompakter Computer, der eine starke Performance für ein breites Spektrum an Home- und Businessanwendungen liefert. Ausgestattet mit einem der neuesten Intel®-Pentium®-Silver- oder Celeron®-Mobilprozessoren der 11. Generation mit Intel UHD-Grafik und Unterstützung für Hochgeschwindigkeits-DDR4-Speicher mit 2933MHz, ist der Mini PC PN41 bereit für tägliche Multitasking-Aufgaben und eignet sich dank seiner geringen Größe auch für Anwendungen, bei denen herkömmliche PCs keinen Platz finden – von Digital Signage bis hin zu kleinen Home-Office-Setups.

Leistungsstarke Grafik
Der ASUS Mini PC PN41 bietet mit der integrierten Intel-UHD-Grafik eine branchenführende Grafikleistung. Im Vergleich zu den mobilen Prozessoren der vorherigen Generation hat sich die Grafikleistung des PN41 im 3DMark11 v1.0.132 sogar um über 90% verbessert – und um beeindruckende 120% im 3D Mark Fire Strike.

Extrem schnelles Netzwerk mit 2,5Gbit/s
Der ASUS Mini PC PN41 verfügt über eine Onboard-Netzwerkschnittstelle, die mit bis zu 2,5 Gbit/s arbeitet – also 2,5 Mal schneller als Gigabit-Ethernet. Diese extrem schnelle LAN-Unterstützung ermöglicht unglaubliche leistungsstarke Netzwerkverbindungen, die alltägliche Abläufe vereinfachen und effizienter machen.

Unterstützung für drei Bildschirme
Der ASUS Mini PC PN41 unterstützt bis zu drei Bildschirme mit 4K UHD-Auflösung über HDMI, DisplayPort über USB-C und einen individuell konfigurierbaren Anschluss. So können Sie Ihren Arbeitsbereich auf mehrere Monitore erweitern, um produktiver und komfortabler arbeiten zu können.

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
Mit Unterstützung für bis zu drei Displays und einem lüfterlosen Design ist der ASUS Mini PC PN41 vielseitig genug für alle Arten von kommerziellen Anwendungsbereichen – von Digital Signage in Geschäften, Ausstellungshallen und Einzelhandelsgeschäften bis hin zu interaktiven Kiosken, Home Office und Online-Lernen. Der PN41 ist kompakt und leistungsstark. Das macht ihn zur perfekten Wahl für Konferenzräume und Büros, einschließlich Home Office, oder sogar für Distanzunterricht. Mit integriertem Power-Delivery-Eingang und Onboard-2,5-Gbit/s-Ethernet macht der PN41 die Einrichtung und Vernetzung schnell, unkompliziert und effizient.

Stromversorgung über Power Delivery
Der PN41 unterstützt eine Stromversorgung durch USB Power Delivery und kann über ein Kabel von einem unterstützten Bildschirm oder einem anderen Gerät mit Strom versorgt werden. Dadurch sind keine separaten Netzteile mehr erforderlich und Ihr Arbeitsplatz bleibt aufgeräumt.

Lüfterloses Gehäuse und dedizierter SSD-Kühler
Der ASUS Mini PC PN41 verfügt über ein lüfterloses Design für den Betrieb einer 6-Watt-CPU und eignet sich daher ideal für industrielle Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und ein niedriger Geräuschpegel von größter Bedeutung sind. Er verfügt außerdem über einen speziellen Heatsink zur Kühlung der SSD, der die durchschnittliche Temperatur des Laufwerks bei nur 50 °C hält.

Reaktive Kühlung
Um eine stabile Leistung zu gewährleisten, verfügt der ASUS Mini PN41 über eine spezielle Temperaturüberwachung für die SSD. Darüber hinaus verfügt er über eine Vielzahl voreingestellter Kühlungsprofile, um die verschiedensten Szenarien abzudecken.

Komplette Systemkühlung
Die Lüftergeschwindigkeit wird automatisch an die Temperatur der M.2-SSD angepasst, wodurch eine bessere Wärmeableitung erreicht wird. Bei früheren Modellen wurde nur die CPU-Temperatur überwacht.

Verschiedene Betriebsarten
Im BIOS stehen drei Temperaturrichtlinien zur Verfügung. Sie können also diejenige auswählen, die am besten zur jeweiligen Anwendungssituation passt.

Corporate Stable Model (CSM)
Das ASUS-Corporate-Stable-Model-Programm (CSM) ist eine Initiative, die Unternehmen mit einer zuverlässigen Produktverfügbarkeit und einem verbesserten After-Sales-Support versorgt. Jeder Kauf eines CSM Mini-PCs berechtigt den Kunden zur Nutzung von ASUS Control Center, einer IT-Management-Software (CSM-Edition im Wert von 60 US-Dollar)*, die eine umfassende Steuerung und Überwachung ermöglicht. ASUS-CSM-Produkte beinhalten zudem eine stabile Roadmap und eine gesicherte 36-monatige Warenverfügbarkeit. Damit wird sichergestellt, dass sich der Kunde keine Gedanken über Materialversorgungslücken oder verlängerte Lieferzeiten machen muss.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
Mini-PC Barebone
Ein-/Ausschalter:
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Intel® 64:
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Zertifizierung:
BSMI/CB/CE/FCC/UL/CCC/Energy Star/C-Tick/WiFi/RF/VCCI
Grafikkarte-Familie:
Intel
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics
Arbeitsspeicher Typ:
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze:
1
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen:
2.5,M.2 "
SSD-Formfaktor:
M.2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
1
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
LAN-Controller:
Realtek RTL8125B-CG
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorfamilie:
Intel® Pentium® Silver
Prozessor:
N6000
Prozessor-Taktfrequenz:
1.1 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor-Threads:
4
Prozessor Boost-Frequenz:
3.3 GHz
Prozessor-Cache:
4 MB
CPU Konfiguration (max):
1
Breite:
115 mm
Tiefe:
115 mm
Höhe:
49 mm
Gewicht:
700 g
Warentarifnummer (HS):
84713000
Netzteiltyp:
Externer AC-Adapter
Stromversorgung:
65 W
Netzteil Ausgangsspannung:
19 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
3.42 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,50*
€ 280,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,16*
€ 272,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,98*
€ 266,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,84*
€ 260,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,70*
€ 238,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.