Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PN41-BBP131MVS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS PN41-BBP131MVS1 Schwarz N6000 1,1 GHz
ASUS PN41-BBP131MVS1 Schwarz N6000 1,1 GHz
ASUS PN41-BBP131MVS1 Schwarz N6000 1,1 GHz
ASUS PN41-BBP131MVS1 Schwarz N6000 1,1 GHz
ASUS PN41-BBP131MVS1 Schwarz N6000 1,1 GHz
ASUS PN41-BBP131MVS1 Schwarz N6000 1,1 GHz
Artikel-Nr.:
     1546-L1122445
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MR00I1-M000D0
EAN/GTIN:
     4711081599913
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
asus barebone
barebone
ASUS Intel Pentium Silver N6000 / HD Grafik / 2.5G LAN / Wifi 5 / Bluetooth 4.2
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.5 kg
Area of application:
Business
Formfactor:
Mini PC
Series:
Mini
Brand:
Asus
Processor:
Intel
CPU Model:
N6000
Number of Cores:
4-Core
Number of Threads:
4
Brand Chip:
Intel
Model:
UHD Graphics
Memory Standard:
3200 MHZ
Form Factor:
SO-DIMM
Memory Slots available:
2
USB 3.x Type A:
3
USB Type C:
1
Headphones / Mic Combo:
1
RJ45:
1
HDMI:
1
VGA:
1
Width (mm):
115.0
Height (mm):
115
Depth (mm):
49
Operating System:
-
WLAN Onboard:
Wifi 5
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 202,67*
€ 234,00*
3 Tage
3
€ 4,50*
ab € 203,02*
€ 236,17*
15 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 212,96*
€ 245,01*
€ 3,50*
ab € 212,35*
€ 245,51*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 223,83*
€ 257,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,00*
€ 278,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,18*
€ 272,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,85*
€ 266,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,09*
€ 261,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,67*
€ 241,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.