| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999476637 Herst.-Nr.: M951272261908NSS EAN/GTIN: 4047762541408 |
| |
|
| | |
| Mustang 4 GB DDR4-2666 CL19 512Mx8 ECC ServerLine Artikeldetails: - Typ: Speicher Fehlerkorrektur: ECC Speicherkapazität: 4 GB Speichertyp: DDR4 Speichermodul-Bauform: Sonstige Speichermodul-Bauform Effektiver Speichertakt: 2.666 MHz
Mustang 4 GB DDR4–2666 CL19 512Mx8 ECC ServerLine Produktbeschreibung: Mustang – 4 GB Mustang DDR4–2666 CL19 (512Mx8) ECC ServerLine – – M7405–9512727405–261908NSS 288PIN 9C/SS 1R 1,2V 1,23" Pb–/Halogen–free RoHS PC4–2666 Hynix IC Warranty 5Y Technische Details: Allgemeines Technische Daten Effektiver Speichertakt 2666 MHz |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 28,37* | € 39,61* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 33,33* | € 46,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|