Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair AF140 ELITE WHITE SINGLE PACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair AF140 ELITE WHITE SINGLE PACK
Corsair AF140 ELITE WHITE SINGLE PACK
Artikel-Nr.:
     7405B-999476282
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CO-9050143-WW
EAN/GTIN:
     0840006650829
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter

Corsair AF140 ELITE WHITE SINGLE PACK

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CORSAIR AF140 ELITE - Gehäuselüfter Produkttyp: Gehäuselüfter Farbe: Weiß Lüfterdurchmesser: 140 mm Gebläsehöhe: 25 mm Lüfterlager: Hydrodynamisches Lager Drehgeschwindigkeit: 400 - 1600 U/min Luftstrom: (15.3-84.5 cfm) Geräuschpegel: 31 dB Netzanschluss: Lüfteranschluss, 4-polig Merkmale: PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14 cm x 2,5 cm x 14 cm Gewicht: 220 g

Corsair AF140 ELITE WHITE SINGLE PACK

Produktbeschreibung:

Leistungen Empfohlene Platzierung Computergehäuse
Typ Ventilator Lüfterdurchmesser 14 cm Rotationsgeschwindigkeit
(min.) 400 RPM Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1600 RPM Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
31 dB Mindestluftstrom 15,3 cfm Maximaler Luftstrom
84,5 cfm Minimum Luftdruck 0,1 mmH2O Maximum Luftdruck
1,73 mmH2O Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja Lagertyp Fluiddynamisches Lager (FDB) Menge
pro Packung 1 Stück(e) Design Produktfarbe Weiß
Lieferumfang Schrauben enthalten Ja Anzahl von
Schrauben 4 Gewicht und Abmessungen Gewicht 223
g Abmessungen Gebläse (B x T x H) 140 x 140 x
25 mm Leistung Nennstrom 0,39 A

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Gehäuselüfter
Breite
14 cm
Tiefe
2,5 cm
Höhe
14 cm
Gewicht
220 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
16,7 cm x 14,8 cm x 3,5 cm / 300 g
Farbe
Weiß
Kühlkörper und Lüfter
Lüfterdurchmesser
140 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Lüfterlager
Hydrodynamisches Lager
Drehgeschwindigkeit
400 – 1600 U/min
Luftstrom
(15.3–84.5 cfm)
Luftdruck
0.1–1.73 mm
Geräuschpegel
31 dB
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4–polig
Nennstrom
0.39 A
Kabellänge
60 cm
Merkmale
PWM–Unterstützung (Pulse–Width Modulation)
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: – 3 Jahre

Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter, Zubehör, PC Gehäuse, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,50*
ab € 17,61*
€ 24,13*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 20,57*
€ 28,20*
€ 6,78*
ab € 21,71*
€ 29,53*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 24,54*
€ 33,60*
12 Tage
10
€ 5,00*
ab € 25,49*
€ 34,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.