Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair AF120 ELITE WHITE SINGLE PACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair AF120 ELITE WHITE SINGLE PACK
Corsair AF120 ELITE WHITE SINGLE PACK
Artikel-Nr.:
     7405B-999476279
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CO-9050142-WW
EAN/GTIN:
     0840006650812
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter

Corsair AF120 ELITE WHITE SINGLE PACK

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CORSAIR AF120 ELITE - Gehäuselüfter Produkttyp: Gehäuselüfter Packungsinhalt: Montageschrauben für Gehäuselüfter Farbe: Weiß Lüfterdurchmesser: 120 mm Gebläsehöhe: 25 mm Lüfterlager: Dynamisches Fluid-Lager Drehgeschwindigkeit: 400-1850 rpm Luftstrom: (10.95-59.1 cfm) Geräuschpegel: 31.5 dBA Netzanschluss: Lüfteranschluss, 4-polig Merkmale: PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), CORSAIR AirGuide Technology Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12 cm x 12 cm x 2,5 cm Gewicht: 190 g

Corsair AF120 ELITE WHITE SINGLE PACK

Produktbeschreibung:

Leistungen Empfohlene Platzierung Computergehäuse
Typ Ventilator Lüfterdurchmesser 12 cm Rotationsgeschwindigkeit
(min.) 400 RPM Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1850 RPM Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
31,5 dB Mindestluftstrom 10,9 cfm Maximaler Luftstrom
59,1 cfm Minimum Luftdruck 0,09 mmH2O Maximum
Luftdruck 1,93 mmH2O Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja Lagertyp Fluiddynamisches Lager (FDB) Menge
pro Packung 1 Stück(e) Design Produktfarbe Weiß
Lieferumfang Schrauben enthalten Ja Anzahl von
Schrauben 4 Gewicht und Abmessungen Gewicht 190
g Abmessungen Gebläse (B x T x H) 120 x 120 x
25 mm Sonstige Funktionen Warentarifnummer (HS)
7405–84733080 Leistung Nennstrom 0,38 A

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
Montageschrauben für Gehäuselüfter
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
2,5 cm
Gewicht
190 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
14,7 cm x 12,8 cm x 3,5 cm / 256 g
Farbe
Weiß
Kühlkörper und Lüfter
Lüfterdurchmesser
120 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid–Lager
Drehgeschwindigkeit
400–1850 rpm
Luftstrom
(10.95–59.1 cfm)
Luftdruck
0.095–1.93 mm
Geräuschpegel
31.5 dBA
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4–polig
Nennstrom
0.38 A
Merkmale
PWM–Unterstützung (Pulse–Width Modulation), CORSAIR AirGuide Technology
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: – 3 Jahre

Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter, Zubehör, PC Gehäuse, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,50*
ab € 14,27*
€ 19,93*
€ 6,78*
ab € 17,59*
€ 24,14*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 18,02*
€ 24,62*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 21,28*
€ 29,15*
11 Tage
10
€ 5,00*
ab € 21,68*
€ 30,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.