Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL EU,KIT 1350G 2D SCANNER USB,BLACK Barcode-Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HONEYWELL EU,KIT 1350G 2D SCANNER USB,BLACK Barcode-Scanner
HONEYWELL EU,KIT 1350G 2D SCANNER USB,BLACK Barcode-Scanner
Artikel-Nr.:
     7405B-999475817
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1350G2D-2USB-R
EAN/GTIN:
     5704174893899
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

HONEYWELL EU,KIT 1350G 2D SCANNER USB,BLACK Barcode-Scanner

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Honeywell Voyager 1350G - Kit - Barcode-Scanner Typ: Barcode-Scanner - Handgerät - USB - decodiert Farbe: Schwarz Lokalisierung: Europa Min. Strichcodesymbolbreite: 3 mil Scan-Elementtyp: 2D-Imager Sensorauflösung: 1280 x 800 Anschlusstechnik: Kabelgebunden Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12,5 cm x 7,25 cm x 15,4 cm Gewicht: 130 g

HONEYWELL EU,KIT 1350G 2D SCANNER USB,BLACK Barcode–Scanner

Produktbeschreibung:

Mit einer idealen Mischung aus Leistung, Ergonomie
und Preis ist der Voyager 1350g eine kostengünstige
Lösung für eine Vielzahl von Datenerfassungsanwendungen.
Der Voyager 1350G von Honeywell kann in Regierungsbehörden
für die Personalregistrierung,
Hotelregistrierung, Theaterkartenkontrolle, in
sogar in Krankenhäusern und Schulen für Bewirtungs–
und Aufnahmezwecke verwendet werden.
Der Voyager 1350g unterstützt alle gängigen 1D–
und 2D–Barcodes.
Diese Barcodescanner nutzen die neueste Technologie
von Honeywell und sind einfach zu installieren
und zu konfigurieren.
Dabei ist der Benutzer in der Lage, schnell Konfigurationen
auszuwählen und das Scanerlebnis zu personalisieren.
Der Voyager 1350G ist mit Honeywells fortschrittlichem
EZConfig kompatibel und unterstützt alle gängigen POS–Treiber,
sodass es sich an unterschiedliche Anwendungen
und Anforderungen anpassen lässt.

Technische Details:

Allgemein
Typ
Barcode–Scanner – Handgerät
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Europa
Barcode
Schnittstellen Typ
USB
Min. Strichcodesymbolbreite
3 mil
Scan–Elementtyp
2D–Imager
Sensorauflösung
1280 x 800
Scanmodus
Single Pass
Max. Gebrauchsdistanz
43 cm
Skew (Grad)
65
Pitch (Grad)
60
Print Contrast Signal (PCS)
25%
Entschlüsselungsfunktion
Code 39, QR–Code, UPC–A, PDF417, Data Matrix, DotCode
TTL Decoding
Decodiert
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Funktionen
Mit Auslöser, gegen elektrostatische Entladung geschützt
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB–Kabel – extern
Kennzeichnung
IP40
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
2 Watt
Erforderlicher elektrischer Strom
400 mA (Betrieb), 110 mA (Standby)
Abmessungen und Gewicht
Breite
12,5 cm
Tiefe
7,25 cm
Höhe
15,4 cm
Gewicht
130 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification
1,2 m über Betonboden

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 104,32*
€ 133,30*
Frei Haus
ab € 104,60*
€ 133,42*
€ 9,90*
ab € 104,37*
€ 133,64*
Lager 7405
198
€ 1,00*
ab € 111,39*
€ 141,37*
€ 3,50*
ab € 112,07*
€ 142,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,37*
€ 168,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,99*
€ 165,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,31*
€ 146,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 118,75*
€ 141,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 111,39*
€ 132,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
46-00526-6
ab € 26,68*
Zubehör
Honeywell
46-00870-6
ab € 24,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.