Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Voyager 1350G2D-2USB-R Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Voyager 1350G2D-2USB-R Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz
Honeywell Voyager 1350G2D-2USB-R Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-94379057
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1350G2D-2USB-R
EAN/GTIN:
     5704174893899
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Stromverbrauch (Standby)
0.55 W
Eingangsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Breite
125 mm
Tiefe
72.5 mm
Höhe
154 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Druckkontrast
25 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
RS-232, USB
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 39, PDF417, UPC-A
2D (Matrix
Code 39, Datenmatrix, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 800 Pixel
Steigungslesewinkel
-60 - 60 °
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,30*
€ 158,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,05*
€ 155,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
46-00526-6
ab € 26,68*
Zubehör
Honeywell
46-00870-6
ab € 24,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.