Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston DDR4 32 GB PC 3200 CL22 Server Premier ECC Micron MHz DIMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston DDR4 32 GB PC 3200 CL22 Server Premier ECC Micron MHz DIMM
Kingston DDR4 32 GB PC 3200 CL22 Server Premier ECC Micron MHz DIMM
Artikel-Nr.:
     7405B-999471364
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KSM32RD8/32MFR
EAN/GTIN:
     0740617328738
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM

Kingston DDR4 32 GB PC 3200 CL22 Server Premier ECC Micron MHz DIMM

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Kingston Server Premier - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - registriert - Parität Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 32 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: ECC Geschwindigkeit: 3200 MHz (PC4-25600) Latenzzeiten: CL22 (22-22-22) Leistungsmerkmale: Dual Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), sechzehn Bänke, Micron F-Die Chips, Rambus RCD, registriert - Parität Spannung: 1.2 V Metallüberzug: Gold

Kingston DDR4 32 GB PC 3200 CL22 Server Premier ECC Micron MHz DIMM

Produktbeschreibung:

Merkmale Gepufferter Speichertyp Registered (buffered)
RAM–Speicher 32 GB Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB Interner Speichertyp DDR4 Speichertaktfrequenz
3200 MHz Komponente für PC /
Server Memory Formfaktor 288–pin DIMM ECC Ja CAS
Latenz 22 Speicherrangfolge 2 Speicherspannung
1,2 V Modulkonfiguration 4096M x 72 Row Cycle
Time 45,75 ns Refresh Row Cycle Time 350 ns Row
Active Time 32 ns SPD profil Ja Programmierversorgungsspannung
(VPP) 2,5 V Bleiüberzug Gold JEDEC–Standard Ja
Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0 – 85
°C Temperaturbereich bei Lagerung –55 – 100 °C
Gewicht und Abmessungen Breite 133,3 mm Höhe 18,8
mm Technische Details Nachhaltigkeitszertifikate RoHS

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
32 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
133.35 mm
Höhe
31.25 mm
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.23
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4–25600)
Latenzzeiten
CL22 (22–22–22)
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, On–Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), sechzehn Bänke, Micron F–Die Chips, Rambus RCD, registriert – Parität
Modulkonfiguration
4096 x 72
Chip–Organisation
2048 x 8
Spannung
1.2 V
Metallüberzug
Gold
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) (Russland – 10 Jahre)

Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, kingston ddr4 ram 32gb, ddr ram, ddr ram 32gb, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 84,10*
€ 106,80*
€ 6,78*
ab € 85,45*
€ 108,57*
32 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 85,77*
€ 109,01*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,89*
€ 109,14*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 96,74*
€ 123,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,10*
€ 146,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.