Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor ESR Schwarz kompatibel Karton wiederaufbereitet Tonerpatrone Alternative zu: Brother TN2420 für DCP-L2510 L2530 L2537 L2550 HL-L2350 L2370 L2375 MFC-L2713 L2730 L2750


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Armor ESR Schwarz kompatibel Karton wiederaufbereitet Tonerpatrone Alternative zu: Brother TN2420 für DCP-L2510 L2530 L2537 L2550 HL-L2350 L2370 L2375 MFC-L2713 L2730 L2750
Armor ESR Schwarz kompatibel Karton wiederaufbereitet Tonerpatrone Alternative zu: Brother TN2420 für DCP-L2510 L2530 L2537 L2550 HL-L2350 L2370 L2375 MFC-L2713 L2730 L2750
Artikel-Nr.:
     7405B-999470736
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K18158X1
EAN/GTIN:
     5055792343700
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Armor ESR Schwarz kompatibel Karton wiederaufbereitet Tonerpatrone Alternative zu: Brother TN2420 für DCP-L2510 L2530 L2537 L2550 HL-L2350 L2370 L2375 MFC-L2713 L2730 L2750

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ESR - Schwarz - kompatibel - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN2420) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Schwarz Ergiebigkeit: Bis zu 3000 Seiten Packungstyp: Karton Preistyp: Wiederaufbereitet Kompatibel mit: Brother DCP-L2510D, DCP-L2530DW, DCP-L2537DW, DCP-L2550DN, DCP-L2550DW, HL-L2310D, HL-L2350DW, HL-L2370DN, HL-L2375DW, MFC-L2710DN, MFC-L2710DW, MFC-L2713DW, MFC-L2730DW, MFC-L2750DW

Armor ESR Schwarz kompatibel Karton wiederaufbereitet Tonerpatrone Alternative zu: Brother TN2420 für DCP–L2510 L2530 L2537 L2550 HL–L2350 L2370 L2375 MFC–L2713 L2730 L2750

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 20

Technische Details:

Allgemein
Alternative zu
Brother TN2420
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
490 g
Transportbreite
33,9 cm
Transporttiefe
10,9 cm
Transporthöhe
15,2 cm
Transportgewicht
682 g
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Farbe
Schwarz
Enthaltene Anz.
1er–Pack
Ergiebigkeit
Bis zu 3000 Seiten
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 14001, WEEE
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP–L2510D, DCP–L2530DW, DCP–L2537DW, DCP–L2550DN, DCP–L2550DW, HL–L2310D, HL–L2350DW, HL–L2370DN, HL–L2375DW, MFC–L2710DN, MFC–L2710DW, MFC–L2713DW, MFC–L2730DW, MFC–L2750DW

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 32,78*
€ 45,26*
€ 3,50*
ab € 39,31*
€ 53,68*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 40,10*
€ 54,78*
5 Tage
2
€ 6,99*
ab € 64,52*
€ 84,99*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.