Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor ESR Cyan kompatibel Karton Tonerpatrone Alternative zu: Brother TN242C für DCP-9017 DCP-9022 HL-3142 HL-3152 HL-3172 MFC-9142 MFC-9332 MFC-9342


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Armor ESR Cyan kompatibel Karton Tonerpatrone Alternative zu: Brother TN242C für DCP-9017 DCP-9022 HL-3142 HL-3152 HL-3172 MFC-9142 MFC-9332 MFC-9342
Armor ESR Cyan kompatibel Karton Tonerpatrone Alternative zu: Brother TN242C für DCP-9017 DCP-9022 HL-3142 HL-3152 HL-3172 MFC-9142 MFC-9332 MFC-9342
Artikel-Nr.:
     7405B-999470699
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K18704X1
EAN/GTIN:
     3112539841720
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Armor ESR Cyan kompatibel Karton Tonerpatrone Alternative zu: Brother TN242C für DCP-9017 DCP-9022 HL-3142 HL-3152 HL-3172 MFC-9142 MFC-9332 MFC-9342

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ESR - Cyan - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN242C) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Cyan Ergiebigkeit: Bis zu 1400 Seiten Packungstyp: Karton Kompatibel mit: Brother DCP-9017CDW, DCP-9022CDW, HL-3142CW, HL-3152CDW, HL-3172CDW, MFC-9142CDN, MFC-9332CDW, MFC-9342CDW

Armor ESR Cyan kompatibel Karton Tonerpatrone Alternative zu: Brother TN242C für DCP–9017 DCP–9022 HL–3142 HL–3152 HL–3172 MFC–9142 MFC–9332 MFC–9342

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 20

Technische Details:

Allgemein
Alternative zu
Brother TN242C
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
428 g
Transportbreite
33,9 cm
Transporttiefe
10,9 cm
Transporthöhe
15,2 cm
Transportgewicht
620 g
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Farbe
Cyan
Enthaltene Anz.
1er–Pack
Ergiebigkeit
Bis zu 1400 Seiten
Verschiedenes
Packungstyp
Karton
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP–9017CDW, DCP–9022CDW, HL–3142CW, HL–3152CDW, HL–3172CDW, MFC–9142CDN, MFC–9332CDW, MFC–9342CDW

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 19,88*
€ 27,78*
€ 3,50*
ab € 26,40*
€ 36,51*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 26,38*
€ 36,68*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 40,56*
€ 55,26*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.