ASUS MB PRIME H610I-PLUS D4-CSM Intel,1700,DDR4,mATX
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: ASUS PRIME H610I-PLUS D4-CSM - Motherboard - Mini-ITX - LGA1700-Sockel - H610 Produkttyp: Motherboard - Mini-ITX Chipsatz: Intel H610 Prozessorsockel: 1 x LGA1700-Sockel Kompatible Prozessoren: (unterstützt 12. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron) Max. RAM-Größe: 64 GB Unterstütztes RAM: 2 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600, 1 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: Gigabit Ethernet
ASUS MB PRIME H610I–PLUS D4–CSM Intel,1700,DDR4,mATX
Produktbeschreibung:
Intel® LGA 1700 Sockel: Bereit für Intel® Core™
Prozessoren der 12.
GenerationVerbesserte Stromversorgung: 5+1+1 DrMOS–Leistungsstufen,
8–Lagen–Platine, für eine stabile StromversorgungUmfassende
Kühlung: VRM–Kühlkörper,
PCH–Kühlkörper und Fan XpertUltraschnelle Konnektivität:
32Gbps M.2 Steckplatz,
Realtek 1 Gb Ethernet und USB 3.2 Gen 1 Anschlüsse5X
Protection III: Mehrere Hardware–Schutzmechanismen
für RundumschutzIntel® LGA 1700 Sockel: Bereit
für Intel® Core™ Prozessoren der 12.
GenerationVerbesserte Stromversorgung: 5+1+1 DrMOS–Leistungsstufen,
8–Lagen–Platine, für eine stabile StromversorgungUmfassende
Kühlung: VRM–Kühlkörper,
PCH–Kühlkörper und Fan XpertUltraschnelle Konnektivität:
32Gbps M.2 Steckplatz,
Realtek 1 Gb Ethernet und USB 3.2 Gen 1 Anschlüsse5X
Protection III: Mehrere Hardware–Schutzmechanismen
für RundumschutzDie Mainboards der ASUS Prime
Serie wurden von Experten entwickelt,
um das volle Potenzial der 12. Generation von
Intel® prozessoren zu nutzen.
Mit seinem robusten Design, den umfassenden Kühllösungen
und den intelligenten Tuning–Optionen bietet der
Prime H610 Anwendern und PC–Buildern eine Reihe
von Optionen zur Leistungsoptimierung über intuitive
Software– und Firmware–Funktionen.ASUS Corporate
Stable ModelASUS Corporate Stable Model (CSM)
ist ein kommerzielles Programm,
das entwickelt wurde, um stabile und zuverlässige
Mainboards zu liefern.
Wir bieten einen Produktlebenszyklus–Support von
bis zu 36 Monaten und eine 6–monatige Vorankündigung
für das Ende des Produktlebenszyklus,
damit Ihr Unternehmen ausreichend Zeit hat, sich
auf Produktübergänge vorzubereiten.
Jeder Kauf eines ASUS CSM–Mainboards wird mit
ASUS Control Center Express geliefert – einer
IT–Verwaltungssoftware in Serverqualität.* Lebenszyklus–Support,
Programmangebot und Lieferstatus können je nach
Region variieren.
Für weitere Informationen bitte an den örtlichen
Vertriebsmitarbeiter wenden.ASUS Control Center
ExpressASUS Control Center Express ist eine integrierte
IT–Überwachungs– und –Verwaltungssoftware,
die entwickelt wurde, um die Bereitstellung zu
beschleunigen,
den IT–Betrieb zu vereinfachen und die Produktivität
durch umfassende Kontrolle und benutzerfreundliche
Funktionen zu verbessern.
ASUS Control Center Express ist mit über 100 ASUS–Mainboards
kompatibel und bietet eine hochwertige,
TCO–optimierte Lösung für Ihre Geschäftsanforderungen.Optimieren
Sie die IT–EndpunktverwaltungEntwickelt,
um IT–Mitarbeiter bei der Überwachung und Steuerung
von Geräten in ihren Unternehmensnetzwerken zu
unterstützen und die Inventarisierung an mehreren
Standorten aus der Ferne zu erleichternIT–Wartung
automatisierenErmöglicht IT–Mitarbeitern die Planung
automatischer Aktualisierungen des neuesten BIOS,
der Software und der Dienstprogramme für bestimmte
oder alle Geräte zu Zeiten,
in denen sie nicht benötigt werden, und verbessert
so die Systemstabilität und die Flexibilität des
IT–BetriebsSichere Verwaltung aller EndgeräteSichere
Verwaltung der Endgerätekonfiguration,
des Zugriffs auf tragbare Speichermedien und PC–Softwareanwendungen
durch die Möglichkeit,
Gruppierungsregeln für einzelne Geräte zu erstellenFLEXIBILITÄTDie
Grundlage der ASUS Prime Serie bilden seine umfassenden
Einstellmöglichkeiten.
Das Prime H610 Mainboard bietet flexible Tools,
mit denen Sie jeden Aspekt Ihres Systems optimieren können.
So können Sie die Leistung perfekt an Ihre Arbeitsweise anpassen,
um die Produktivität zu maximieren.Intelligente
SteuerungRundum energieeffizientDie Energy Processing
Unit (EPU) optimiert automatisch den Stromverbrauch
und maximiert die Energieeinsparungen mit dem
Away–Modus – einer intelligenten Einstellung,
die ein extremes Energiesparszenario schafft,
indem sie ungenutzte E/A–Controller abschaltet.Flexible
Steuerung der KühlungDie Mainboards der Prime
600 Serie bieten über die mitgelieferte Fan Xpert
Software eine umfassende Kontrolle über die Systemlüfter.
Deren Auto–Tuning–Modus konfiguriert alle Parameter
auf intelligente Weise mit einem einzigen Klick.Präzise
digitale EnergiesteuerungDas DIGI+ Spannungsreglermodul
(VRM) bietet Echtzeitkontrolle über Spannungsabfall,
indem es automatisch Frequenzen umschaltet und
Energieeffizienzeinstellungen anpasst.
Außerdem können Sie damit Ihre CPU für ultimative
Stabilität und Leistung feinabstimmen.* Spezifikationen
variieren je nach Modell.UEFI BIOSDas renommierte
ASUS UEFI BIOS bietet Ihnen alles,
was Sie zum Konfigurieren, Optimieren und Tunen
Ihres Systems benötigen.
Es bietet auf intelligente Weise vereinfachte
Optionen für Anfänger,
aber auch reichhaltige Funktionen für die erfahrenen
Veteranen unter den PC–Bastlern.Fortgeschrittenes
Tuning für ernsthafte FeintunerEin intuitiver
erweiterter Modus,
der über das UEFI angeboten wird, ermöglicht Ihnen
die vollständige Kontrolle.
Eine integrierte Suchfunktion erleichtert das
Auffinden von Optionen und mit verschiedenen erweiterten
Funktionen können Sie auf intelligente Weise nuancierte
Anpassungen vornehmen,
so dass Sie die Leistung ganz nach Ihren Wünschen
einstellen können.Schnelle und einfache EinrichtungDer
EZ–Modus zeigt wichtige Einstellungen und Statistiken
an und bietet darüber hinaus geführte Assistenten,
Drag–and–Drop–Funktionen und die Anwendung wichtiger
Einstellungen mit einem Mausklick — alles,
damit Sie Ihr System im Handumdrehen zum Laufen
zu bringen können.Intuitive grafische LüftersteuerungNehmen
Sie die Feinabstimmung einzelner Lüftereinstellungen vor,
indem Sie einfach mit der Maus eine Kurve ziehen.EZ
XMPVerbessern Sie die DRAM–Leistung mit einem
Klick.Aura ein/aus Modus (Stealth)Aktivieren oder
deaktivieren Sie einfach die Aura–RGB–Beleuchtung
oder jede der integrierten LEDs,
um eine dezente Ästhetik zu erzielen.KÜHLUNGDie
Prime H610 Serie ist mit mehreren Onboard–Kühlkörpern
und einer Reihe von Hybridlüfter–Headern ausgestattet,
um sicherzustellen, dass Ihr System auch bei intensiver
Belastung kühl und stabil bleibt.KühlkörperVRM–Kühlkörper
und WärmeleitpadDer VRM–Kühlkörper und das Wärmeleitpad
verbessern die Wärmeabfuhr von den MOSFETs und
Spulen für eine bessere Kühlleistung.Kühler per
DesignDie Prime H610 Serie verfügt über umfassende
Lüftersteuerungen,
die über die Fan Xpert Software oder über das
UEFI BIOS konfiguriert werden können.Mehrere TemperaturquellenJeder
Header kann dynamisch drei Wärmesensoren referenzieren.
Mit Fan Xpert können Sie die Temperatur unterstützter
ASUS–Grafikkarten abbilden,
um die Kühlung für GPU– und CPU–intensive Aufgaben
zu optimieren.Intelligenter SchutzEin spezieller
integrierter Schaltkreis schützt jeden Lüfterkopf
vor Überhitzung und Überstrom.4–Pin PWM/DC–LüfterJeder
Onboard–Header unterstützt die automatische Erkennung
von PWM– oder DC–Lüftern.PERFORMANCEDie Prime
H610 Serie ist für die zusätzlichen Kerne und
die erhöhte Bandbreite der 12.
Generation von Intel® Prozessoren. Die ASUS H610
Mainboards bieten alles,
was zur Steigerung der täglichen Produktivität
notwendig ist.
Mit einer stabilen Leistung, intuitiven Kühlung
und flexiblen Übertragungsoptionen ist Ihr System
somit sofort einsatzbereit.LaufwerkeM.2–Steckplatz
(bis zu 32 Gbit/s)Der Prime H610I–PLUS D4 bietet
einen M.2–Steckplatz,
der Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis
zu 32 Gbit/s über PCIe 3.0 unterstützt und damit
schnellere Boot– und Ladezeiten von Betriebssystemen
oder Anwendungen ermöglicht.* Die tatsächliche
Übertragungsgeschwindigkeit ist niedriger als
die theoretische Höchstgeschwindigkeit.KonnektivitätPCIe®
4.0Prime H610 Mainboards wurden speziell für die 12.
Generation von Intel® Core™ CPUs und bieten PCIe®
4.0–Konnektivität für die neuesten GPUs.
Die große Bandbreite und superschnelle Übertragungsgeschwindigkeiten
ermöglichen Ihnen den Aufbau funktionsreiche Konfigurationen,
die mühelos hohe Lasten bewältigen können.USB
3.2 Gen 1Zahlreiche USB–Anschlüsse unterstützen
hochwertige Konfigurationen mit zahlreichen Peripheriegeräten.
Dazu gehören auch USB Typ–A–Anschlüsse an der
Rückseite mit schneller USB 3.2 Gen 1 Konnektivität
für kompatible Gehäuse.V–M.2 Steckplatzschlüssel
E für Wi–FiDas PRIME H610I–PLUS D4 verfügt über
einen vertikalen M.2–Steckplatz (Key E) und einen
exklusiven ASUS Wi–Fi–Kartenhalter,
der Ihnen die Flexibilität bietet, Ihre Netzwerklösung
durch die Installation eines M.2 Wi–Fi/Bluetooth–Moduls
aufzurüsten.PersonalisierungArmoury CrateArmoury
Crate ist ein ASUS–exklusives Software–Dienstprogramm,
das Ihnen die zentrale Kontrolle über unterstützte
Produkte ermöglicht.
Von einer einzigen intuitiven Benutzeroberfläche
aus können Sie mit Armoury Crate über das Dienstprogramm
FAN Xpert die Lüfterkurve für jeden angeschlossenen
Lüfter leicht anpassen.
Die Software ermöglicht auch die Steuerung von
Einstellungen für ASUS–Produkte,
einschließlich Tastatur– und Mauseinstellungen.
Armoury Crate bietet sogar eine spezielle Produktregistrierung
und ein Highlight,
damit Sie mit der ASUS–Community in Kontakt bleiben
können.Verstärkter PCIe–Steckplatz verhindert
SchädenSafeSlot Core ist der ASUS–exklusive PCIe–Steckplatz.
Mit seinem verstärkten Design, das durch einen
speziellen Haken auf dem Mainboard verankert ist,
bietet SafeSlot Core einen 1,6–fach stärkeren
Halt und eine 1,3–fach höhere Scherfestigkeit
als herkömmliche Erweiterungssteckplätze.
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard – Mini–ITX
Prozessorsockel
LGA1700–Sockel
Kompatible Prozessoren
(unterstützt 12. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Unterstützter RAM
Bustakt
2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Audio
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 2 x DIMM 288–polig ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 ¦ 1 x M.2 socket (Key E)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA ¦ PCIe 3.0 –anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x VGA ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x PS/2–Tastatur ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x PS/2–Maus ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Interne Schnittstellen
2 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 2 x Audio – Stiftleiste ¦ 1 x Seriell – Stiftleiste ¦ 1 x SPI – Stiftleiste ¦ 1 x Lautsprecher – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, ATX12V–Stecker, 8–polig
Besonderheiten
BIOS–Funktionen
UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3
Sleep / Wake up
Wake–On–LAN (WOL), Wake On PME
Hardwarefeatures
Jack Retasking, ASUS Q–Design, ASUS TurboV EVO, Q–DIMM, ASUS EZ DIY, Q–Slot, CrashFree BIOS 3, Audio Jack–Erkennungstechnologie, ASUS EPU (Energy Processing Unit), Intel Turbo Boost Technologie 2.0, ASUS DIGI+ VRM, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, ASUS Fan Xpert 2+, LANGuard, Lighting Control, Überspannungsschutz, ASUS 5X Protection III, ASUS SafeSlot Core, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Armoury Crate, ASUS Control Center Express (ACC Express)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
I/O–Rückwand, 1 M.2–Schraube, vertikales M.2 Halterungsset
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA–Kabel
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, ASUS CPU–Z, ASUS AI Suite III, ASUS EZ Flash 3, WinRAR, Norton AntiVirus (Testversion)