Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TINKER BOARD 2 2 GB MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS TINKER BOARD 2 2 GB MHz
ASUS TINKER BOARD 2 2 GB MHz
Artikel-Nr.:
     7405B-999468099
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90ME01N0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4718017922609
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mainboard
Motherboard
asus mainboard

ASUS TINKER BOARD 2 2 GB MHz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS Tinker Board 2 - Einplatinenrechner Produktart: Einplatinenrechner Kategorie: Künstliche Intelligenz Besonderheiten: Realtek RTL8211F-CG Parameter: Kurzschlußschutz, OpenGL ES 3.0, RTC Akku-Header, Arm big.LITTLE Technology, OpenGL ES 3.1, OpenVG 1.1, OpenCL, Unterstützung für zwei Displays, 4K UHD Auflösung, DisplayPort Alt Mode, Überstromschutz, ESD-Schutz (8 kV Kontaktentladung), Überspannungsschutz, unterstützt Firmware Over-the-Air (FOTA) Prozessor: Rockchip RK3399 (6 Kerne) Arbeitsspeicher: microSD - RAM 2 GB Grafikbeschleuniger: Mali T860 MP4 Wireless-Protokoll: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 Verkabelungsprotokoll: Gigabit Ethernet Stromquelle: WS-Steckernetzteil Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 8,5 cm x 5,6 cm

ASUS TINKER BOARD 2 2 GB MHz

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessortaktfrequenz 1,5 MHz Prozessorhersteller
Rockchip Prozessor RK3399 Anzahl Prozessorkerne
6 64–Bit Computing Ja Prozessor Boost–Frequenz
2 GHz Speicher RAM–Speicher maximal 2 GB Interner
Speichertyp LPDDR4–SDRAM Speicherkanäle Dual–channel
Kompatible Speicherkarten MicroSD (TransFlash)
Anschlüsse und Schnittstellen WLAN Ja WLAN–Standards 802.11a,
802.11b, 802.11g, Wi–Fi 4 (802.11n), Wi–Fi 5 (802.11ac)
Eingebauter Ethernet–Anschluss Ja Ethernet Schnittstellen
Typ Gigabit Ethernet USB–Version 3.2 Gen 1 (3.1
Gen 1) Anzahl der USB–Anschlüsse 4 Anzahl der
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse 4 Audioanschlusstyp
I2S Bluetooth Ja Bluetooth–Version 5.0 S/PDIF–Ausgang
Ja Anzahl HDMI–Anschlüsse 1 UART Ja GPIO–Schnittstelle
Ja I2C–Schnittstelle Ja Integriertes LAN Ja SPI
Schnittstelle Ja I2S–Schnittstelle Ja PCM Schnittstelle
Ja Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0 –
60 °C Temperaturbereich bei Lagerung –40 – 85
°C Leistung DC input Spannung 12 – 19 V Gewicht
und Abmessungen Höhe 85 mm Breite 56 mm

Technische Details:

Allgemein
Produktart
Einplatinenrechner
Kategorie
Künstliche Intelligenz
Besonderheiten
Realtek RTL8211F–CG
Parameter
Kurzschlußschutz, OpenGL ES 3.0, RTC Akku–Header, Arm big.LITTLE Technology, OpenGL ES 3.1, OpenVG 1.1, OpenCL, Unterstützung für zwei Displays, 4K UHD Auflösung, DisplayPort Alt Mode, Überstromschutz, ESD–Schutz (8 kV Kontaktentladung), Überspannungsschutz, unterstützt Firmware Over–the–Air (FOTA)
Unterstützte Software
Debian Linux, Android, Android Neural Networks API 1.2
Prozessor
Typ
Rockchip
Prozessornummer
RK3399
Anz. der Kerne
6 Kerne
RAM
Technologie
LPDDR4 SDRAM
Installierte Anzahl
2 GB
Flash–Speicher
Unterstützte Flash Memory–Karten
microSD
Grafiksystem
Grafikbeschleuniger
Mali T860 MP4
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Wireless–Protokoll
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Verkabelungsprotokoll
Gigabit Ethernet
Bereitgestellte Schnittstelle
Bereitgestellte Schnittstelle
LAN (Gigabit Ethernet) – RJ–45 ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 – Type A ¦ USB 3.2 Gen 1 OTG – Type C ¦ HDMI – Type A ¦ SPDIF–Ausgang ¦ MIPI CSI–2 (2 Lane) – 15 Pins ¦ GPIO – 28 Pins ¦ 2 x SPI ¦ 2 x I2C ¦ 2 x UART ¦ I2C ¦ Debug Input
Stromversorgungsgerät
Stromquelle
WS–Steckernetzteil
Verschiedenes
Breite
8,5 cm
Tiefe
5,6 cm

Weitere Suchbegriffe: mainboard, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 87,91*
€ 105,54*
Frei Haus
ab € 94,99*
€ 113,27*
€ 3,50*
ab € 98,71*
€ 117,28*
Lager 7405
14
€ 1,00*
ab € 98,86*
€ 117,56*
9 Tage
14
€ 5,00*
ab € 104,84*
€ 124,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,56*
€ 139,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,56*
€ 133,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,55*
€ 127,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.